絞り込み
ブランド
対象動物
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

17ページ目: 防鳥・防獣用品

1,133件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
八方向ジョイント 南榮工業八方向ジョイント南榮工業
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
八方向差込式専用ジョイント
用途南榮工業のパイプ支柱(差し込み部付き)と組み合わせて使用できます。パイプ径(Φmm)19
電気さく用電源装置 SA30AD タイガー(防獣)電気さく用電源装置 SA30ADタイガー(防獣)
55,980税込61,578
1台
7日以内出荷
タッチパネルで操作がしやすい、中距離型標準モデルの電気さく用電源装置です。 家庭用100Vで使える、ACアダプタータイプの屋内型モデルです。
付属品取扱説明書/アース棒(5連)/危険表示板2枚/取付金具/外付けバッテリー用コード/出力コード3m(本体に付属)/AC電源アダプターのみ/コンセント式漏電遮断器電源(V)AC100/DC12出力電圧(V)9000以上本体質量(kg)2.9機能バッテリーチェック機能、通電状態チェック機能本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×170×365使用環境屋内型有効距離(m)(最大/さく線)3500運転モード24時間連続/昼/夜周期出力:約1.2秒
電気さく用電源装置 SA30SL タイガー(防獣)電気さく用電源装置 SA30SLタイガー(防獣)
91,980税込101,178
1台
5日以内出荷
タッチパネルで操作がしやすい、中距離型標準モデルの電気さく用電源装置です。 設置場所を選ばない、ソーラータイプ12Vバッテリー内蔵の防雨型です。 付属の外付けバッテリー用コードで12Vバッテリーを外部端子に接続して使用することもできます。
付属品取扱説明書/アース棒(5連)/危険表示板2枚/取付金具/外付けバッテリー用コード/ソーラー用バッテリー/出力コード3m(本体に付属)電源(V)DC12出力電圧(V)9000以上本体質量(kg)6.4機能バッテリーチェック機能、通電状態チェック機能本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×200×545使用環境防雨型(IPX5相当)有効距離(m)(最大/さく線)3500運転モード24時間連続/昼/夜周期出力:約1.2秒
防獣くんソーラー1500お手軽100mセット2段張 ネクストアグリ防獣くんソーラー1500お手軽100mセット2段張ネクストアグリ(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1セット
4日以内出荷
アライグマ・ハクビシン・小動物・イノシシ対策に。周囲100mの電気柵設置に必要な部材がすべてそろったお得な2段張セット
用途防獣用付属品防獣くんソーラー1500…1台/FRP支柱11型×90cm…25本/セット用電柵線250m巻…1巻/フック11型…50個/簡易テスター…1台/ゲートハンドルセット…2セット/きけん表示板…2枚質量(kg)約4.9電線長さ(m)1500最大電圧(V)9000対象動物アライグマ・ハクビシン・イノシシ
クイック2000ソーラー (Oik-2000S) 末松電子製作所クイック2000ソーラー (Oik-2000S)末松電子製作所
63,980税込70,378
1台
翌日出荷
ひとつのスイッチの操作で作動設定可能なロータリースイッチ。 対象動物に応じて4パターンの設定が行えます。 ソーラーパネルの取付け方向が変えられます。
仕様盗難補償付1年、45周年記念モデル付属品ミニゲッターパックS、出力コード2.5m、バッテリーコード、マイナス棒30型(アース棒30型)、注意表示板(2枚)、取扱説明書・保証書・登録カード質量(kg)約5.7電源(V)DC12消費電力(W)0.416(最大:0.57)、(エコ回路作動時:0.035/最大0.049)出力電圧(V)約9500電線長さ(m)最大:2000機能出力間隔:約1.1秒/イノシシ・シカ等、出力間隔:約0.76秒/サル・小動物等、連続24時間作動、夜出力:夜のみ作動(光センサーで明るさを感知)寸法(縦×横×奥行)(mm)ソーラーパネル正面・背面取付:435×330×220ソーラーパネル側面取付:435×165×330対象動物イノシシ・シカ・サル・小動物 等
クイック2000 (Qik-2000) 末松電子製作所クイック2000 (Qik-2000)末松電子製作所
35,980税込39,578
1台
翌日出荷
ひとつのスイッチの操作で作動設定可能なロータリースイッチ。 対象動物に応じて4パターンの設定が行えます。 使用環境に合わせた3つの電源に対応。
仕様盗難補償付1年、45周年記念モデル付属品ゲッターアルカリ電池12V、出力コード2.5m、バッテリーコード、マイナス棒30型(アース棒30型)、注意表示板(2枚)、取扱説明書・保証書・登録カード質量(kg)約3.4電源(V)DC12消費電力(W)0.416(最大:0.57)、(エコ回路作動時:0.035/最大0.049)出力電圧(V)約9500電線長さ(m)最大:2000機能出力間隔:約1.1秒/イノシシ・シカ等、出力間隔:約0.76秒/サル・小動物等、連続24時間作動、夜出力:夜のみ作動(光センサーで明るさを感知)内蔵電池ゲッターアルカリ電池12V寸法(縦×横×奥行)(mm)288×138×232対象動物イノシシ・シカ・サル・小動物 等
害獣よけ 日本ダム害獣よけ日本ダム
2,998税込3,298
1本ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
蓄光技術を使い、暗い場所で自発光する獣害対策品です。土壌に刺すだけ簡単施工で電源不要、メンテナンスフリーです。
用途獣害対策対象動物イノシシ材質シリコン樹脂、蓄光材、ナイロン
ヒューズ 末松電子製作所ヒューズ末松電子製作所
479税込527
1セット(5本)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
コンセント式漏電遮断器 末松電子製作所コンセント式漏電遮断器末松電子製作所
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
地絡保護専用。コンセントに差し込むだけでカンタンに取付けができます。
定格電圧(V)AC100電線長さ(m)約2動作時間0.1秒以内(高速型)定格感度電流(mA)15RoHS指令(10物質対応)対応
打込器2 末松電子製作所打込器2末松電子製作所
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
長い支柱の打込みに最適です。直径約40mmの支柱まで打込み可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
アース棒45型 末松電子製作所アース棒45型末松電子製作所
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
長さ(m)アース線:約4(1本目から本器まで)長さ(cm)アース棒:45RoHS指令(10物質対応)対応
26mmフック(FRP26mm支柱用) 末松電子製作所26mmフック(FRP26mm支柱用)末松電子製作所
7,498税込8,248
1パック(100個)
5日以内出荷
直径(mm)約26RoHS指令(10物質対応)対応
Rガイシ大(鋼管支柱21~26mm用) 末松電子製作所Rガイシ大(鋼管支柱21~26mm用)末松電子製作所
12,980税込14,278
1箱(100個)
4日以内出荷
用途コーナー部、畜産用など長さ(mm)約30高さ(mm)約55直径(mm)約60RoHS指令(10物質対応)対応
Pガイシ(鋼管支柱14~20mm用) 末松電子製作所Pガイシ(鋼管支柱14~20mm用)末松電子製作所
7,998税込8,798
1箱(100個)
4日以内出荷
材質プラスチック高さ(mm)約55直径(mm)約53RoHS指令(10物質対応)対応
電気柵 デンエモン用交換部材 デンエモン用アース棒 末松電子製作所電気柵 デンエモン用交換部材 デンエモン用アース棒末松電子製作所
1,398税込1,538
1本
8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ビス型ステイ AIOULE(ふじわら)ビス型ステイAIOULE(ふじわら)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
防鳥用支持ステイ/木・金属パネル部に取り付けます。
対象動物鳥類材質SUS304取付ビス
おじろスプリング22mm 末松電子製作所おじろスプリング22mm末松電子製作所
6,298税込6,928
1箱(100個)
4日以内出荷
おじろ用心棒専用のスプリングです。
対象動物サルRoHS指令(10物質対応)対応直径×長さ(mm)約22×170
防鳥用品 ハトプロテクター セキスイ防鳥用品 ハトプロテクターセキスイ
1,998税込2,198特価
1本
当日出荷
材質ポリプロピレン(PP)長さ(mm)600グレー
キラキラ くるりんシート DAIMキラキラ くるりんシートDAIM
349税込384
1個
5日以内出荷
キラキラ効果と風回転のW効果で害鳥の侵入を防ぐ。(ロープで結びつけるだけ)
用途日本製・JIS規格品。材質PET(アルミ蒸着)・ナイロン寸法(幅W×高さH)(mm)約230×450
金銀テープ ゴールデンスター金銀テープゴールデンスター
719税込791
1パック(5個)
3日以内出荷
わずかな光でも反射するメタリックテープが野鳥の飛来を防止
用途害鳥防止用品材質ポリエチレン金銀
カラスハイレマ線 1000m巻 未来のアグリカラスハイレマ線 1000m巻未来のアグリ(2件のレビュー)
41,980税込46,178
1巻(1000m)
7日以内出荷
「目立たない」がポイント!カラスハイレマ線。
材質ステンレス線ツヤ消し黒質量(g)535線径(Φmm)約0.31巻長さ(m)1000引張強度(N)66.5
ゲートハンドル 赤 弱バネ 未来のアグリゲートハンドル 赤 弱バネ未来のアグリ
17,980税込19,778
1セット(50個)
7日以内出荷
ポリワイヤー等簡易線に使用
全長(mm)215
緊張器 簡易C型 未来のアグリ緊張器 簡易C型未来のアグリ
19,980税込21,978
1セット(100個)
7日以内出荷
寸法(mm)35×86タイプポリワイヤー用
ネオンコード100M 未来のアグリネオンコード100M未来のアグリ
27,980税込30,778
1巻(100m)
7日以内出荷
道路の横断等本器と柵との間に距離がある場合に使用
1巻長さ(m)100
碍子リング  ( 鉄柱用 ) 未来のアグリ碍子リング ( 鉄柱用 )未来のアグリ
10,980税込12,078
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様有効軸25mm寸法(mm)38×90タイプ鉄柱用ボルト径5mm
イージークリップ 未来のアグリイージークリップ未来のアグリ
4,798税込5,278
1セット(100個)
7日以内出荷
ビビット 1000型  センサー付 未来のアグリビビット 1000型 センサー付未来のアグリ
32,980税込36,278
1セット
7日以内出荷
電牧器の最高峰、圧倒的スペックを携えて登場。 昼夜光感知センサー内蔵のハイスペックシリーズ。 100Vコンセントでも12Vバッテリーでも使用可能。日中/夜間稼動の状況に応じてセレクトが可能。
付属品アース接続コード、電牧接続コード、バッテリー接続コード、100V用ACアダプター適合(ソーラー)12W、(バッテリー)HIC‐50Z質量(kg)1.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×240×78最大出力1ジュール(500Ω)距離(km)(実働推奨)2最大電圧(V)9800
ビビット 2000型  センサー付 未来のアグリビビット 2000型 センサー付未来のアグリ
38,980税込42,878
1セット
7日以内出荷
電牧器の最高峰、圧倒的スペックを携えて登場。 昼夜光感知センサー内蔵のハイスペックシリーズ。 100Vコンセントでも12Vバッテリーでも使用可能。日中/夜間稼動の状況に応じてセレクトが可能。
付属品アース接続コード、電牧接続コード、バッテリー接続コード、100V用ACアダプター適合(ソーラー)24W、(バッテリー)HIC‐80質量(kg)1.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×240×78最大出力2ジュール(300Ω)距離(km)(実働推奨)4最大電圧(V)11000
ビビット 6000型 コード付 未来のアグリビビット 6000型 コード付未来のアグリ
63,980税込70,378
1セット
7日以内出荷
電牧器の最高峰、圧倒的スペックを携えて登場。
仕様5~6段張りも可能質量(kg)3.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×240×78最大出力6.2ジュール(100Ω)距離(km)(実働推奨)12最大電圧(V)9500
鳥獣ネコ撃退大統領 龍宝丸鳥獣ネコ撃退大統領龍宝丸(2件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
簡単に田畑の支柱や樹木への吊り下げができます。
用途鳥獣やノラネコの対策に!対象動物鳥獣、ネコアズワン品番64-9646-55
LED付プラ モグラ防除器 コンパルLED付プラ モグラ防除器コンパル
4,498税込4,948
1セット(2本)
8日以内出荷
約25~30秒間隔の音と振動でモグラを追い払います。作動状況をLEDライトの点灯で確認。 広い場所にも便利な2本セット
用途地中のもぐらを追い払う道具対象動物もぐら全長(mm)415質量(g)217
我が家のカラスネット  0.8m×0.8m イノベックス(旧:ダイオ化成)我が家のカラスネット 0.8m×0.8mイノベックス(旧:ダイオ化成)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1枚
当日出荷
戸別収集や、小規模なゴミだしに最適な袋上のカラス対策用ゴミネット。 4mm目のネット部分がカラス等のゴミ置き場へのイタズラを軽減します。 上からかぶせるだけの新・袋状設計でゴミをしっかり守ります。 オモリが従来品より重いです(メーカー比約1.7倍)。 袋状の仕上げでゴミにすっぽりかぶせられてネーム書き込み用のタグがついています。 ネットの固定用のロープ付。
用途対象のゴミ(ゴミ置き場)に上から被せるだけの非常に簡単な使用方法。黄色材質ポリエチレントラスコ品番819-4896長さ(m)0.8寸法(m)0.8×0.8幅(m)0.8目合い(mm)4
アポロエリアシステム アポロアポロエリアシステムアポロ
34,980税込38,478
1セット
6日以内出荷
4電源利用可能。プラス自動車用バッテリーも収納可能でさらに便利。(収納可能・・・40B19サイズバッテリー) 屋外での使用時に外部バッテリーの劣化を防ぎ、安全性アップ。 ケーブル接続・充電などのメンテナンスもラクラク。 単一形アルカリ乾電池(別売)にて使用可能(8本)。 内部配線用コードで12Vバッテリー使用可能。 ACアダプターで100Vから使用可能。(別売) 密閉方式により雨水の防衛は万全です。 切替スイッチにより、連続・昼間・夜間の三段階の使用が可能です。 経済的な電気消費量設計(12時間/1日使用) 1、(通常時)バッテリー40B19(28Ah)の場合、約45日間使用可能。 2、アルカリ電池の場合、やる50日間使用可能。
対象動物鳥獣付属品アース棒(3連タイプ)、高圧線、危険表示板、保障書付取扱説明書、内部配線用コード(乾電池は付属しません)質量(kg)3電源(V)DC 12本体寸法(mm)435×280×195最大出力10000V(無負荷)有効距離(m)3000~5000
ゲッターパイルA 20mm×90cm(50本入) 末松電子製作所ゲッターパイルA 20mm×90cm(50本入)末松電子製作所(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(50本)
5日以内出荷
樹脂被膜鋼管支柱。
対象動物害獣直径(Φmm)20長さ(cm)90対応Sガイシ、Eガイシ、Rガイシ、Pガイシ、WガイシRoHS指令(10物質対応)対応
ゲッターEX 末松電子製作所ゲッターEX末松電子製作所
47,980税込52,778
1台
翌々日出荷
夜出力3時間延長機能付の完全防雨型獣害用電気さく器。 明け方の害獣を防止して日中の作業時は自動で通電が止まります。
用途節電型対象動物害獣仕様バッテリー稼働日数目安:夜間のみ/約80日、夜延長/約64日、連続24時間/約40日(いずれもゲッターアルカリ電池12V)、電池確認、自動スイッチ、夜延長設定切換えスイッチ、盗難補償付1年付属品ゲッターアルカリ電池12V、バッテリーコード、アース棒30型、注意表示板×2枚、取扱説明書、保証書/登録カード質量(kg)約4.3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約355×235×192出力電圧(V)10000電線長さ(m)(最大)3300使用電源単1アルカリ電池、バッテリー(12V)保証期間修理保証3年(自然災害対象外)防水仕様IPX5
アニマルトラップ プラスワンスタイル株式会社アニマルトラッププラスワンスタイル株式会社(1件のレビュー)
4,398税込4,838特価
1セット(2個)
当日出荷
丈夫なバネで小型、軽量。
用途有害動物の捕獲に。仕様ソフトキャッチ付付属品取扱説明書、タグ材質鉄(塗装仕上げ)作動方式バネタイプ
動物捕獲器 ブラックBOX プラスワンスタイル株式会社動物捕獲器 ブラックBOXプラスワンスタイル株式会社
7,598税込8,358
1個
当日出荷
エサは置くだけ簡単設置。
用途有害動物の捕獲に。仕様後扉開閉方式付属品取扱説明書、タグ、保護カバー材質鉄(塗装仕上げ)作動方式シーソータイプ
動物捕獲器ジャンボ ブラック プラスワンスタイル株式会社動物捕獲器ジャンボ ブラックプラスワンスタイル株式会社
21,980税込24,178
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
大きな動物も逃がさない
用途有害動物の捕獲に。仕様脱出防止装置(ロック)付、後扉開閉式、エサフック脱着式付属品取扱説明書、タグ、保護カバー、スペアバネ、エサブクロ材質鉄(メッキ仕上げ)作動方式吊りエサタイプ
D型モグラ捕り B type No.151 栄ヒルズD型モグラ捕り B type No.151栄ヒルズ(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
自慢のお庭に、きれいな花が咲き誇る。諦めていたお庭のお手入れが日課になる。地面の上から差し込むだけで簡単にセット出来ます。芝生など掘り返しにくい場所に最適です。
用途土に差し込むだけ・作動が一目でわかる・強くて丈夫対象動物モグラ付属品タグ材質鉄(塗装仕上げ)、針:焼入れ加工質量(kg)0.8作動方式バネタイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×430×115
ねずみ捕獲器ブラックBOX A type No.103 プラスワンスタイル株式会社ねずみ捕獲器ブラックBOX A type No.103プラスワンスタイル株式会社
14,980税込16,478
1個
欠品中
安心して眠れる、朝の目覚めが変わる。ネズミの騒音に悩まされない快適な生活へ。特殊なシーソータイプの仕掛けでたくさんのネズミが一度に入ります。仕掛けにくい屋根裏や、ネズミの多い場所での設置に適しています。
用途エサは置くだけ・ネズミがよろこぶ遊び場付き・続けてたくさん入る対象動物ソブネズミ、クマネズミ仕様後扉開閉式付属品保護カバー、タグ材質鉄(塗装仕上げ)質量(kg)1.6線径(Φmm)1.6作動方式シーソータイプ金網ピッチ(mm)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×265×445
防鳥・防獣用品