絞り込み
ブランド
対象動物
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

20ページ目: 防鳥・防獣用品

1,133件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エレキポール30セット 末松電子製作所エレキポール30セット末松電子製作所
18,980税込20,878
1セット
4日以内出荷
直径約4~6mmのワイヤーメッシュ用のマルチガイシとポールなど必要資材のセットです。斜め方向だけでなく、垂直方向への取り付けも可能です。
セット内容マルチガイシ×30個、FRPポール50cm×30個、14mmミニフック×120個、おじろスプリング14mm×90個【約50m分】
自在取付ロング支柱セット 末松電子製作所自在取付ロング支柱セット末松電子製作所
6,498税込7,148
1セット
4日以内出荷
専用の支柱・金具でしっかり設置することができるセットです。
適合取付支柱高:約1mセット内容打込杭(約33mm×約1m)×1本、本器取付杭(約33mm×約1m)×1本、自在クランプ×2個、本器取付クランプ×2個
点検セット 末松電子製作所点検セット末松電子製作所
12,980税込14,278
1セット
4日以内出荷
日常の保守に便利な点検セットです。
セット内容電気さく作業手袋Lサイズ×1双、デジタルテスター×1個、通電テープ×1巻
6段サルネット50m延長セット 末松電子製作所6段サルネット50m延長セット末松電子製作所
129,800税込142,780
1セット
3日以内出荷
6段サルネット50m用の延長セットです。
セット内容6段サルネット×1巻、T型コネクター×40個、コネクトポール×17本、コネクトストッパー20個入×1袋、33mm用吊金具×17個、バインド線×1束、サル用鉄アンカー×50本、電極結線×1本
6段サルネット50mセット 末松電子製作所6段サルネット50mセット末松電子製作所
199,800税込219,780
1セット
3日以内出荷
通電部にステンレス線が編み込んであるネットと電源本体や支柱などがセットになりました。ネットを登ったサルが通電部のプラスとマイナスに触れることで電気ショックを感じます。
セット内容クイック3300×1台、自在取付支柱セット×1セット、6段サルネット×1巻、T型コネクター×40個、コネクトポール×17本、コネクトストッパー20個入×1袋、33mm用吊金具×17個、バインド線×1束、サル用鉄アンカー×50本、電極結線×1本、マイナス接続コード×1本、デジタルテスター×1個、33mm用出入口セットA×1セット
ゲッターTakumi ACタイマーセット 末松電子製作所ゲッターTakumi ACタイマーセット末松電子製作所
75,980税込83,578
1セット
4日以内出荷
ゲッター最強型のACタイマーセットです。
付属品ゲッターACアダプターセット×1、ACタイマー×1、出力コード2.5m×1、バッテリーコード×1、マイナス棒45型×1、取扱説明書、注意表示板×2枚、保証書、登録カード質量(kg)3本体サイズ(mm)W235×L192×H355
熊よけ鈴  ロック式カラビナ付き 中林製作所熊よけ鈴 ロック式カラビナ付き中林製作所
1,798税込1,978
1個
欠品中
紛失しにくいロック式カラビナ付
用途大型真鍮製熊よけ鈴に材質ベル/真鍮 カラビナ/アルミニウム幅(mm)50厚さ(mm)45質量(g)約100縦(mm)135対象動物クマ
カラビナ付きホイッスル 中林製作所カラビナ付きホイッスル中林製作所
379税込417
1個
翌々日出荷
携帯に便利な小型カラビナ付きホイッスル
用途緊急時や普段の携帯用に材質ホイッスル/アルミニウム カラビナ/アルミニウム寸法(mm)幅30×縦115×厚さ9 ホイッスル/Φ8.5×縦42質量(g)約14
モグラにげ~るPCタイプ TAKAGI(高儀)モグラにげ~るPCタイプTAKAGI(高儀)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
モグラが嫌う音波と振動を継続的に発し、地中を振動させモグラを寄せ付けない電池(単1)4本で約3ヶ月の使用可能!(アルカリ乾電池使用の場合※別売)モグラが掘るトンネル入り口(盛り土)に差し込むだけ人・動物・植物には無害
用途田畑・ゴルフ場・農場など、様々な場所をモグラから守る!質量(g)120周波数(Hz)【出力音波】400電源DC6V(単1形乾電池4本※別売)振動Φ12m以内(最大)発振方式約4秒/約50秒毎
お買い得キラッと防鳥 TAKAGI(高儀)お買い得キラッと防鳥TAKAGI(高儀)
799税込879
1個(2個)
翌々日出荷
支柱から支柱に張るだけの簡単取付!農作物を害鳥から守ります。2本ヨリの丈夫な糸に光る銀ラメを織り込みました。害鳥は羽根への異物接触を嫌います。
用途害鳥対策に材質ポリエチレン・ポリエステルイエロー質量(g)155長さ(m)500
害獣除け木タール トヨチュー害獣除け木タールトヨチュー
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
特殊な臭いで害獣を寄せ付けない。忌避効果約60日持続します。そのまま撒くだけなので簡単です。天然成分なので安心してご使用になれます。
ギラギラマックス 一色本店ギラギラマックス一色本店
659税込725
1個
当日出荷
ギラギラ反射で害鳥から作物を保護します。発泡ポリエチレンテープの表面にアルミを蒸着させたテープです。テープ表面に凹凸を付けることで太陽光を乱反射させ、カラス・ヒヨドリ・スズメなどのギラギラする光りを嫌う鳥を撃退します。両面に凹凸があるため広範囲で防鳥効果を発揮します。
用途収穫時期の圃場に設置し、害鳥から作物を守る害鳥忌避補助テープ。材質アルミ蒸着ポリエステルフィルム,発泡ポリエチレン寸法(幅Wmm×長さLm)30×15
アースガーデン ヤブ蚊プッシュ アース製薬アースガーデン ヤブ蚊プッシュアース製薬
1,298税込1,428
1本
6日以内出荷
1プッシュで手軽にヤブ蚊対策。お庭のまわりのヤブ蚊を駆除&寄せ付けない。たっぷり使える120回分。
用途屋内における蚊成虫及びハエ成虫の駆除。屋外における蚊成虫の駆除及び忌避。内容量(mL)125有効成分トランスフルトリン 2.0g/本、適合害虫ハエ・蚊噴霧調整【屋外】約1mの距離から、1m間隔で1回噴霧 / 【屋内】4.5~8畳(壁際から部屋の中央に向い1回。)、9~16畳(部屋の中央から前後の壁に向かい1回ずつ合計2回)、17~24畳(部屋の中央から3方向の壁に向い1回ずつ合計3回)使用可能回数120医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
コウモリいやがる袋ミニ イカリ消毒コウモリいやがる袋ミニイカリ消毒
879税込967
1個(10袋)
4日以内出荷
吊るすタイプ。
用途天井裏、屋根裏、戸袋などに置く!吊るす!穴あきの分包タイプだから吊るすことができる。小さめ分包だから投げ込みもできる。約1か月持続効果。効果:コウモリの忌避。使用シーン:天井裏、屋根裏、戸袋など。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×55×173主成分天然ハッカ油対象動物コウモリ
外壁用エアゾール イカリ消毒外壁用エアゾールイカリ消毒
1,298税込1,428
1本(420mL)
4日以内出荷
手軽に防虫、防カビ、藻類の除去が可能。
用途外壁に付くカメムシ、クモ、ガを駆除。防カビ、防虫効果は約1か月。藻類は1か月以内で除去。効果:カメムシ、クモ、ガの殺虫、防カビ、藻類の除去。容量(mL)420寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×237主成分ペルメトリン、非イオン系界面活性剤、防カビ剤、光安定剤対象動物カメムシ、クモ、ガ
ムシクリン ハチ用エアゾール イカリ消毒ムシクリン ハチ用エアゾールイカリ消毒
999税込1,099
1本(420mL)
4日以内出荷
強力噴射で撃退!
用途ハチ駆除で長年実績がある即効性の薬剤で素早く駆除できる。お手頃価格のハチ用エアゾール。屋外専用。効果:アシナガバチなどハチ類・アブ・ブユの殺虫。(※スズメバチは除く)容量(mL)420寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×65×225主成分シフェノトリン、フタルスリン、プラレトリン対象動物ハチ
スーパーキャッチ SilvandersonスーパーキャッチSilvanderson
2,998税込3,298
1セット
4日以内出荷
誘引剤を使用しない大型シート状の粘着式ハエ取り用品
用途捕虫入数(枚)6縦(cm)34横(cm)60
撃退イノシシ専用 プラスリブ撃退イノシシ専用プラスリブ
1,098税込1,208
1袋(3個)
5日以内出荷
ニオイ、色、揺れで撃退します。一人で簡単設置:基礎工事不要で、紐や既存の柵に等間隔でつけるだけ。だれでも簡単に設置できます。大がかりな、基礎工事も不要です。さまざまな設置が可能:『本商品』を等間隔に設置すれば、どんな方法でも大丈夫。ひもや結束バンドなどですでにある柵や樹木に直接設置することもできます。メンテナンスフリー:使用期限(約1年間)メンテナンスいらずで効果を発揮します。わずらわしい下草刈りともサヨウナラ!イノシシの嫌いな青色の短冊にシカの嫌いな匂いをマイクロカプセルに封入。昼夜問わずシカの忌避に効果を発揮。臭いの効果は驚きの1年間!短冊はポリプロピレン製なので丈夫で色落ちもしません!杭とロープがあれば誰でもどこでも簡単に設置できます。設置したその日から効果を発揮!しかもメンテナンスフリーでランニングコストもなし!わずらわしい下草刈りともサヨナラです!設置場所や天災・豪雨等の極端な気象条件化においては、十分な忌避効果が現れない場合があります。強力な激辛臭を放ちますので、屋外で開封してください。使用済の製品は燃えないゴミとして処分してください。本来の用途以外に使用しないでください。
用途イノシシ専用の忌避材です。タイプ3m用原材料忌避剤・天然植物成分入数(個)3対象動物イノシシ専用
撃退 もぐら プラスリブ撃退 もぐらプラスリブ
1,098税込1,208
1袋(3個)ほか
5日以内出荷
10種類の天然植物を配合した刺激臭でモグラを寄せ付けないようにします。特殊なマイクロカプセルに入っている為、一年間臭い効果が持続します。設置場所や天災・豪雨等の極端な気象条件化においては、十分な忌避効果が現れない場合があります。強力な激辛臭を放ちますので、必ず屋外で開封してください。使用済の製品は燃えないゴミとして処分してください。本来の用途以外に使用しないでください。
用途もぐら専用の忌避材です。原材料忌避剤・天然植物成分対象動物もぐら
撃退 シカ専用 プラスリブ撃退 シカ専用プラスリブ
1,398税込1,538
1袋(3個)
5日以内出荷
ニオイ、色、揺れで撃退します。一人で簡単設置:基礎工事不要で、紐や既存の柵に等間隔でつけるだけ。だれでも簡単に設置できます。大がかりな、基礎工事も不要です。さまざまな設置が可能:『本商品』を等間隔に設置すれば、どんな方法でも大丈夫。ひもや結束バンドなどですでにある柵や樹木に直接設置することもできます。メンテナンスフリー:使用期限(約1年間)メンテナンスいらずで効果を発揮します。わずらわしい下草刈りともサヨウナラ!シカの嫌いな赤色の短冊にシカの嫌いな匂いをマイクロカプセルに封入。昼夜問わずシカの忌避に効果を発揮。臭いの効果は驚きの1年間!短冊はポリプロピレン製なので丈夫で色落ちもしません!杭とロープがあれば誰でもどこでも簡単に設置できます。設置したその日から効果を発揮!しかもメンテナンスフリーでランニングコストもなし!わずらわしい下草刈りともサヨナラです!設置場所や天災・豪雨等の極端な気象条件化においては、十分な忌避効果が現れない場合があります。強力な激辛臭を放ちますので、屋外で開封してください。使用済の製品は燃えないゴミとして処分してください。本来の用途以外に使用しないでください。
用途シカ専用の忌避材です。タイプ4.5m用原材料忌避剤・天然植物成分入数(個)3対象動物シカ専用
FRP支柱延長セット(5段張り) ネクストアグリFRP支柱延長セット(5段張り)ネクストアグリ
998税込1,098
1セット
7日以内出荷
FRP支柱20型×90cmとFRP支柱14型×90cmを連結して延長できます。
用途猪・鹿対策兼用、電気柵用支柱延長セットセット内容ステンレスフック14型(個):3、ステンレスフック20型(個):2、支柱延長フック(個):2、FRP支柱14型×90cm(本):1、FRP支柱20型×90cm(本):1対象動物猪・鹿
リール巻ハンダ(ヤニ入) イチネンTASCOリール巻ハンダ(ヤニ入)イチネンTASCO
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
質量(g)70線径(Φmm)1.2融点(℃)183~215組成スズ50%、鉛50%
吊るしてGET虫ミニ 平城商事吊るしてGET虫ミニ平城商事
1,198税込1,318
1袋(10枚)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
シートの色は害虫が好む色であり、害虫がよく集まります。捕獲された害虫が発するフェロモンにより、さらに多くの虫が捕れます。シートの両面にリケイ紙が貼ってあるので設置作業に手間取りません。本体のマス目は予察の目安に最適です。シートの耐水性をさらに強化。風雨などに強くなり、消毒液をまいても効果が落ちません。
用途ハウス・園芸用の虫とりシート。使用方法1.ハウス内の設置はボールやひもを利用して長さ、間隔等を最適にしてください。(目安は2m~3m/枚)2.ひも等を通す時は本製品の上部の穴を通します。マルチなどにはっても効果があります。3.夏などリケイ紙がはがれにくい場合は、冷蔵庫で冷やすとはがれやすくなり、作業の効率があがります。4.新芽に近いところに設置すると、卵・幼虫・産卵前の幼虫を捕獲でき、より高い効果が得られます。※ひもを通すときは輪をゆったりと作りしっかり結んでください。材質紙・合成樹脂(粘着部)寸法(mm)250×100×2タイプハウス・園芸用対象害虫アザミウマ類・コナジラミ類・ハモグリバエ類・ダニ類・その他害虫にも対象動物害虫
ソーラー充電式 害鳥害獣撃退器 サイエルインターナショナルソーラー充電式 害鳥害獣撃退器サイエルインターナショナル
4,988税込5,487
1台
6日以内出荷
ソーラー充電で電源不要の害鳥害獣撃退器です。動体検知センサーと明暗センサーを搭載し、近づいた動物に対し100dbの大音量とLEDフラッシュで追い払います。赤外線センサーで動作を感知するため暗闇でもしっかり働きます。屋外の設置を想定した防水設計、ソーラー充電ができない状況ではUSB-ACアダプターでコンセントから充電することも可能です(ACアダプターは付属しておりません。市販品をご用意ください)
付属品本体、アルミ支柱(分離式)、リチウムイオン充電池(本体内蔵)、USBケーブル、取扱説明書材質ABS樹脂、支柱:アルミ質量(g)375電源(V)ソーラーパネル充電/DC5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×57×378センサー(搭載)赤外線動作検知センサー、明るさセンサーバッテリー(内蔵)リチウムイオン充電池3.7V2000mA防水性生活防水取扱説明書(4.83MB)センサー感知範囲左右110°/(距離)直線最大8m音声種類:鷹・銃声・犬、音量:110db対象動物
新防水ソーラー害獣撃退器 ソーラー充電&USB-C 6つ撃退モード 2024新型 デジタルランド新防水ソーラー害獣撃退器 ソーラー充電&USB-C 6つ撃退モード 2024新型デジタルランド
5,988税込6,587
1台
5日以内出荷
『新防水ソーラー害獣撃退器』は、ソーラー充電式でとってもエコで多機能な害獣撃退器です。従来のモデルよりも進化した機能を搭載し、より効果的に害獣を寄せ付けないよう設計されています。太陽光で充電できるため、電源不要で設置場所を選ばず、誰でも簡単に設置が可能です。設置したらあとは放置なので、とっても楽です。夜間も安心して使用可能です。防水仕様なので雨の日も安心して使用可能で、屋外での設置に適しています。超音波の有効範囲が広く、広範囲のエリアをカバーできます。
用途動物を傷つけずにする撃退に。畑、庭、家庭菜園の害獣駆除に。仕様【有効範囲】8m/110度サイズ(cm)9×11.5×4.3周波数(kHz)13.5~45連続使用時間(時間)24充電時間(時間)【USB】5~6【ソーラー】5~8防水保護等級IP44
クランプ型ステイ(BCS) AIOULE(ふじわら)クランプ型ステイ(BCS)AIOULE(ふじわら)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
防鳥用支持ステイでH鋼に取付けます。
仕様クランプ部ドブメッキ材質SUS 304取付け方法クランプ対象動物防鳥用
フックバネW AIOULE(ふじわら)フックバネWAIOULE(ふじわら)
729税込802
1個
4日以内出荷
材質フックバネW質量(g)13
バネロック(真ちゅう、パールメッキ) AIOULE(ふじわら)バネロック(真ちゅう、パールメッキ)AIOULE(ふじわら)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
ワイヤを差し込むだけでロックするので施工が容易です。ワイヤのロックはロックピンを押すとはずれます。
材質バネ:SUS 304、真ちゅう、パールメッキ質量(g)27ワイヤー径(Φmm)1~1.5
防獣くんソーラー5000N 猪用3反セット(周囲500m) ネクストアグリ防獣くんソーラー5000N 猪用3反セット(周囲500m)ネクストアグリ
119,800税込131,780
1セット
6日以内出荷
1セットで3反(周囲約500m2段張り・出入口1か所)の設置が可能。 本器 ソーラー充電タイプ(総電線長5000m)
用途田畑、ゴルフ場などの猪対策仕様●ゲートハンドルセット(出入口)(個):1●ソーラー5000N本体(台):1●フック14mm(個):250●充電用ACアダプター(個):1●専用12V内臓バッテリー(個):1●支柱14mm×90cm(本):125●簡易テスター(個):1●電柵線500m(巻):2電線長さ(m)5000保証期間2年最大電圧(V)本器:11000
防獣くんソーラー5000N 猪用5反セット(周囲750m) ネクストアグリ防獣くんソーラー5000N 猪用5反セット(周囲750m)ネクストアグリ
149,800税込164,780
1セット
6日以内出荷
1セットで5反(周囲約750m2段張り・出入口1か所)の設置が可能。 本器 ソーラー充電タイプ(総電線長5000m)
用途田畑、ゴルフ場などの猪対策仕様●ゲートハンドルセット(出入口)(個):1●ソーラー5000N本体(台):1●フック14mm(個):400●充電用ACアダプター(個):1●専用12V内臓バッテリー(個):1●支柱14mm×90cm(本):200●簡易テスター(個):1●電柵線500m(巻):3電線長さ(m)5000保証期間2年最大電圧(V)本器:11000
防獣くんソーラー5000N 猪用1反セット(周囲250m) ネクストアグリ防獣くんソーラー5000N 猪用1反セット(周囲250m)ネクストアグリ
89,980税込98,978
1セット
6日以内出荷
1セットで1反(周囲約250m2段張り・出入口1か所)の設置が可能。 本器 ソーラー充電タイプ(総電線長5000m)
用途田畑、ゴルフ場などの猪対策仕様●ゲートハンドルセット(出入口)(個):1●ソーラー5000N本体(台):1●フック14mm(個):150●充電用ACアダプター(個):1●専用12V内臓バッテリー(個):1●支柱14mm×90cm(本):75●簡易テスター(個):1●電柵線500m(巻):1電線長さ(m)5000保証期間2年最大電圧(V)本器:11000
防獣くんソーラー5000N 鹿用1反セット(周囲250m) ネクストアグリ防獣くんソーラー5000N 鹿用1反セット(周囲250m)ネクストアグリ
169,800税込186,780
1セット
6日以内出荷
1セットで1反(周囲約250m)5段張り・出入口1か所の設置が可能。 本器 ソーラー充電タイプ(総電線長5000m)
用途田畑、ゴルフ場などの鹿対策仕様●ゲートハンドルセット(出入口)(個):1●ソーラー5000N本体(台):1●充電用ACアダプター(個):1●専用12V内臓バッテリー(個):1●簡易テスター(個):1●電柵線500m(巻):3●FRP支柱延長セット5段張(セット):75電線長さ(m)5000保証期間2年最大電圧(V)本器:11000
防獣くんソーラー5000N 鹿用5反セット(周囲750m) ネクストアグリ防獣くんソーラー5000N 鹿用5反セット(周囲750m)ネクストアグリ
329,800税込362,780
1セット
6日以内出荷
1セットで5反(周囲約500m)5段張り・出入口1か所の設置が可能。 本器 ソーラー充電タイプ(総電線長5000m)
用途田畑、ゴルフ場などの鹿対策仕様●ゲートハンドルセット(出入口)(個):1●ソーラー5000N本体(台):1●充電用ACアダプター(個):1●専用12V内臓バッテリー(個):1●簡易テスター(個):1●電柵線500m(巻):8●FRP支柱延長セット5段張(セット):200電線長さ(m)5000保証期間2年最大電圧(V)本器:11000
SARABA パネフリ工業SARABAパネフリ工業
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
花粉、土ぼこり、コケ、アオミドロなど農業用ハウスに付着した汚れに優れた効果を発揮します。農業用ハウスの内側にも外側にも使えます。光量が1%アップすると、収穫量も1%アップします。
用途農業用ハウスの汚れ落とし専用材です。遮熱・遮光剤の除去にも使えます。容量【A剤】18kg【B液】18L原材料A剤:ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム B剤:水酸化ナトリウム、界面活性剤関連資料(2.9MB)
ネズミよけジェル 500ml ニッショウ機器ネズミよけジェル 500mlニッショウ機器
10,980税込12,078
1本
9日以内出荷
ネズミが嫌いな天然ハーブ臭を放つ防鼠ジェルです。容量が多めになっています。塗布した場所にネズミを近づけさせません。使い方もネズミの通り道に塗布するだけなので簡単です。天然由来成分で製造されているので、安全性が高いだけでなく環境にも配慮している商品です。食物提供場所、飲食店、食品工場などでも使用できます。
用途ネズミの発生で困っているところでのネズミの忌避に。内容量(mL)500寸法(cm)29×Φ6×8.6使用期限製造後6か月対象動物ねずみ効果1~3か月
鳥よけシート 30×500mm 4枚入 ニッショウ機器鳥よけシート 30×500mm 4枚入ニッショウ機器
5,598税込6,158
1式(4枚)
5日以内出荷
4枚入りの防鳥シートです。粘着面に着地したカラスや鳩に不快感を与えます。特殊香料や辛み成分により忌避効果を発揮します。カラスや鳩の忌避にお使いいただけます。屋根、ベランダ、屋上、手すり等、カラスや鳩がよくとまる場所に用いると効果的です。
用途ベランダや非常階段の手すり、エアコンの室外機の上や下、屋根など、カラスや鳩が常駐しているところでのカラスや鳩の忌避に。成分アクリル系樹脂、エステル系薬剤、植物性精油など寸法(mm)30×500/枚使用期限製造後1年対象動物カラス、鳩効果1~3か月
ソーラー式強力LED防獣ライト 福農産業ソーラー式強力LED防獣ライト福農産業
1,988税込2,187
1個
7日以内出荷
電池交換不要なソーラー充電式。強い光を放つレンズ形状。
用途田畑の害獣対策 防犯対策寸法(mm)ソーラーパネル部分:80×40、頭部:122×122質量(g)270スイッチON・OFFスイッチ(頭部中央)センサー昼夜センサー材質(柄部)PP(ポリプロピレン)材質(頭)PC(ポリカーボネート)
鳥ふんクリーナー ニッショウ機器鳥ふんクリーナーニッショウ機器
23,980税込26,378
1本(4L)
3日以内出荷
トリ糞を殺菌・溶解し危険な糞害を防ぎ、帰巣本能を遮断!鳥類の排泄物を溶解し、有害な菌の殺菌、ダニ等の殺虫及び防臭機能を併せ持った殺菌洗浄剤です。殺菌洗浄を行うことで帰巣本能を遮断します。スプレーして5~10分待つだけ簡単スプレータイプ!
成分有機酸、殺菌成分サイズ4L容量(L)4保証期間製造日より1年間
防獣くんマルチ3500用ソーラーパネルセット ネクストアグリ防獣くんマルチ3500用ソーラーパネルセットネクストアグリ
13,980税込15,378
1台
6日以内出荷
マルチ3500専用ソーラーパネルセットソーラー3500に工具なしで取付できます。(ステー付)
用途田畑、ゴルフ場などの害獣対策幅(mm)350質量(kg)1.1高さ(mm)17奥行(mm)230
防獣くんマルチ3500ソーラーセット ネクストアグリ防獣くんマルチ3500ソーラーセットネクストアグリ
44,980税込49,478
1台
4日以内出荷
ソーラーパネルがセットになったタイプ12Vバッテリー(別売)との組み合わせでソーラー充電タイプとして使用できます
用途田畑、ゴルフ場などの害獣対策仕様出力間隔調整:0.8~1.25秒付属品出力ケーブル×1個/アース棒セット×1セット/電池ボックス×1個/簡易テスター×1個/きけん表示板×1枚/バッテリーケーブルセット×1セット/取り扱い説明書(修理保証書)/ソーラーパネルセット×1セット幅(mm)355質量(kg)3.3高さ(mm)630奥行(mm)250電線長さ(m)(全体)2000・3000・3500(切替可能)保証期間修理保証:1年最大電圧(V)10000
防鳥・防獣用品