絞り込み
ブランド
対象動物
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

21ページ目: 防鳥・防獣用品

1,132件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソーラー式強力LED防獣ライト 福農産業ソーラー式強力LED防獣ライト福農産業
1,988税込2,187
1個
7日以内出荷
電池交換不要なソーラー充電式。強い光を放つレンズ形状。
用途田畑の害獣対策 防犯対策寸法(mm)ソーラーパネル部分:80×40、頭部:122×122質量(g)270スイッチON・OFFスイッチ(頭部中央)センサー昼夜センサー材質(柄部)PP(ポリプロピレン)材質(頭)PC(ポリカーボネート)
鳥ふんクリーナー ニッショウ機器鳥ふんクリーナーニッショウ機器
23,980税込26,378
1本(4L)
3日以内出荷
トリ糞を殺菌・溶解し危険な糞害を防ぎ、帰巣本能を遮断!鳥類の排泄物を溶解し、有害な菌の殺菌、ダニ等の殺虫及び防臭機能を併せ持った殺菌洗浄剤です。殺菌洗浄を行うことで帰巣本能を遮断します。スプレーして5~10分待つだけ簡単スプレータイプ!
成分有機酸、殺菌成分サイズ4L容量(L)4保証期間製造日より1年間
防獣くんマルチ3500用ソーラーパネルセット ネクストアグリ防獣くんマルチ3500用ソーラーパネルセットネクストアグリ
13,980税込15,378
1台
6日以内出荷
マルチ3500専用ソーラーパネルセットソーラー3500に工具なしで取付できます。(ステー付)
用途田畑、ゴルフ場などの害獣対策幅(mm)350質量(kg)1.1高さ(mm)17奥行(mm)230
防獣くんマルチ3500ソーラーセット ネクストアグリ防獣くんマルチ3500ソーラーセットネクストアグリ
44,980税込49,478
1台
4日以内出荷
ソーラーパネルがセットになったタイプ12Vバッテリー(別売)との組み合わせでソーラー充電タイプとして使用できます
用途田畑、ゴルフ場などの害獣対策仕様出力間隔調整:0.8~1.25秒付属品出力ケーブル×1個/アース棒セット×1セット/電池ボックス×1個/簡易テスター×1個/きけん表示板×1枚/バッテリーケーブルセット×1セット/取り扱い説明書(修理保証書)/ソーラーパネルセット×1セット幅(mm)355質量(kg)3.3高さ(mm)630奥行(mm)250電線長さ(m)(全体)2000・3000・3500(切替可能)保証期間修理保証:1年最大電圧(V)10000
防鳥びっくり2連結 コンパル防鳥びっくり2連結コンパル
699税込769
1個(2セット)
4日以内出荷
2枚の(2連結)立体動作で乱反射が拡大し、害鳥に刺激を与えます。乱反射の不規則な動作で害鳥の慣れを防ぎます。
用途家庭菜園、ベランダ栽培などの鳥害防止に。材質ポリカ―ボネート(アルミ蒸着)、ポリエチレン、他質量(1セット)(kg)35寸法(cm)約径12×長さ26(吊ひも除く)、(個装)約横16.7×縦 1×高さ31.5対象動物害鳥
富士錦 パワー森林香 缶ホルダー 児玉兄弟商会富士錦 パワー森林香 缶ホルダー児玉兄弟商会
1,788税込1,967
1個(8巻)
3日以内出荷
広い野外での森林作業や、農作業、アウトドア、レジャーに。このパワー森林香は、通常の線香と比べて効力を一層強化し、煙の量が多くなるようにしています。広い野外での森林作業や、農作業、アウトドア、レジャーにお勧めです。
成分メトフルトリン適合害虫ユスリカ、チョウバエ、アブ
強力ゲキタイプロ 奈良炭化工業強力ゲキタイプロ奈良炭化工業
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
いろいろな動物の忌避剤になります。正露丸のような炭の強い匂い。どろっとしているため、スプーン等でところどころに散布して使用します。
規格1L
音波モグラ撃退器 福農産業音波モグラ撃退器福農産業
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
LEDライト付きで動作確認
用途田畑、家庭菜園、ゴルフ場、お庭など様々な場所のモグラ被害対策寸法(mm)55×55×375質量(g)185周波数(Hz)【音波】可変モード:200~900、固定モード:400電源単一乾電池4寸法(m)有効範囲半径:約7対象動物もぐら
アニマルバスター10Wソーラー付 ニシデンアニマルバスター10Wソーラー付ニシデン
59,980税込65,978
1台
6日以内出荷
入力電源のプラス、マイナス、逆接続保護回路付 プログラム暴走や誤動作対策を配慮した回路です。スイッチの誤動作が少ないロータリースイッチ採用。入力電源により適正な電池レベル位置を設定。電池確認残量は、強、中、弱の3段階表示。基板表面の撥水加工処理で湿度対策。圧電スピーカー内臓、省電力で音でもお知らせ。チャージコントローラー内臓で、過充電を防止し理想的な充電が出来ます。電池レベル赤色になると、連続音(ピッ、ピッ、ピッ)が 間隔を隔て鳴り、電池交換時期を音でもお知らせします。(出力時、待機時、共に連続音が鳴ります)上記シグナルで、バッテリーの過放電を防止します。電池レベル赤色になると、連続音(ピッ、ピッ、ピッ)が 間隔を隔て鳴り、電池交換時期を音でもお知らせします。(出力時、待機時、共に連続音が鳴ります)上記シグナルで、バッテリーの過放電を防止します。NSD-5の特徴に加え、10Wタイプは、10Wソーラーパネルと本体接続ターミナル間のコードに、耐久性の良い日本製ソフトコード使用。12V9A密閉型鉛蓄電池、内部バッテリーコード、ステンレス取付金具を標準付属しているので、購入されたお客さまで、簡単に取り付け出来ます。ソーラー+バッテリーの供給電源で、乾電池に比べ、維持費が節約され、交換の手間も省力化出来ます。10Wタイプは、昼間発電した電力をバッテリーに蓄え、夜間のみご使用にお奨めです。
用途農作物被害対策に。付属品危険表示板×3 、アース棒3連×1 、高圧線×1 、本体取付金具×1 、電池ケース×1 、検電器×1 、10Wソーラーパネル 、12V9Ahシールドバッテリー 、内部バッテリーコード 、ソーラー取り付け金具ステンレス 、取扱説明書出力電圧(V)無負荷出力約9000入力電源鉛蓄電池シールドバッテリー 12V9Ah有効距離(m)電気柵:約3000最大電圧(V)約9000周期出力:1.0~1.2秒
菜園用アニマルバスター ニシデン菜園用アニマルバスターニシデン
24,980税込27,478
1台
6日以内出荷
余分な出力を抑えた省電力タイプで14日間曇りが続いても大丈夫。2段張り100m、100坪位までの家庭菜園など、少ない面積の獣害対策に最適!防水溝が設けられているので、雨などが基板の所に入りにくい構造。基板のコントロール部が、シリコンで密閉されている為、湿度に強い。高性能小型トランス搭載、軽量でコンパクト。ソーラーパネル、内臓シールドバッテリー付で、ランニングコストも安くなります。出力ランプ・出力音/昼夜・夜で点灯(昼夜連続、夜のみ、切替機能付)。電池確認表示/無し電池寿命/充放電 300回~500回 ※使用状況により異なります。 ソーラー充電回路/過負荷、地面への転落により出力停止。ソーラーパネル/出力6V1.6W 10
用途農作物被害対策に。付属品危険表示板×2 、アース棒×1 、出力クリップコード×1 、16Wソーラーパネル 、6V4Ahシールドバッテリー×1出力電圧(V)無負荷出力約8500入力電源鉛蓄電池シールドバッテリー 6V4Ahシールドバッテリー有効距離(m)電気柵:約500最大電圧(V)約8500周期出力:1.0~1.5秒
菜園用アニマルバスターセット ニシデン菜園用アニマルバスターセットニシデン
34,980税込38,478
1台
6日以内出荷
余分な出力を抑えた省電力タイプで14日間曇りが続いても大丈夫。2段張り100m、100坪位までの家庭菜園など、少ない面積の獣害対策に最適!日光の弱い場合でも充電可能。防水溝が設けられているので、雨などが基板の所に入りにくい構造。基板のコントロール部が、シリコンで密閉されている為、湿度に強い。高性能小型トランス搭載、軽量でコンパクト。ソーラーパネル、内臓シールドバッテリー付で、ランニングコストも安くなります。
用途農作物被害対策に。付属品危険表示板×2 、アース棒×1 、出力クリップコード×1 、16Wソーラーパネル 、6V4Ahシールドバッテリー×1 、取り付け金具 、出力テスター 、取扱説明書出力電圧(V)無負荷出力約8500入力電源鉛蓄電池シールドバッテリー 6V4Ahシールドバッテリー有効距離(m)電気柵:約500最大電圧(V)約8500周期出力:1.0~1.5秒
出力テスター レインジャー ニシデン出力テスター レインジャーニシデン
9,998税込10,998
1台
6日以内出荷
自動電源ON、OFF機能付。
用途電圧測定に。測定範囲0~9900V電源9V電池
通電塗料セット 末松電子製作所通電塗料セット末松電子製作所
37,980税込41,778
1セット
3日以内出荷
コンクリートやアスファルトに塗布することで土壌と同程度の通電性を確保します。
セット内容通電剤(導電塗料)×3本/保護剤(防食亜鉛塗料)×1本
デンエモン2 100m延長セット 末松電子製作所デンエモン2 100m延長セット末松電子製作所
12,980税込14,278
1セット
8日以内出荷
デンエモン2の延長用資材をセットにした100m延長セットです。
セット内容10mmFRPポール×30本/デンエモンコード100m×2巻/10mmフック×60個
EGFガイシ 末松電子製作所EGFガイシ末松電子製作所
6,498税込7,148
1箱(100個)
3日以内出荷
EGFポール用の追加・補修用のガイシです。
FJポール 20mm×2.1m 末松電子製作所FJポール 20mm×2.1m末松電子製作所
44,980税込49,478
1セット(50本)
翌々日出荷
連結タイプのジョイント式直径20mmのFRPポールです。立て込みがしやすく、高さ調整が自在です。
セット内容打ち込みポール20mm×150cm×50本/連結ポール20mm×60cm×50本/ポールジョイント×50個/26mmフック×50個
ソーラー延長線10m 末松電子製作所ソーラー延長線10m末松電子製作所
4,298税込4,728
1セット
3日以内出荷
ソーラーパネルと本器をつなぐ延長線です。
長さ(m)10
2段500mFQソーラーセット 末松電子製作所2段500mFQソーラーセット末松電子製作所
169,800税込186,780
1セット
翌々日出荷
電気さく線のたるみやガイシ位置の調整が簡単なFQ2ポールが入った電気さくセットです。イノシシ対策用です。
セット内容ゲッターエース3ソーラー×1台/自在取付支柱セット×1セット/FQ2ポール14mm×90cm×150本/ゲート3型×2個/ゲッターコード500m×2巻/パルスチェッカー×1個/巻取器×1個備考周囲500m(参考面積約4反~1町)
5段300mEGFソーラーセット 末松電子製作所5段300mEGFソーラーセット末松電子製作所
219,800税込241,780
1セット
翌々日出荷
電気さく線の高さ合わせが簡単なガイシ一体型の連結式ポールであるゲッターEGFシカポールが入った電気さくセットです。イノシシ・シカ用5段張りセットです。
セット内容クイック3300ソーラー×1台/自在取付支柱セット×1セット/ゲッターEGFシカポール×100本/EGFゲートセット5個入×1袋/ゲッターコード300m×5巻/パルスチェッカー×1個/巻取器×1備考周囲300m(参考面積約1~5反)
2段500mFRPセット 末松電子製作所2段500mFRPセット末松電子製作所
129,800税込142,780
1セット
翌々日出荷
電気さく線の高さがフックで自由に調整可能なFRPポールが入ったセットです。イノシシ対策の電気柵セットです。
セット内容ゲッターエース3×1台/自在取付支柱セット×1セット/FRPポール14mm×90cm×150本/14mmフック×300個/ゲート3型×2個/ゲッターコード500m×2巻/パルスチェッカー×1個/巻取器×1個備考周囲500m(参考面積約4反~1町)
5段300mFJセット 末松電子製作所5段300mFJセット末松電子製作所
219,800税込241,780
1セット
翌々日出荷
連結式で立て込みしやすく、電気さく線の高さ調節が可能なFJポールが入った電気さくセットです。イノシシ・シカ用の5段張りセットです。
セット内容クイック3300×1台/自在取付支柱セット×1セット/FJポール20mm×2.1m×100本/20mmフック×500個/ゲート3型5個入×1袋/ゲッターコード300m×5巻/パルスチェッカー×1個/巻取器×1備考周囲300m(参考面積約1~5反)
2段500mFRPソーラーセット 末松電子製作所2段500mFRPソーラーセット末松電子製作所
169,800税込186,780
1セット
翌々日出荷
電気さく線の高さがフックで自由に調整可能なFRPポールが入ったセットです。イノシシ対策の電気柵セットです。
セット内容ゲッターエースソーラー×1台/自在取付支柱セット×1セット/FRPポール14mm×90cm×150本/14mmフック×300個/ゲート3型×2個/ゲッターコード500m×2巻/パルスチェッカー×1個/巻取器×1個備考周囲500m(参考面積約4反~1町)
2段250mFQセット 末松電子製作所2段250mFQセット末松電子製作所
93,980税込103,378
1セット
翌々日出荷
電気さく線のたるみやガイシ位置の調整が簡単なFQ2ポールが入った電気さくセットです。イノシシ対策用です。
セット内容ゲッターエース3×1台/自在取付支柱セット×1セット/FQ2ポール14mm×90cm×75本/ゲート3型×2個/ゲッターコード500m×1巻/パルスチェッカー×1個/巻取器×1個備考周囲250m(参考面積約1~3反)
2段250mFQソーラーセット 末松電子製作所2段250mFQソーラーセット末松電子製作所
139,800税込153,780
1セット
翌々日出荷
電気さく線のたるみやガイシ位置の調整が簡単なFQ2ポールが入った電気さくセットです。イノシシ対策用です。
セット内容ゲッターエース3ソーラー×1台/自在取付支柱セット×1セット/FQ2ポール14mm×90cm×75本/ゲート3型×2個/ゲッターコード500m×1巻/パルスチェッカー×1個/巻取器×1個備考周囲250m(参考面積約1~3反)
2段250mEGFソーラーセット 末松電子製作所2段250mEGFソーラーセット末松電子製作所
139,800税込153,780
1セット
翌々日出荷
電気さく線の高さ合わせが簡単なガイシ一体型のポールが入った電気さくセットです。イノシシ用2段張りセットです。
セット内容ゲッターエース3ソーラー×1台/自在取付支柱セット×1セット/ゲッターEGFポール16mm×94cm×75本/EGFゲートセット×2個/ゲッターコード500m×1巻/パルスチェッカー×1個/巻取器×1個備考周囲250m(参考面積約1~3反)
2段250mFRPソーラーセット 末松電子製作所2段250mFRPソーラーセット末松電子製作所
139,800税込153,780
1セット
翌々日出荷
電気さく線の高さがフックで自由に調整可能なFRPポールが入ったセットです。イノシシ対策の電気柵セットです。
セット内容ゲッターエースソーラー×1台/自在取付支柱セット×1セット/FRPポール14mm×90cm×75本/14mmフック×150個/ゲート3型×2個/ゲッターコード500m×1巻/パルスチェッカー×1個/巻取器×1個備考周囲250m(参考面積約1~3反)
2段250mEGFセット 末松電子製作所2段250mEGFセット末松電子製作所
97,980税込107,778
1セット
翌々日出荷
電気さく線の高さ合わせが簡単なガイシ一体型のポールが入った電気さくセットです。イノシシ用2段張りセットです。
セット内容ゲッターエース3×1台/自在取付支柱セット×1セット/ゲッターEGFポール16mm×94cm×75本/EGFゲートセット×2個/ゲッターコード500m×1巻/パルスチェッカー×1個/巻取器×1個備考周囲250m(参考面積約1~3反)
2段250mFRPセット 末松電子製作所2段250mFRPセット末松電子製作所
88,980税込97,878
1セット
翌々日出荷
電気さく線の高さがフックで自由に調整可能なFRPポールが入ったセットです。イノシシ対策の電気柵セットです。
セット内容ゲッターエース3×1台/自在取付支柱セット×1セット/FRPポール14mm×90cm×75本/14mmフック×150個/ゲート3型×2個/ゲッターコード500m×1巻/パルスチェッカー×1個/巻取器×1個備考周囲250m(参考面積約1~3反)
5段300mFRPセット 末松電子製作所5段300mFRPセット末松電子製作所
189,800税込208,780
1セット
翌々日出荷
電気さく線の高さがフックで自由に調整可能なFRPポールが入ったセットです。イノシシ・シカ用の5段張りセットです。
セット内容クイック3300×1台/自在取付支柱セット×1セット/FRPポール20mm×2.1m×100本/20mmフック×500個/ゲート3型5個入×1袋/ゲッターコード300m×5巻/パルスチェッカー×1個/巻取器×1個備考周囲300m(参考面積約1~5反)
2段500mFQセット 末松電子製作所2段500mFQセット末松電子製作所
129,800税込142,780
1セット
翌々日出荷
電気さく線のたるみやガイシ位置の調整が簡単なFQ2ポールが入った電気さくセットです。イノシシ対策用です。
セット内容ゲッターエース3×1台/自在取付支柱セット×1セット/FQ2ポール14mm×90cm×150本/ゲート3型×2個/ゲッターコード500m×2巻/パルスチェッカー×1個/巻取器×1個備考周囲500m(参考面積約4反~1町)
5段300mFRPソーラーセット 末松電子製作所5段300mFRPソーラーセット末松電子製作所
219,800税込241,780
1セット
翌々日出荷
電気さく線の高さがフックで自由に調整可能なFRPポールが入ったセットです。イノシシ・シカ用の5段張りセットです。
セット内容クイック3300ソーラー×1台/自在取付支柱セット×1セット/FRPポール20mm×2.1m×100本/20mmフック×500個/ゲート3型5個入×1袋/ゲッターコード300m×5巻/パルスチェッカー×1個/巻取器×1個備考周囲300m(参考面積約1~5反)
5段300mEGFセット 末松電子製作所5段300mEGFセット末松電子製作所
179,800税込197,780
1セット
翌々日出荷
電気さく線の高さ合わせが簡単なガイシ一体型の連結式ポールであるゲッターEGFシカポールが入った電気さくセットです。イノシシ・シカ用5段張りセットです。
セット内容クイック3300×1台/自在取付支柱セット×1セット/ゲッターEGFシカポール×100本/EGFゲートセット5個入×1袋/ゲッターコード300m×5巻/パルスチェッカー×1個/巻取器×1備考周囲300m(参考面積約1~5反)
2段500mEGFセット 末松電子製作所2段500mEGFセット末松電子製作所
139,800税込153,780
1セット
翌々日出荷
電気さく線の高さ合わせが簡単なガイシ一体型のポールが入った電気さくセットです。イノシシ用2段張りセットです。
セット内容ゲッターエース3×1台/自在取付支柱セット×1セット/ゲッターEGFポール16mm×94cm×150本/EGFゲートセット×2個/ゲッターコード500m×2巻/パルスチェッカー×1個/巻取器×1個備考周囲500m(参考面積約4反~1町)
5段300mFJソーラーセット 末松電子製作所5段300mFJソーラーセット末松電子製作所
259,800税込285,780
1セット
翌々日出荷
連結式で立て込みしやすく、電気さく線の高さ調節が可能なFJポールが入った電気さくセットです。イノシシ・シカ用の5段張りセットです。
セット内容クイック3300ソーラー×1台/自在取付支柱セット×1セット/FJポール20mm×2.1m×100本/20mmフック×500個/ゲート3型5個入×1袋/ゲッターコード300m×5巻/パルスチェッカー×1個/巻取器×1備考周囲300m(参考面積約1~5反)
グリーンブロックシェルター 近江屋ロープグリーンブロックシェルター近江屋ロープ
25,980税込28,578
1セット(100枚)
4日以内出荷
熊や鹿が木の樹皮を剥ぐことである樹皮剥ぎ防止のプラスチックネットです。樹皮に絡みつくダブル編組織で、超軽量で運搬が容易です。そのため、設置・撤去が簡単です。また、締結はインシュロックでロープなども活用できます。柔軟性・伸縮性があるので樹木の成長を妨げず、保護します。
用途樹皮剥ぎ防止材質ポリプロピレン目合い(mm)13×13
テザック危険表示板 テザックテザック危険表示板テザック
5,898税込6,488
1袋(10枚)
4日以内出荷
さく線を穴にひっかけるだけで設置できる危険表示板です。
テザックコード(青色/紙管巻) テザックテザックコード(青色/紙管巻)テザック
29,980税込32,978
1ケース(4巻)
4日以内出荷
耐光性能に優れた電気さく線です。イノシシは青色を識別するので、青色のさく線で興味をひきつけ、探索行動を利用して電気ショックを与えます。青色はヒトにとっては目立つ色なので万が一の接触を予防します。
用途シカ・サル・イノシシなどの獣害対策長さ(m)500対象動物シカ・サル・イノシシ
ピーコンワイヤー 6mセット 日本鳩対策センターピーコンワイヤー 6mセット日本鳩対策センター
14,980税込16,478
1セット
4日以内出荷
鳩による被害を未然に防ぐ鳥害対策に最適な防鳥ワイヤーです。ワイヤーと等間隔に設置する支柱のみを使用するシンプルな鳥害対策であることから、設置する建物に馴染む施工が可能です。支柱も鳩などの中型鳥に対応しているものとカモメなどの大型鳥に対応しているものの二つを用意しています。
用途中型鳥、大型鳥への対策に。仕様●スプリング範囲(m):12●ワイヤーサイズ(m/m):直径1●支柱間の距離(m):6●支柱高さ(m/m):115と150固定方法エポキシ接着剤またはビス止め対象動物中型鳥、大型鳥
ピーコンスパイクVST(大) 日本鳩対策センターピーコンスパイクVST(大)日本鳩対策センター
5,298税込5,828
1本
4日以内出荷
従来のスパイク商品とは異なり、剣山と土台部分がステンレス製となっています。被害レベルが軽度であり、コストを抑えたいというお客様にこそオススメしたい商品です。メーカー独自の知識を踏まえた商品設計により高い鳥害対策効果を期待できます。土台部分もステンレス製(0.2m/m)なので、接地面が平らではなく R 面や球体となっているフード、配管、看板といった場所でも曲げやカットが容易にでき、形状に合わせた設置が可能です。
用途フード、配管、看板といった場所での防鳥対策に。仕様●剣山の高さ(mm):106●剣山同士の幅(mm):80●1つあたりの剣山組立可能数(本):28寸法(mm)80×110×502対象動物中型鳥、大型鳥
カイト蛇(コブラ) AINO(愛農)カイト蛇(コブラ)AINO(愛農)
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
風で舞い上がります
用途鳥よけ仕様●伸縮ポール長さ(m):4●支柱長さ(m):1対象動物
防鳥・防獣用品