絞り込み
ブランド
対象動物
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

27ページ目: 防鳥・防獣用品

1,133件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
『鳥』止マレーズ YAMANO『鳥』止マレーズYAMANO
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
セット内容本体×2、結束バンド×8材質本体:SUS304ステンレス鋼線、結束線:耐候性ナイロン線径(Φmm)0.8外径(mm)47×37
農業関連 電圧変換器 三晃精機農業関連 電圧変換器三晃精機
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷
昇降圧兼用タイプ
用途電圧トラブルに寸法(mm)175×280×180質量(kg)11.5コンセント個数(100V)2、(115V)2コード長さ(m)1容量(kVA)3入力プラグ3相200V・20A定格時間連続変換内容200V→100V、100V→115V
農業関連 ソーラー維持充電器 三晃精機農業関連 ソーラー維持充電器三晃精機
22,980税込25,278
1台
5日以内出荷
建設機械、自動車、農業機械、船舶等の維持充電に。 逆接防止、過充電防止の安全設計。
農業関連 軟弱野菜用 簡易収穫器(らくらく君) 三晃精機農業関連 軟弱野菜用 簡易収穫器(らくらく君)三晃精機
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
野菜の簡易収穫機。立った姿勢で長時間らくらく作業。 軽量・アルミフレームで畝たて・平畝どちらでもらくらく。 ソリがガイドになって、根切りの深さが安定します。刃の深さが10mmの浅切りタイプ。
用途ホウレンソウ・小松菜・マナ等・柔らかい野菜質量(kg)1.1寸法(幅W×長さL)(mm)(本体)285×1315、(刃物)30×200
農業関連 まもる君 三晃精機農業関連 まもる君三晃精機
47,980税込52,778
1台
5日以内出荷
警報とエンジン停止、ダブル予防! 発電機、メインポンプの盗難防止に、安心のバックアップバッテリー内蔵型。 防滴、防振、防塵、ヘビーデューティ仕様!
用途小型建機や発電機、単車などの盗難防止に仕様(サイレン)音量:120dB、持続時間:10または30秒・5回繰り返し付属品リモコン×1個、LED表示灯(140cm)×1個、振動センサー調節用ドライバー×1本、 両面テープ、結束バンド、電線(140cm)、バックアップバッテリー(ニッケル水素乾電池)寸法(mm)58×83×23質量(g)約300入力電圧(V)DC12(5Aヒューズ付)センサー傾斜、バッテリー回路遮断、振動、イグニッション機能オートセット(5分後)、スリープモード、リモコンなしの緊急解除機能消費電力(mA)(サイレン)300、(警戒モード)4、(スリープモード)2動作温度範囲(℃)‐20~60
AC-20 末松電子製作所AC-20末松電子製作所(8件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
屋内設置用、家庭用100Vの電気さく器。コンセント式漏電遮断機が標準装備。
用途盗難補償付1年、修理無料保証3年(正常使用条件、自然災害不可)対象動物害獣仕様夜間・昼夜間の出力切替スイッチ、自動スイッチ、盗難補償付1年付属品コンセント式漏電遮断器、ヒューズ1A×2本、アース棒30型、注意表示板×2枚、取扱説明書、保証書/登録カード質量(kg)約3.1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約145×200×222出力電圧(V)8500電線長さ(m)(最大)2500使用電源家庭用100V式コンセント保証期間修理保証3年(自然災害対象外)電気代の目安1ヶ月/約130円(50Hz/6W、60Hz/4.5W)
セキュリティゲッター ソーラー 末松電子製作所セキュリティゲッター ソーラー末松電子製作所(1件のレビュー)
85,980税込94,578
1台
翌々日出荷
盗難防止機能付の完全防雨型獣害用電気さく器。
用途人気の無い場所での設置に対象動物害獣仕様電池確認、自動スイッチ、盗難防止機能鍵スイッチ、盗難補償付3年付属品ゲッターパックL(12Vバッテリー)、バッテリーコード、アース棒30型、注意表示板×2枚、取扱説明書、保証書/登録カード質量(kg)約9.3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約540×350×263出力電圧(V)10000電線長さ(m)(最大)3300使用電源バッテリー(12V)、ソーラー(10W)保証期間修理保証3年(自然災害対象外)防水仕様IPX5
ハイパワーゲッター 末松電子製作所ハイパワーゲッター末松電子製作所
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
大きな圃場も1台でまかなえる超強力型。 多少の草がついても効果的な電圧を保つことができます。 出力が大きいので大型の害獣が出没する場所に最適です。
用途大型の獣害など対象動物害獣仕様バッテリー稼働日数目安:夜間のみ/強力約34日、連続24時間/約18日(いずれも別売りバッテリー33Ah使用)、電池確認、強弱切換えスイッチ、自動スイッチ、盗難補償付1年付属品バッテリーコード、アース棒45型、注意表示板×2枚、取扱説明書、保証書/登録カード質量(kg)約3.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約355×235×192出力電圧(V)10000電線長さ(m)(最大)8000使用電源バッテリー(12V)保証期間修理保証3年(自然災害対象外)防水仕様IPX5
ゲッターエースSP 末松電子製作所ゲッターエースSP末松電子製作所(1件のレビュー)
46,980税込51,678
1台
3日以内出荷
圃場の広さや周辺環境に対応できる屋外設置用完全防雨型電気さく器。 長い距離に最適な漏電にも強い強力タイプ。
用途大型の獣害など対象動物害獣仕様バッテリー稼働日数目安:夜間のみ/強力約34日、連続24時間/約17日(いずれも別売りバッテリー33Ah使用)、電池確認、強弱切換えスイッチ、自動スイッチ、盗難補償付1年付属品バッテリーコード、アース棒45型、注意表示板×2枚、取扱説明書、保証書/登録カード質量(kg)約3.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約355×235×192235出力電圧(V)10000電線長さ(m)(最大)5000使用電源バッテリー(12V)保証期間修理保証3年(自然災害対象外)防水仕様IPX5
迷惑動物撃退ライト 福農産業迷惑動物撃退ライト福農産業
2,498税込2,748
1個
8日以内出荷
昼夜センサー付きで暗くなると自動点滅、明るくなると自動で消えます 赤・青交互点滅 360度丸型ヘッドタイプ 昼夜センサー付き
用途迷惑動物対策に。防犯対策に対象動物害獣高さ(mm)200本体質量(g)約140頭部径(Φmm)60
NEW標識ライト 福農産業NEW標識ライト福農産業
969税込1,066
1個
8日以内出荷
昼夜センサー付きで暗くなると自動点滅、明るくなると自動で消えます 赤色点滅 頭部はメタクリル樹脂使用で高透明度 昼夜センサー付き
用途迷惑動物対策に。防犯対策に対象動物害獣高さ(mm)265本体質量(g)約150頭部径(Φmm)95
防獣ライト 福農産業防獣ライト福農産業
2,198税込2,418
1個
8日以内出荷
昼夜センサー付きで暗くなると自動点滅、明るくなると自動で消えます 高輝度LED 赤色点滅 両面灯8灯 吊り下げフック付 ON・OFFスイッチ付 昼夜センサー付き
用途迷惑動物対策に。防犯対策に対象動物害獣材質ポリカーボネイト高さ(mm)280本体質量(g)約270頭部径(Φmm)120
足くくり罠Φ200×Φ5.0 F type No.608 栄ヒルズ足くくり罠Φ200×Φ5.0 F type No.608栄ヒルズ
22,980税込25,278
1個
15日以内出荷
朝、畑へ向かう足取りが軽くなる。被害をなくして作物が育つ楽しみを取り戻す。シンプルな構造のくくり罠で設置が簡単です。たくさん設置する場合に時間短縮できます。
用途シンプルな構造・軽い作動・見つかりにくい対象動物イノシシ、シカ仕様サルカン(より戻し)付、ワイヤーストッパー(締付防止金具)付、ワイヤーロック(逆止金具)付材質バネ、鉄、筒鉄(粉体塗装)質量(kg)2作動方式バネタイプワイヤー径(Φmm)5.0筒径(Φmm)200
足くくり罠Φ200×Φ4.0 F type No.607 栄ヒルズ足くくり罠Φ200×Φ4.0 F type No.607栄ヒルズ
19,980税込21,978
1個
11日以内出荷
朝、畑へ向かう足取りが軽くなる。被害をなくして作物が育つ楽しみを取り戻す。シンプルな構造のくくり罠で設置が簡単です。たくさん設置する場合に時間短縮できます。
用途シンプルな構造・軽い作動・見つかりにくい対象動物イノシシ、シカ仕様サルカン(より戻し)付、ワイヤーストッパー(締付防止金具)付、ワイヤーロック(逆止金具)付材質バネ、鉄、筒鉄(粉体塗装)質量(kg)1.8作動方式バネタイプワイヤー径(Φmm)4.0筒径(Φmm)200
足くくり罠Φ120×Φ5.0 F type No.606 プラスワンスタイル株式会社足くくり罠Φ120×Φ5.0 F type No.606プラスワンスタイル株式会社
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
朝、畑へ向かう足取りが軽くなる。被害をなくして作物が育つ楽しみを取り戻す。シンプルな構造のくくり罠で設置が簡単です。たくさん設置する場合に時間短縮できます。
用途シンプルな構造・軽い作動・見つかりにくい対象動物イノシシ、シカ仕様サルカン(より戻し)付、ワイヤーストッパー(締付防止金具)付、ワイヤーロック(逆止金具)付材質バネ、鉄、筒鉄(粉体塗装)質量(kg)1.8作動方式バネタイプワイヤー径(Φmm)5.0筒径(Φmm)120
足くくり罠Φ120×Φ4.0 F type No.605 プラスワンスタイル株式会社足くくり罠Φ120×Φ4.0 F type No.605プラスワンスタイル株式会社
19,980税込21,978
1個
当日出荷
朝、畑へ向かう足取りが軽くなる。被害をなくして作物が育つ楽しみを取り戻す。シンプルな構造のくくり罠で設置が簡単です。たくさん設置する場合に時間短縮できます。
用途シンプルな構造・軽い作動・見つかりにくい対象動物イノシシ、シカ仕様サルカン(より戻し)付、ワイヤーストッパー(締付防止金具)付、ワイヤーロック(逆止金具)付材質バネ、鉄、筒鉄(粉体塗装)質量(kg)1.6作動方式バネタイプワイヤー径(Φmm)4.0筒径(Φmm)120
箱罠ドラム式(クマ用) E type No.701 プラスワンスタイル株式会社箱罠ドラム式(クマ用) E type No.701プラスワンスタイル株式会社
289,800税込318,780
1個
15日以内出荷
春が来たら山菜採り。クマがおとなしくなるドラム式。爪やキバを傷つけにくいので、安全です。
用途クマにやさしい・確認窓付き・頑丈な扉対象動物ツキノワグマ仕様本体3分割、脱出防止装置(ロック)付、シャッター落下防止装置付付属品部品箱材質鉄(塗装仕上げ)質量(kg)80線径(Φmm)8.0作動方式蹴り糸タイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)650×650×1870メッシュ寸法(mm)100×100フレーム高さ(mm)1150
箱罠1号(片開) E type No.501 プラスワンスタイル株式会社箱罠1号(片開) E type No.501プラスワンスタイル株式会社
169,800税込186,780
1個
4日以内出荷
柿、鈴生り。現場に合わせた設置ができるので、賢いサルもきちんと入ることができます。
用途選べる仕掛け・誤作動しにくい・作動しにくい対象動物サル、ノイヌ仕様脱出防止装置(ロック付)、後扉開閉式材質鉄(塗装仕上げ)質量(kg)27線径(Φmm)4.0作動方式吊りエサタイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×500×1250メッシュ寸法(mm)50×30フレーム高さ(mm)760
捕獲器 踏板式 D type No.304 プラスワンスタイル株式会社捕獲器 踏板式 D type No.304プラスワンスタイル株式会社
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷
大切な家族と一緒にすごせる幸せ。1日でも早く戻ってこられるように。動物がケガをしにくい踏板タイプです。保護目的での設置に適しています。
用途細かいエサも使用できる・軽い作動・安全に配慮した踏板対象動物イタチ(オス)、タヌキ仕様脱出防止装置(ロック付)、後扉開閉式付属品保護カバー、スペアバネ、タグ材質鉄(メッキ・塗装仕上げ)質量(kg)3.8線径(Φmm)2.0作動方式踏板タイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×290×780メッシュ寸法(mm)18×29フレーム高さ(mm)335
防獣レッドガード粒剤 TAKAGI(高儀)防獣レッドガード粒剤TAKAGI(高儀)
1,398税込1,538
1袋(200g)
翌々日出荷
撒くだけかんたん獣害対策。 激辛!!唐辛子パワー(カプサイシン配合)。 土に還るから回収不要・環境にやさしい。
用途庭や縁の下、モグラの通り道などへの侵入防止に。対象動物もぐら質量(g)200アズワン品番64-4066-88
モグラストッパー TAKAGI(高儀)モグラストッパーTAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(3枚)
翌々日出荷
苗の根張りを邪魔されない。 畑の益虫のミミズを食べさせない。 モグラの通り道を通る野ネズミの食害を防ぐ。 抵抗少なく土に差し込みやすいピン形状で簡単設置!!
用途モグラの侵入を防ぐ!!対象動物もぐら材質鉄、PP
126x6x513mm 小動物用侵入防止シート(2枚) エスコ126x6x513mm 小動物用侵入防止シート(2枚)エスコ
725税込798
1個
翌日出荷
対象動物害獣エスコ品番EA952AD-18
500gx2袋 害獣忌避剤 エスコ500gx2袋 害獣忌避剤エスコ(1件のレビュー)
8,720税込9,592
1個
当日出荷
対象動物モグラ・ネズミ・ネコ・イヌ・アライグマ・ウサギ・ハクビシンエスコ品番EA941-62
鳥獣忌避剤(マグネット付/6個) エスコ鳥獣忌避剤(マグネット付/6個)エスコ
5,760税込6,336
1個
翌日出荷
対象動物鳥類エスコ品番EA941-52関連資料SDS日本語(0.25MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.82MB)
危険表示板 [感電注意] エスコ危険表示板 [感電注意]エスコ
765税込842
1個
翌日出荷
EA864AN-1、11用危険表示板
エスコ品番EA864AN-40
Φ2mmx500m 動物撃退装置用電線 エスコΦ2mmx500m 動物撃退装置用電線エスコ
17,000税込18,700
1個
翌日出荷
ポリエステルとステンレスをより合わせたもの。
用途EA864AL-1、-11用電線エスコ品番EA864AL-32直径(Φmm)2長さ(m)500
240x445x265mm ねずみ捕獲器 エスコ240x445x265mm ねずみ捕獲器エスコ
24,100税込26,510
1個
翌日出荷
対象動物ねずみエスコ品番EA650-19
ハイパワーエリアシステム6km アポロハイパワーエリアシステム6kmアポロ
57,980税込63,778
1台
9日以内出荷
蓄電エネルギーが大きく、出力トランスの効率アップにより従来機と比べて大幅にパワーアップしました。 防護線末端での出力電圧が高くなり、より効果的な害獣防護にお使いいただけます。
付属品アース棒3連、本体取付金具、高圧線、危険表示板3枚、ハイパワーACアダプター、外部バッテリーコード、漏電遮断器寸法(mm)310×205×155質量(kg)3.1電源(V)DC12(ACアダプター、自動車用バッテリー)最大出力DC10000V距離(km)(有効)6
熊よけ〈ミニ〉 CAPTAIN STAG熊よけ〈ミニ〉CAPTAIN STAG(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
対象動物材質本体:鉄(銅めっき)、ヒモ:ナイロン本体寸法(mm)(約)30×25×高さ30
ベアー クマすず 38mm ベルト付 CAPTAIN STAGベアー クマすず 38mm ベルト付CAPTAIN STAG
799税込879
1個
翌々日出荷
対象動物クマ材質すず:鉄(ニッケルめっき)、ベルト:ナイロン寸法(mm)(約)外径37×37質量(g)約38
ACアダプター接続コード(SEF-4W用) スイデンACアダプター接続コード(SEF-4W用)スイデン
2,198税込2,418
1本
4日以内出荷
SEF-100-4W専用のACアダプタ接続コードです。
電気さく 戦猪走失(せんいそうしつ)4電源タイプ スイデン電気さく 戦猪走失(せんいそうしつ)4電源タイプスイデン(3件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
翌々日出荷
電気さく本機は信頼の『日本製』 有効柵線距離 3000m 小型で高機能!選べる4電源 市販の単一アルカリ乾電池(8個)で使用可能。(電池は別途お買い求め下さい) 乾電池以外に ソーラーパネル&Sバッテリー(過電流防止回路付き)(別売) Sバッテリー(過電流防止回路付き)(別売) ACアダプター&ブレーカーセット(漏電遮断器付)(別売) Sバッテリー単体でご使用される場合、バッテリーの容量が少ない為、専用充電器(別売)の購入を推奨いたします。 40Bバッテリーをご使用希望される場合はSEF-100B又はSEF-100Sをお買い求め下さい。 雨でも安心の防雨型 本体材質は耐候性に優れたASA樹脂を使用 盗難対策に本体横に南京錠を取付可能 運転モードは3段階切替 夜・昼・連続
仕様稼働日数(半日)30日付属品高電圧出力線、アース棒(2連)、危険表示板(1枚)、本体取付金具(電池用)、ACアダプター接続コード材質ASA質量(kg)2.4出力電圧(V)10000(無負荷時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×321×170機能モード選択機能○(連続・昼・夜)、モード表示ランプ○点燈、出力表示ランプ○点滅、電池交換ランプ○、光センサー○入力電源単1アルカリ電池×8、Sバッテリー12V(コード付)、AC100V(屋内使用のみ)、ソーラー式
本体取付金具(電池用) スイデン本体取付金具(電池用)スイデン
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
本体わ木杭などに固定する場合にご使用頂きます。
適合機種SEF-100-B・SEF-100S・SEF-500
SEF-500専用高電圧出力線 スイデンSEF-500専用高電圧出力線スイデン
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
適合機種SEF-500長さ(m)1.5
本体取付金具(バッテリー用) スイデン本体取付金具(バッテリー用)スイデン
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
適合40B-19Lバッテリー用
巻取器  金具付 スイデン巻取器 金具付スイデン
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
出力柵線を収納する際にご使用頂けます。
出力電線(500m)アルミ スイデン出力電線(500m)アルミスイデン
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷
材質アルミ線径(Φmm)1.2
出力電線(200m) スイデン出力電線(200m)スイデン
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
仕様より線タイプ。少しの距離や部材の継ぎ足しに。
ソーラーパネル スイデンソーラーパネルスイデン
22,980税込25,278
1台
11日以内出荷
適合電気さく 戦猪走失 SEF-100-S・SEF-10-4W・ SEF-500・SEF-100-4W
獣害対策装置 大阪ツーワイ獣害対策装置大阪ツーワイ
47,980税込52,778
1個
当日出荷
対象動物害獣寸法(mm)150×110×150質量(g)530電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)1.2周波数約10~16kHz音圧96dB適合床面積100坪アズワン品番2-4140-01
防鳥・防獣用品