絞り込み
ブランド
対象動物
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

28ページ目: 防鳥・防獣用品

1,132件中 1,0811,120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エリアポールスライド アポロエリアポールスライドアポロ
15,980税込17,578
1セット(20本)
3日以内出荷
材質鋼管樹脂被膜直径×長さL(Φmm×mm)20×1200~2700
業務用 忌避剤 (濃縮液) 虎変堂業務用 忌避剤 (濃縮液)虎変堂
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
初期の状況が劣悪な場合や、即効性を高めるために 初期のご使用向きです。ドクダミ、ヨモギをはじめとする12種類の天然植物エキス を配合。無臭なので、工場や売り場でも自然に使用でき、 高い安全性も証明されています。殺虫ではなく、害虫自ら去ってしまう環境を作りますので、 死骸などが残りません。
容量(L)4適合害虫害虫TKG品番9-2616-1001TKG品番(2017)6-2403-1001
とおせん棒 コアミとおせん棒コアミ(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1パック(3本)
15日以内出荷
杭状の為設置が簡単。あらかじめ被害を受ける場所を『とおせん棒』で囲み、害獣を寄せ付けなくします。 モグラ、野ネズミを捕殺せず、臭いで追い払います。土壌汚染を引き起こしません。
対象動物モグラ、ネズミ
チクチクベルト ねんりんチクチクベルトねんりん(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個ほか
8日以内出荷
対象動物害獣材質スチール製
防鳥糸 JBSO防鳥糸JBSO
299税込329
1巻(500m)
翌々日出荷
対象動物鳥類仕様500m寸法(mm)H110×W70×D41質量(g)37
鳥追いコウモリくん 龍宝丸鳥追いコウモリくん龍宝丸(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
鳥獣などから作物を守ります。ツバメ・スズメ・カラスにおすすめ
対象動物ツバメ・スズメ・カラス材質塩ビ寸法(mm)H800×W650質量(g)220
バードストッパー チェーンタイプ(鳩用) ネグロス電工バードストッパー チェーンタイプ(鳩用)ネグロス電工
139,800税込153,780
1個
16日以内出荷
生物磁石(マグネタイト)を持っている鳩に対してマグネットチェーンを中心とした直径250mmの円筒状の磁場が飛来を防止します。 永久磁石を使用しているので、効果は半永久的に持続します。 テレビなどへの電波障害はなく、人体にも無害です。 全長32mのマグネットチェーンと支柱セットとのキット品です。
仕様(マグネットチェーン)被覆付ステンレス鋼製ワイヤ(支柱セット)ステンレス鋼製ボルト、ナット、平座金(35組)(アルミベース)アルミニウム合金全長(m)32
ハトプロテクター専用金具 セキスイハトプロテクター専用金具セキスイ
279税込307
1個
当日出荷
用途ハトプロテクター専用金具
ハトプロテクター 止め金具C(着脱式) ACE(エース)ハトプロテクター 止め金具C(着脱式)ACE(エース)(1件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
ハトプロテクターは、施工が簡単で、建物のフン害防止に役に立つハトの造巣防止マットです。駅のホーム、マンション、ビル、住宅、病院、高速道路、橋梁、官公庁建物などでご使用いただけます。プラスチック製ですので、鳥を傷つけることはありません。かわいい鳥への配慮を忘れず、建物を美しく守ります。簡単に連結して広げられますので、広面積範囲でも自在に対応できます。切断などの加工が簡単にできますので、柱や突出部でも手軽に取付けられます。薬品などと異なり、取替える必要がなく、長期的に使用できます。重量が軽く、高い所や施工が困難な場所も楽に対応できます。
取付穴(mm)4.5仕様着脱式材質SUS304質量(g)10
日動電工 テグスハリヤーC 先端突起タイプアダプター 日動電工日動電工 テグスハリヤーC 先端突起タイプアダプター日動電工
23,980税込26,378
1箱(20個)
5日以内出荷
テグス式で配電線、架空地線の上部に取付けて鳥害の防止に役立ちます。 配電線、架空地線の上部に取付けて鳥害の防止に役立ちます。 8mm2~250mm2まであらゆる電線に適合します。
寸法(Φ×m)【ラインエース】0.86×200
ヒトデ浪漫EX 寿産業ヒトデ浪漫EX寿産業
1,798税込1,978
1個(500g)
5日以内出荷
従来の「ヒトデ浪漫」にカプサイシン顆粒を追加し、忌避効果がパワーアップしました。
用途忌避剤原材料乾燥ヒトデ・カプサイシン顆粒効果約3か月
フロンティアーズマン マックス ベアスプレー SABRE(セイバー)フロンティアーズマン マックス ベアスプレーSABRE(セイバー)
11,980税込13,178
1本(272mL)
欠品中
害獣ブロック welzo害獣ブロックwelzo
859税込945
1個(1kg)
4日以内出荷
・害獣の嫌がる特殊な臭いで忌避効果を発揮する。・忌避成分は安全無害な植物性です。土壤や植物、人体に悪い影響は与えません。・忌避成分をマイクロカプセル化し、軽石にコーティングしていますので、雨に強く効果が持続します。
用途害獣の嫌がる特殊な臭いで忌避効果を発揮します。有効成分は雨に強く、効果が持続します。・粒:軽石・アクリルエマルジョン樹脂・忌避剤:木タール・ニンニクエキなど質量(g)1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×235×285
トリケード15P連結タイプ ミツギロントリケード15P連結タイプミツギロン
89,980税込98,978
1セット(40個)
翌々日出荷
タテ・ヨコ連結や巻き付けも自由自在です。ハサミでカットすることも可能です。柔らかい樹脂製なので傷付けにくいです。
用途ベランダ・軒下・エアコンの室外機窓のひさしなど、猫の通り道や鳥の集まりそうな場所に。トラスコ品番375-9725材質ポリエチレン(PE)長さ(mm)540幅(mm)150高さ(mm)(トゲ)120質量(g)413ねじ穴(Φmm)5対象動物ネコ、鳥類
カラスよけネット ミツギロンカラスよけネットミツギロン
44,980税込49,478
1セット(24個)ほか
翌々日出荷
網目4mm
ジェットバング5型用電子コントローラー完備(バードキラー) タイガージェットバング5型用電子コントローラー完備(バードキラー)タイガー
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
EGFゲート 末松電子製作所EGFゲート末松電子製作所
2,198税込2,418
1袋(5個)
3日以内出荷
ゲッターEGFリングポール専用のゲートです。
セット内容ゲートハンドル3型×5個/EGFゲートフック×5個適合支柱ゲッターEGFシカポール、ゲッターEGFリングロングポール、ゲッターEGFリングポール、ゲッターEGFポール、ゲッターEGFロングポール、ゲッターEGF延長ポール
ゲート3型 末松電子製作所ゲート3型末松電子製作所
2,980税込3,278
1袋(5個)
3日以内出荷
直径が9~20mmまでの支柱に取り付ける場合の簡易型ゲートです。
仕様3型適合直径が9~20mmまでの支柱備考5個セット
ハイパワーゲッターACセット 末松電子製作所ハイパワーゲッターACセット末松電子製作所
61,980税込68,178
1セット
翌々日出荷
大きな圃場も1台でまかなえる超強力型ACセットです。
仕様出力間隔:約1.4秒付属品ゲッターACアダプターセット×1個、出力コード2.5m×1個、バッテリーコード×1個、マイナス棒45型×1個、取扱説明書×1枚、注意表示板×2枚、保証書×1枚、登録カード×1枚質量(kg)約3.2タイプ屋外用、防雨設計出力電圧(V)10000電線長さ(m)最大8000(2段張りの場合:周囲約4000m、3段張りの場合:周囲約2666m、4段張りの場合:周囲約2000m、5段張りの場合:周囲約1600m)
ジェットバング 5型 タイガー(防獣)ジェットバング 5型タイガー(防獣)
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
大きな爆発音で鳥類を代表に害獣を追い払うものです。
仕様威嚇方法:爆発音付属品(+)ドライバー1本、危険表示板2枚、耳栓1セット、取扱説明書質量(kg)6電源(V)DC4.5(乾電池単一形:3本×2)騒音値(dB)爆発音:10m地点の音の大きさ:100~120使用の目安ガス:約120日(10kgボンベ使用/音量「中」/2.5分間隔1日当り14時間使用時)使用ガスプロパンガス検知方式昼夜:光センサー運転間隔:約30秒~約10分(ダイヤル式無段階調節)運転モード昼/夜対象動物鳥類
さく線リール タイガー(防獣)さく線リールタイガー(防獣)
999税込1,099
1個
5日以内出荷
材質樹脂製質量(g)590幅(cm)27高さ(cm)27奥行き(cm)10.5
電気さく用電源装置 SA15DC(単一乾電池タイプ) タイガー(防獣)電気さく用電源装置 SA15DC(単一乾電池タイプ)タイガー(防獣)(1件のレビュー)
42,980税込47,278
1台
3日以内出荷
常設型ソーラーパネル 出力100W 接続コード付き 富士倉常設型ソーラーパネル 出力100W 接続コード付き富士倉
19,980税込21,978特価
1台
当日出荷から3日以内出荷
ビッグパワーポータブルバッテリーBA-3000,2000用常設ソーラー充電器として開発した製品です。変換効率の最も高い単結晶素材であるモノクリスタルラインを採用。常設設置型を希望されるユーザー様の意見を聞いて開発設計しました。小型軽量なので、補強なして壁、屋根に設置できます。IP67規格で防水仕様になっています。最大の特徴は増設が出来る事です。1枚ですと100Wの出力ですが2枚に増設すると200Wに簡単にできます。工事は必要ありません。MC4コードを差し込むだけで大丈夫です。 ポータルブバッテリーの電気容量は大容量になるに従って、バッテリーの重量は重たくなってゆきます。また、緊急用に備え常にソーラーパネルを設置しておきたいとの要望も多く頂きました。しかし、屋根に上り素人でのソーラーパネル設置は補強などもあり難しく中々できません。電気工事資格も必要になります。そこで、小型、軽量で配線を接続するだけで簡単に設置可能なソーラーパネルを発売致します。100W出力ですが簡単に増設でき200Wまで出力を増やせます。MC4コードは5mの長さです。 100Wには5mコード付付属。200WにはMC4の5mコード、Y字プラス接続コード、Y字マイナスコードの3点が付いています。
質量(kg)5.7最大出力(W)100、23.3V/6A(定格20V/6A)寸法(縦×横×厚さ)(mm)780×680×30使用環境温度(℃)-40~80温度係数電力:-0.43%/℃、電圧:-0.34%/℃、相対的:0.05%/℃防水性配線コード蓋IP65、ソーラーパネル表面IP67誤差出力電力誤差:±0.3%耐用年数(年)約10以上パネルモノクリスタルライン
ソーラー式モグラ撃退器DX セーブインダストリーソーラー式モグラ撃退器DXセーブインダストリー
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
ソーラー発電で経済的!上部のソーラーパネルで太陽光のエネルギーをバッテリーに充電します。音波振動を発生します。土中に差し込むだけ!大切な畑や花壇、お庭の芝生、気になる場所に簡単設置!地面に埋め込んだパイプから発生する音波振動は、最大約100平方メートル(約半径6m)の範囲に伝わりモグラを驚かせます。約25~30秒の間隔で土中に約4秒間、モグラが嫌う音波振動を発生します。薬剤不使用で安全・安心!人や動物、植物には無害。畑などにも安心です!<設置手順>(1)アルミパイプ側の接続端子を本体に差し込み、アルミパイプを本体にはめ込んでください。(2)本体裏面のON-OFFスイッチをONにすると、確認音が鳴ります。(3)アルミパイプの上部が約2cm見える程度、土中に差し込んでください。差し込みにくい場合は、あらかじめ穴を開けてから設置してください。差し込む際、力をかけ過ぎると本器が破損する恐れがあります。硬い地面の場合は、端子部を傷つけないようアルミパイプの中に入れ、木づち等で木板などをあて、上から軽く叩いてください。
用途モグラ対策にブラック
電池式 モグラ撃退器(LED付) セーブインダストリー電池式 モグラ撃退器(LED付)セーブインダストリー
3,898税込4,288
1個
6日以内出荷
土中に差し込むだけで音波振動を発しモグラを驚かせます。発生する音波振動は、約113平方メートル(約34坪、約半径6m)の範囲に伝わり、モグラを驚かせます。約25~30秒の間隔で土中に約3秒間、モグラが嫌う音波振動を発生します。新しい電池で、約2~3ケ月程度可動します。LED付で、作動状態が外観からでも確認できます。薬剤等と違い、人・動物・植物には無害です。電池ボックスは引出し式で交換が簡単にできます。
用途モグラ対策に材質ABS樹脂寸法(mm)415×65グリーン電源6V、単1乾電池4本(別売)対象動物モグラ
ソーラー式 モグラ撃退器 セーブインダストリーソーラー式 モグラ撃退器セーブインダストリー
3,598税込3,958
1個
6日以内出荷
ソーラー発電で経済的!上部のソーラーパネルで太陽光のエネルギーをバッテリーに充電します。地面に埋め込むだけ!畑・芝生・花壇に居るモグラや地ねずみを驚かせます。本器から発生する音波振動は最大約50平方メートル(約15坪、約半径4m)の範囲に伝わり、モグラ・害獣を驚かせます。モグラが嫌う音波振動!本器は約25~30秒の間隔で土中に約4秒間、モグラが嫌う音波振動を発生します。(周波数:400Hz±50H)人・動物・植物には無害です!薬剤等と違い、人・動物・植物には無害です。
用途モグラ対策に材質ポリプロピレン寸法(mm)385、頭部95×80ブラック対象動物モグラ
ACタイマー 末松電子製作所ACタイマー末松電子製作所
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
本器の電源の「入」「切」を15分単位で自由に設定できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
カラスなぜ逃げる? 風力回転タイプ 長谷弘カラスなぜ逃げる? 風力回転タイプ長谷弘
3,998税込4,398
1個
11日以内出荷
畑・果樹園・牧場・ゴミ置場・その他、害鳥の被害場所にカラスを寄せ付けません!帯状のヒモをひねるとラセン状の輪がいっぱいでき、その輪がギラギラ異様な乱光線を放ち、カラスが怖がります。イボ竹(別売)の先端に取り付けて利用! 高い果樹でも利用できます。風に揺らぐ構造で忌避効果が長期に維持します。回転タイプ
用途畑・果樹園・牧場・ゴミ置場・その他にカラスを寄せ付けません!材質(本体)ポリエステル
カラスなぜ逃げる? 支柱タイプ 長谷弘カラスなぜ逃げる? 支柱タイプ長谷弘
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
農場・家庭菜園・ゴミ置き場・ベランダ・その他、害鳥の被害場所にカラスを寄せ付けません!帯状のヒモをひねるとラセン状の輪がいっぱいでき、その輪がギラギラ異様な乱光線を放ち、カラスが怖がります。設置は、ひねって差すだけで簡単に設置でき、忌避効果が長期に維持します。 柔らかい素材で動物に安全です。支柱タイプ
用途畑・果樹園・牧場・ゴミ置場・その他にカラスを寄せ付けません!材質本体:ポリエステル、棒:ステンレス
電柵線用アース不要テスターLED ネクストアグリ電柵線用アース不要テスターLEDネクストアグリ
5,398税込5,938
1個
6日以内出荷
LEDで日中でも見やすい。アースを取らなくても測定出来ます。
用途電気柵の出力確認、検電器材質(本体)プラスチック質量(g)80本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×25×135
防鹿ネット 20-474 H 2.0MX50M 未来のアグリ防鹿ネット 20-474 H 2.0MX50M未来のアグリ
59,980税込65,978
1枚
7日以内出荷
施工らくらく、全面にステンレス線が編み込まれて耐久性もバッチリ。
線径(Φmm)0.471巻長さ(m)50高さ(m)2目合い(mm)100
防鹿ネット 25-306 未来のアグリ防鹿ネット 25-306未来のアグリ
56,980税込62,678
1枚
7日以内出荷
施工らくらく、全面にステンレス線が編み込まれて耐久性もバッチリ。
線径(Φmm)0.31巻長さ(m)50高さ(m)2.5目合い(mm)100
防鹿ネット 20-306 未来のアグリ防鹿ネット 20-306未来のアグリ
45,980税込50,578
1枚
7日以内出荷
施工らくらく、全面にステンレス線が編み込まれて耐久性もバッチリ。
線径(Φmm)0.31巻長さ(m)50高さ(m)2目合い(mm)100
T型ネット Φ0.3X4本 100目 H 2.0MX50M 未来のアグリT型ネット Φ0.3X4本 100目 H 2.0MX50M未来のアグリ
49,980税込54,978
1枚
7日以内出荷
ネットに電気を流してしまう画期的なネット。 農水省の野生鳥獣被害防止マニュアルの実践編でイノシシ・シカ・サルのすべてにおいて二重丸の評価を得ている唯一の防除柵です。
タイプ標準型線径(Φmm)0.31巻長さ(m)50高さ(m)2目合い(mm)100
T型ネット Φ0.19X6本 100目 H 1.2MX50M 未来のアグリT型ネット Φ0.19X6本 100目 H 1.2MX50M未来のアグリ
35,980税込39,578
1枚
7日以内出荷
ネットに電気を流してしまう画期的なネット。 農水省の野生鳥獣被害防止マニュアルの実践編でイノシシ・シカ・サルのすべてにおいて二重丸の評価を得ている唯一の防除柵です。
タイプ標準型線径(Φmm)0.191巻長さ(m)50高さ(m)1.2目合い(mm)100
TLS型ネット Φ0.3X4本 H 2.0MX50M 15/5  異形式 未来のアグリTLS型ネット Φ0.3X4本 H 2.0MX50M 15/5 異形式未来のアグリ
53,980税込59,378
1枚
7日以内出荷
ネットに電気を流してしまう画期的なネット。 農水省の野生鳥獣被害防止マニュアルの実践編でイノシシ・シカ・サルのすべてにおいて二重丸の評価を得ている唯一の防除柵です。
タイプ異型式線径(Φmm)0.31巻長さ(m)50高さ(m)2目合い(mm)100/下部50
TLS型ネット Φ0.3X4本 H 1.2MX50M 8/4    異形式 未来のアグリTLS型ネット Φ0.3X4本 H 1.2MX50M 8/4 異形式未来のアグリ
48,980税込53,878
1枚
7日以内出荷
ネットに電気を流してしまう画期的なネット。 農水省の野生鳥獣被害防止マニュアルの実践編でイノシシ・シカ・サルのすべてにおいて二重丸の評価を得ている唯一の防除柵です。
タイプ異型式線径(Φmm)0.31巻長さ(m)50高さ(m)1.2目合い(mm)100/下部50
絶縁ポール 未来のアグリ絶縁ポール未来のアグリ
32,980税込36,278
1セット(100本)ほか
7日以内出荷
グラスポール(T) 未来のアグリグラスポール(T)未来のアグリ
21,980税込24,178
1セット(100本)
7日以内出荷
ビビット 18000 i 型 未来のアグリビビット 18000 i 型未来のアグリ
199,800税込219,780
1セット
7日以内出荷
電牧器の最高峰、圧倒的スペックを携えて登場。
質量(kg)5.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)325×255×105最大出力18ジュール(50Ω)距離(km)(実働推奨)36最大電圧(V)9900
防鳥・防獣用品