絞り込み
ブランド
対象動物
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: 防鳥・防獣用品

1,134件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
しし防 福農産業しし防福農産業
5,998税込6,598
1箱(20本)ほか
当日出荷
効果長持ち約1年
用途忌避成分の主成分は食品添加物なので安全成分アルコール、不飽和カルボン(食品添加物)材質PE(ポリエチレン)長さ(mm)120質量(g)約11.4(1本)大きさ(Φ)最大14使用場所屋外対象動物イノシシ
ゲッターEGFポール 末松電子製作所ゲッターEGFポール末松電子製作所
20,980税込23,078
1箱(50本)
当日出荷
ガイシ一体型のFRPポールです。リングに合わせて打込むだけで電気さく線の高さを合わせられるガイシと支柱が一体になっています。絶縁性・耐久性に優れ、衝撃に強いです。従来の支柱より軽いため、持ち運びもしやすく、設置後の管理も簡単です。
質量(g)240備考リング付、ガイシ一体型長さ(cm)94
モグラ忌避剤 モグラニゲール 500ml アフティモグラ忌避剤 モグラニゲール 500mlアフティ
949税込1,044
1個
当日出荷
ワサビや唐辛子の刺激臭や、よもぎ・どくだみ・月桃などモグラがイヤがる13種類の植物成分を配合した、注入タイプの忌避剤です。モグラの通り穴の上から、穴内部に注入するだけで、地中奥深くのモグラの巣穴までニオイが行き渡り、モグラを追い出します。また、モグラの再度侵入予防、及び通り穴を使ってのネズミの侵入も予防します。天然植物エキスを使用していますので、安心してご使用いただけます。
用途モグラ・ネズミの侵入防止に。内容量(mL)500原材料よもぎ・どくだみ・緑茶・茎茶・熊笹・朝鮮人参葉・山椒葉・檜・菖蒲葉・びわ葉・月桃・唐辛子・わさび等の植物エキス、エタノール、界面活性剤、デンプンゲル化剤、精製水対象動物モグラ・ネズミ
ネズレスDH レインボー薬品ネズレスDHレインボー薬品(2件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から6日以内出荷
ネズミの好む食品を多層コーティングしてあります。 薬品が露出せず、優れた喫食効果があります。 使い易い分包タイプの殺鼠剤です。
対象動物ネズミ成分ワルファリン0.1%
モグラ出てってクレヨン 立石春洋堂モグラ出てってクレヨン立石春洋堂
599税込659
1個(10本)
当日出荷
モグラの嫌がる特殊な臭いで、花壇や芝生などに出没するモグラを寄せ付けません。 食用油とでんぷん質が主成分。 バクテリア分解して土に還ります。
用途モグラ用対象動物モグラ
バインド線 末松電子製作所バインド線末松電子製作所
999税込1,099
1セット(50本)
当日出荷
対象動物サル長さ(cm)約40RoHS指令(10物質対応)対応
電気柵 クイック600ソーラー 末松電子製作所電気柵 クイック600ソーラー末松電子製作所(1件のレビュー)
52,980税込58,278
1台
翌々日出荷
出力間隔切替機能付の小型組立式太陽電池式 電池残量確認や電源の入・切から出力パターンの切替などの設定がスイッチひとつで行えます。
対象動物イノシシ・シカ・サル付属品ミニゲッターパックS、アース棒30型、バッテリーコード、注意表示板(2枚)、取扱説明書、保証書登録カード質量(kg)約5消費電力(W)0.035/0.049(エコ回路作動時)出力電圧(V)8200電線長さ(m)最大600最大消費電力(W)0.416/0.57電源(DC-V)12設置場所屋外
ハイパワーエリアACアダプター アポロハイパワーエリアACアダプターアポロ
4,498税込4,948
1個
当日出荷
ハイパワー対応のDC12Vが家庭用100Vで使用できます。
業務用 忌避剤 (通常液) 虎変堂業務用 忌避剤 (通常液)虎変堂
9,998税込10,998
1個
当日出荷から翌々日出荷
そのまま散布できる原液タイプ。週に1度、 4~10cc/m2を散布します。ドクダミ、ヨモギをはじめとする12種類の天然植物 エキスを配合。無臭なので、工場や売り場でも自然に 使用でき、高い安全性も証明されています。殺虫ではなく、害虫自ら去ってしまう環境を作りますので、 死骸などが残りません。
適合害虫害虫
小分け用専用容器 ウルフピー小分け用専用容器ウルフピー(3件のレビュー)
499税込549
1セット(20個)
当日出荷
適合ウルフピー用
小動物用天然忌避 4分割×4セット ProBuster小動物用天然忌避 4分割×4セットProBuster(4件のレビュー)
999税込1,099
1パック(4個)
当日出荷
天然無害!固形タイプ(木酢とにんにく)で小動物を寄せ付けない!雨にも強い!置くだけ簡単!60日と長持ち!
対象動物ネコ、イヌ、ネズミ、ヘビ、ムカテ、モグラ成分木酢、にんにく、特殊セラミック
カラス博士のゴミネット ミツギロンカラス博士のゴミネットミツギロン(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚ほか
当日出荷から翌々日出荷
カプサイシンの辛味成分で、カラス最大の弱点、味覚を刺激します。黄色いネットがカラスの視界を妨げます。
用途都市のゴミ置き場、畑・果樹園など、カラスの被害でお困りの場所に。イエロー/ブラック材質ネット/ポリエチレン(PE)、ワイヤー/ステンレストラスコ品番375-9563質量(g)300寸法(直径Φ×高さH)(mm)1000×1100
カットアウトスイッチ 共立電機カットアウトスイッチ共立電機
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
-
極数2定格電流(A)15
熊鈴(黄色) アーテック[学校教材・教育玩具]熊鈴(黄色)アーテック[学校教材・教育玩具]
528税込581
1個
当日出荷
消音機能付軽量で便利な熊鈴熊など野生動物との遭遇を未然に防ぐ熊鈴です。目立つ交通安全カラーで、子どもの熊除けにも最適です。磁石付きでワンタッチ消音が可能。状況に応じて音を消せる便利な機能がついています。軽量なので持ち運びやすく、登山やハイキング、通学時にも安心して使えるアイテムです。材質:鉄、PU。サイズ:約35×25×140mm
用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体のみ材質鉄、PU寸法(mm)約35×25×140包装形態袋入り
猫よけシート TRUSCO猫よけシートTRUSCO
1,298税込1,428
1パック(10枚)
当日出荷
猫のイタズラ(排泄行為など)から守ります。お好みの場所に設置するだけで簡単です。薬品を使わずに忌避を行いたい方へオススメです。地面に押さえる樹脂製ピンが付属しています。
用途ネコのイタズラ予防に。トラスコ品番367-6131材質ポリプロピレン長さ(mm)340幅(mm)235高さ(mm)トゲ:20(15)対象動物ネコ
ヒトデでストップ! ヨーキ産業ヒトデでストップ!ヨーキ産業
1,398税込1,538
1本
4日以内出荷
ヒトデの臭いで害獣・虫よけ効果抜群!天然ヒトデが放つ強力な臭いで害獣を寄せ付けない。撒く・吊るす・水に溶かす。使い方自在!土壌改良効果あり(チッソ・リン酸・カリ配合)1本で約2.5メートル散布可能。効果は約2カ月持続します。
寸法(mm)約110×75×265H質量(g)約750
鳥よけジェル ニッショウ機器鳥よけジェルニッショウ機器
1,198税込1,318
1本(120mL)
3日以内出荷
鳥がとまるところにジェルを塗るだけで鳥がこなくなる、鳥にも人にも環境にも優しい鳥避けジェル。効果は1~3ヶ月持続。野鳥に不快感を与える香り成分・辛み成分により、ジェルを塗った周辺に野鳥を寄せ付けない忌避剤です。畑の支柱やトンネル、屋上や柵・手すりなど鳥がとまったり寄ってくる場所に塗るだけ。カラス・ハト・ムクドリ・トンビ・ヒヨドリなど鳥類全般に効きます。乾燥後は水に流れにくいため屋外でも使用可能。天然由来成分で環境にも優しく鳥類を殺傷することはありません。
成分特殊香料、辛み成分、アルコール、天然精油容量(mL)120(チューブ入り)保証期間製造日より1年間
鳥追いカラス 龍宝丸鳥追いカラス龍宝丸
519税込571
1個
当日出荷
スズメ・カラス・ハトなどの害鳥の進入から守る!ゴミ置場で、工場倉庫で、ベランダで、田畑で、吊るし方を変えて対象の鳥獣を撃退!吊り下げ位置によって対象の鳥が変わります。頭を上にして吊り下げる場合「鳩」「スズメ」等の鳥に効果あります。頭を下にして吊り下げる場合「カラス」に効果あります。
寸法(mm)約500×150グリーン購入法適合対象動物カラス
逃げまんねん!(小石サイズ) クラーク逃げまんねん!(小石サイズ)クラーク
3,398税込3,738
1本(1000mL)
当日出荷
木の煙を嫌う害獣の習性を利用した天然素材100%の忌避剤一粒あたり約5mm~15mmの小石サイズ
使用方法1)対象物が出没する場所に1個を約2mおきに設置して下さい。2)対象物が既に地中にいる場合(モグラ等)徐々に移動させることが大切です。まずは、約2mおきに直線状に置きます。そして次々と平行した直線を増やしていくことによって、当該エリアから忌避させることができます。3)対象物が屋内にいる場合は、押入れ、台所、天井、床下等が有効です。皿状のものに設置します。逃げ道を作る為、窓等を2~3cm開けておく事が大切です。主成分木酢液、木タール、ニンニク、セラミックセメント対象動物モグラ、ヘビ、イタチ、キツネ、タヌキ、ネズミ、コウモリ、シカ、イノシシなど効果約2ヵ月(1Lで200m※2.3粒を2m間隔に設置)
ガーデンバリアⅢ ユタカメイクガーデンバリアⅢユタカメイク
15,980税込17,578
1台
当日出荷
ノラネコの被害にお困りの方に。 赤外線センサーがネコの動きを捕え、変動超音波を放射することにより、感知エリア内から遠ざけ、フン尿被害を軽減します。 シリーズ累計販売台数100万台以上の実績。 変動超音波機能によりネコの慣れを防止。 1年間の修理保証、6ヶ月間の返品保証付き。 人体、環境に無害、ネコも傷つけません。 シリーズ最大の感知範囲約100m2。 繰り返し使える充電式の為乾電池購入の必要なし。 バッテリーを取り出して充電することができ、汚れた本体を屋内に持ち込むことなく清潔に保てる。 安心・信頼の国内製造。 防雨・防塵性能有(IP54)。雨の日でも安心。 SDGsの観点による環境への配慮から電源を乾電池式から充電池式に切り替え、廃棄物削減によるゴミの削減や温室効果ガス排出量削減に貢献。
用途ネコのふん尿被害の軽減材質(本体)ABS樹脂質量(g)約555(三脚含む)電源リチウムイオン充電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×111×230(三脚取付時)構成赤外線センサー(熱感知式)、超音波スピーカー、プッシュ式スイッチ、高輝度LED(青色)防塵防水性能IP54充電時間(時間)約6(※取り外し可能な充電式)RoHS指令(10物質対応)対応対象動物ネコ
小動物用ネット50m 末松電子製作所小動物用ネット50m末松電子製作所
9,998税込10,998
1巻
5日以内出荷
電線4本入り。ネットにゲッターコードが編み込まれています。
対象動物ハクビシン・アライグマ・アナグマ・ヌートリア幅(cm)701巻長さ(m)50RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリーボックス GB12-3 末松電子製作所バッテリーボックス GB12-3末松電子製作所
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
屋外での外部バッテリーの設置に便利。
対応寸法(mm)215×240×358RoHS指令(10物質対応)対応
電気柵 EGFゲートセット 末松電子製作所電気柵 EGFゲートセット末松電子製作所(1件のレビュー)
459税込505
1セット
当日出荷
ゲッターEGFリングポール専用のゲートです。
セット内容ゲートハンドル3型(1個)、EGFゲートフック(1個)RoHS指令(10物質対応)対応適合支柱ゲッターEGFリングポール、ゲッターEGFポール、リングポール
スーパーとりモグラキラキラー ミツギロンスーパーとりモグラキラキラーミツギロン(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
トラスコ品番114-1386材質プロペラ・尾翼:ABS、パイプ:PVCイエロー奥行(mm)485
カラス対策ツール 東神電気カラス対策ツール東神電気
18,980税込20,878
1個
当日出荷
カラスの学習能力を逆利用。 不規則発光で警戒させ効果継続。 簡単施工。電池不要。 どこでも設置可能。 ソーラーパネルの防御。
保護等級IP68LED高輝度LED(黄色、ランダム点灯/強弱 4個
外部バッテリーコード アポロ外部バッテリーコードアポロ
2,498税込2,748
1個
当日出荷
12Vバッテリーで使用可能になります
ハイパワーねずみ防除機 Ⅱ コンパルハイパワーねずみ防除機 Ⅱコンパル(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
対象動物ねずみ質量(g)250寸法(cm)H8.5×W16×9.5
OH赤・銀テープ コンパルOH赤・銀テープコンパル(5件のレビュー)
629税込692
1パック(90m×5巻)
当日出荷
支柱から支柱に張るだけの簡単取付。
対象動物鳥類材質ポリエチレン質量(g)155テープ幅(mm)12テープ長さ(m)90
熊すず&ホイッスル RANBO熊すず&ホイッスルRANBO(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
キーホルダー付
用途安全な山歩き、はぐれたときの合図に材質鈴/鉄(銅メッキ)ホイッスル/真鍮(クロームメッキ)キーホルダー/亜鉛合金ヒモ/ナイロン
携帯防獣ガードライト センター商事携帯防獣ガードライトセンター商事
3,698税込4,068
1台
当日出荷
本製品は、アウトドアやキャンプなどで活躍する多機能撃退器です。害獣や野生動物を遠ざけるために、超音波 (25kHz) と大音量の銃声 (110dB) を発します。効果範囲は最大約 15m です。また、LED フラッシュライト機能を搭載しており、夜間や暗い場所での照明にも使用できます。※動物の個体差や環境の違いにより効果が見られない場合がございます。 予めご了承ください
用途セット内容・本体 ×1・USB Type-C 充電ケーブルx1・ストラップx1・取扱説明書材質ABS寸法(mm)(約)直径 47× 長さ 146電源リチウムバッテリー内蔵 3.7V 2000mAh超音波出力(W)約 25kHz/0.11LED25 ルーメンモード銃声音/超音波/ LED フラッシュライト充電方式USB Type-C ケーブル(DC5V)RoHS指令(10物質対応)対応音量(dB)銃声音:110動作電流(mA)約 350取扱説明書(0.58MB)
ギラギラフクロウ セフティー3ギラギラフクロウセフティー3
799税込879
1個
当日出荷
まばゆい反射光で害鳥・害獣にアピールします。風で不規則に揺れる事と日中光の乱反射で鳥を威嚇します。田・畑、ガレージ、ベランダ等の鳥害に困るいろいろな場所でお使いいただけます。タカなどの猛禽類(もうきんるい)風の目玉付で威嚇します。
用途鳥害が気になる場所に使用できる簡易防鳥忌避具。材質ポリスチレン樹脂寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)24.5×14×3寸法(cm)【吊り下げ時】38
撃退ハクビシン屋内用 プラスリブ撃退ハクビシン屋内用プラスリブ
1,098税込1,208
1袋(3個)
当日出荷
屋内には置くだけカンタン小型タイプが効果的!臭いの効果は驚きの1年間!屋根裏や倉庫、ガレージの隅に置くだけでハクビシンの侵入を防止します。設置場所や天災・豪雨等の極端な気象条件化においては、十分な忌避効果が現れない場合があります。強力な激辛臭を放ちますので、屋外で開封してください。使用済の製品は燃えないゴミとして処分してください。本来の用途以外に使用しないでください。約1畳~2畳に1個の割合でハクビシンの侵入する場所に設置してください。侵入経路がわかっている場合は出入り口を中心に設置していただくと特に効果大です。玄関先など屋外で使用する場合は水を入れたペットボトルにくくりつけると風で飛んだりしません。
用途ハクビシン専用の忌避材です。原材料忌避剤・天然植物成分入数(個)3対象動物ハクビシン屋内用
防鳥カラス君 AFF WARE防鳥カラス君AFF WARE
1,898税込2,088
1個
当日出荷
巣つくり被害のハトよけ、スズメよけ、ムクドリよけ、ヒヨドリよけ、セキレイよけにも効果があるダミーカラスです。
用途カラス等の害鳥の被害にお困りの場所に。材質PE全長(mm)約120×220×350設置方法置き型、吊り下げ
鳥よけジェル ニッショウ機器鳥よけジェルニッショウ機器
3,198税込3,518
1セット
3日以内出荷
鳥がとまるところにジェルを塗るだけで鳥がこなくなる、鳥にも人にも環境にも優しい鳥避けジェル。効果は1~3ヶ月持続。野鳥に不快感を与える香り成分・辛み成分により、ジェルを塗った周辺に野鳥を寄せ付けない忌避剤です。畑の支柱やトンネル、屋上や柵・手すりなど鳥がとまったり寄ってくる場所に塗るだけ。カラス・ハト・ムクドリ・トンビ・ヒヨドリなど鳥類全般に効きます。乾燥後は水に流れにくいため屋外でも使用可能。天然由来成分で環境にも優しく鳥類を殺傷することはありません。
成分特殊香料、辛み成分、アルコール、天然精油容量(mL)360(120ml×3本セット、チューブ入り)保証期間製造日より1年間
強力忌避一番固形タイプ用におい棒 フタワ強力忌避一番固形タイプ用におい棒フタワ
559税込615
1個
当日出荷
空気流動で臭いを2m拡散します。雨・風から忌避剤を守りしっかり効果を持続。土に差し込んだり、吊ったり、ペットボトルに差し込み置くこともできます。忌避剤は忌避一番シリーズをご使用ください。液、固形、粒剤とあります。
用途害獣予防。材質ABS樹脂サイズ240×60質量(g)50
猫や鳥あっちいけシート 10本セット トライメイト猫や鳥あっちいけシート 10本セットトライメイト
1,798税込1,978
1セット(10枚)
4日以内出荷
猫や鳥のフン被害から守ります。ベランダ、エアコンの室外機、軒下、窓のひさしや鳥の止まりやすい場所に設置できます。猫の通り道に設置する事で猫を寄せ付けない効果もあります。
用途猫よけ、鳥よけ材質プラスチック寸法(mm)420×40×35ホワイト質量(g)45対象動物ネコ・トリ
電池ボックス12V タイガー(防獣)電池ボックス12Vタイガー(防獣)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
アルカリ乾電池単一形8本で12V電池として使用できます。 (乾電池は別売) 電気さく用電源装置CA15DC標準付属品。
プロテクショングローブ(動物捕獲手袋) ファームエイジプロテクショングローブ(動物捕獲手袋)ファームエイジ
36,980税込40,678
1双
8日以内出荷
箱ワナなどで捕獲された野生生物から手を守るためのグローブ 高強度、高耐熱で防刃ベストなどにも使われるケブラー素材を使用しているので耐久性抜群。動物に攻撃されやすいエリアを強化当布二枚重ねで防護しています アライグマ、ハクビシンなどの歯牙、爪による怪我のリスクを軽減します 防水加工により、糞尿から手を守るだけでなく、水辺での作業も可能 汚れても洗濯機で洗うことができ、衛生的です アニマルトラップ(箱罠)ご使用時に使用いただくと効果的です。一双入り
材質ケブラー素材対象動物アライグマ、ハクビシンなど
しし防 栄宝しし防栄宝(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
効果抜群のイノシシ撃退アイテム。 イノシシが嫌がる特殊な臭いでイノシシを寄せ付けません! 忌避成分は食品添加物グレードの液体を主成分としていますので、安全性が高く安心。 忌避スティックの中にガラスアンプルが入っていますので、軽く折り曲げることで忌避を開始します。 成分の有効期間は、使用開始(ガラスアンプル破割持)から約1年です。 (気象状況等によって有効期間が短くなる場合もあります) プラスティック製なので雨にも強く、臭いを放散します。 イノシシの嗅覚に訴求する製品なので、人間にはほとんど臭いがわかりません。
対象動物イノシシ
ミニゲッターパックS 末松電子製作所ミニゲッターパックS末松電子製作所(3件のレビュー)
9,198税込10,118
1個
当日出荷
ソーラータイプ、電気さく本器内蔵用です。液の入替不要で、そのまま使用できます。ゲッターパック用充電器で充電できます。
寸法(mm)約64×98×150質量(kg)約2.4バッテリー容量(Ah)7
防鳥・防獣用品