絞り込み
ブランド
対象動物
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: 防鳥・防獣用品

1,134件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超音光ロボ アニバリ君 インテリムジャパン超音光ロボ アニバリ君インテリムジャパン(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
警報・猟犬の吠声・パトカーのサイレンなど、10種のアラーム音を順番に再生し、害獣・害鳥の警戒心を高めます。3段階の音量調整機能付き! アニバリ君には、通常の白色電球に加え、野生動物が警戒しやすいと言われる赤色・青色のLED電球を使用。アラーム音にプラスして、夜間の守りを高めます。
用途畑を荒す害獣、害鳥対策に。材質ABS樹脂電源ニッケル水素乾電池(単三)×3本本体寸法(mm)約120×115×100本体質量(g)約250センサータイプパッシブ赤外線センサー音圧レベル(dB)大:約95、中:約80、小:約50センサー感知範囲正面:約10m、上下:約45°、左右:約120°
トタン もぐら取器 1P 尾上製作所トタン もぐら取器 1P尾上製作所(2件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
対象動物もぐら全長(mm)240質量(g)130内径(Φmm)入口:50板厚(mm)0.27
ゲッターエース3 末松電子製作所ゲッターエース3末松電子製作所(12件のレビュー)
43,980税込48,378
1台
3日以内出荷
圃場の広さや周辺環境に対応できる屋外設置用完全防雨型電気さく器。
用途獣害用対象動物害獣仕様バッテリー稼働日数目安:夜間のみ/約80日、連続24時間/約40日(いずれもゲッターアルカリ電池12V)、電池確認、レベルメーター、出力ランプ、自動スイッチ、盗難補償付1年付属品ゲッターアルカリ電池12V、バッテリーコード、アース棒30型、注意表示板×2枚、取扱説明書、保証書/登録カード質量(kg)約4.3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約355×235×192出力電圧(V)10000電線長さ(m)(最大)3300使用電源単1アルカリ電池、バッテリー(12V)、ACアダプター保証期間修理保証3年(自然災害対象外)防水仕様IPX5
アースガーデン もぐら・へび立入禁止粒剤 アース製薬アースガーデン もぐら・へび立入禁止粒剤アース製薬(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個(900g)
当日出荷
もぐら、へびの嫌がる特殊なニオイで警戒心を与え、庭などへの侵入を防ぎます。 ニオイによる忌避のため、死がいを処理する必要がありません。 本品は屋外専用です。
用途本剤は非農耕地用です。農作物が栽培されている区画内では使用しないでください。その周辺で使用する場合は、農作物から50cm以上離して使用してください。 【もぐらに使用する場合】 もぐらに侵入してほしくない所の周囲に、約30~60cmの間隔で穴を掘ります。穴の大きさは、直径約5cm、深さ約15~30cmが適当です。 一穴につき本剤約20gを入れてその上に土を戻します。すでに侵入されていると、効果がない場合があります。地面を足踏みしてもぐらを驚かせるなどして一度追い出してから使用することをおすすめします。 【へびに使用する場合】 へびの侵入を防ぎたい所に、約10~30cm幅の帯状に、本剤を地面に直接まいてください。さらにその周辺にも散布するとより効果的です。対象動物もぐら、ヘビ有効期間約1ヶ月
森林香10巻+携帯防虫器セット 児玉兄弟商会森林香10巻+携帯防虫器セット児玉兄弟商会(20件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット
当日出荷
森林香と防虫器のセット この森林香は、通常の線香と比べて効力を一層強化し煙の量が多くなるようにしています。 森林香10巻と専用の携帯防虫器とセットに致しましたので、エントリーモデルとしてご使用下さい。 広い野外での森林作業や、農作業、アウトドア、レジャーにお勧めです。
有効成分ディート適合害虫害虫RoHS指令(10物質対応)対応
簡単テスター ネクストアグリ簡単テスターネクストアグリ(5件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
アナログ表示の簡易テスター。点滅で電圧を表示します。電池不要。
対象動物害獣
ミヤライン系防鳥糸 クラークミヤライン系防鳥糸クラーク(6件のレビュー)
959税込1,055
1個
3日以内出荷
長さ(m)2000太さ(mm)0.24
バードレスマット取り付け金具 宏友バードレスマット取り付け金具宏友
269税込296
1個
当日出荷
材質SUS301RoHS指令(10物質対応)対応
エリアアルミ線1000M アポロエリアアルミ線1000Mアポロ(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1巻
当日出荷
柵線専用に製品化したアルミ合金で電気抵抗が少なく、丈夫でサビにくい。 ※電源(コンセント)から直接つなぐと大変危険です。感電などの重大事故の危険性がありますので、必ず電柵本体をご使用ください。 ※人が見やすい位置に必ず危険表示版を取り付けてください。 ※人が立ち入る可能性のある場所に設置する場合は、漏電遮断機の設置が義務付けられています。
長さ(m)1000線径(Φmm)1.2
クロウ知らず クラーククロウ知らずクラーク(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
網目4角目、周囲オモリ入りロープ加工。ゴミステーションに集まったごみ袋の上に被せるだけでカラス・犬・猫による生ごみの飛散防止に効果的です。
用途カラス防止ネット。材質高密度ポリエチレンブルー目合い(mm)4角
害獣対策護身用スプレー(クローズアイビースト) Vipros(ヴィプロス)害獣対策護身用スプレー(クローズアイビースト)Vipros(ヴィプロス)
4,598税込5,058
1本(240mL)ほか
翌々日出荷
【クマ対策】害獣とされるクマ、イノシシ、サルなどの野生動物への対策商品です。ヒト同様の催涙効果と視覚が期待できます。また、60秒間持続する強烈ジェット噴射で驚きを与えると同時に、自然界には無い不味い物質が口や鼻に入り込み、強烈な嫌悪感や違和感を与え闘争心を減退させる効果も期待できます。
用途最大飛距離5mのジェット噴射で50~60秒連続噴射が可能なので恐怖心や警戒心を与える事ができると期待しています。噴射距離(m)5
防鳥用吊り下げカラス アーテック[学校教材・教育玩具]防鳥用吊り下げカラスアーテック[学校教材・教育玩具]
1,910税込2,101
1個
3日以内出荷
吊るすだけで害鳥被害を減らす実感の”寄せつけない”存在感吊るすだけで害鳥被害を軽減できる、本物そっくりの吊り下げカラスです。ゴミ置き場、畑、ベランダ、庭、店頭、駐車場など、さまざまな場所で使用可能。上下2箇所に取り付け紐があるため、用途に応じて上向き・下向きに調整できます。下向きに吊るせばカラス対策に、上向きに吊るせばハトやスズメ、ムクドリなどの対策にも効果を発揮します。材質:PE。サイズ:600×140×170mm
用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体のみ材質PE寸法(mm)600×140×170
鳥よけ ギラギラスピン セフティー3鳥よけ ギラギラスピンセフティー3
2,998税込3,298
1個
当日出荷
まばゆい反射光で害鳥・害獣にアピールします。太陽光を120面の特殊形状で光を拡散し、強烈にアピールします。多面状の反射カップで光を乱反射させながら回転しギラギラと光り、カラス、ムクドリ等の害鳥を寄せ付けない効果が見込めます。回転軸にはボールベアリングを採用し、弱い風でも回転します。組立も簡単で、同梱の結束バンドで支柱等に固定するだけでご使用いただけます。
用途鳥害が気になる場所に使用できる簡易防鳥忌避具。材質ABS樹脂 / スチール質量(g)300寸法(横×縦)(cm)42×23
激臭!クマなぜ逃げる? 長谷弘工業激臭!クマなぜ逃げる?長谷弘工業
2,980税込3,278
1セット(4個)
5日以内出荷
強力なワサビの刺激臭を放ち、クマの鼻粘膜を直撃します。風で揺れるアルミ袋の反射光でも威嚇します。木の枝やロープに吊り下げるだけの簡単設置。約1年間に渡り臭い効果を維持します。におい成分は全て食品香辛料を使用で人や自然に安心。
用途忌避仕様内袋:不織布/外袋:アルミ蒸着シート
熊鈴(真鍮製) アーテック[学校教材・教育玩具]熊鈴(真鍮製)アーテック[学校教材・教育玩具]
1,091税込1,200
1個
当日出荷
消音も簡単遠くまで響く真鍮製の熊鈴美しい音色が遠くまで響く熊鈴です。真鍮ならではのクリアな響きで、熊や野生動物との遭遇リスクを軽減します。リングをカラビナに引っ掛ければ簡単に消音可能。状況に応じて使い分けができる便利な機能付き。登山やハイキング、キャンプなどアウトドアシーンで安心してご使用いただけます。材質:真鍮。サイズ:約190×40mm
用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体のみ材質真鍮寸法(mm)約190×40包装形態ヘッダー付き袋入り
害獣撃退装置 レンジャー5 SP-55AC 和コーポレーション害獣撃退装置 レンジャー5 SP-55AC和コーポレーション
10,980税込12,078
1個
翌日出荷
100V電源で24時間常時稼働できる獣害撃退装置。パナソニック(株)製の高精度赤外線センサーを採用し、距離10m・上下90度・左右110度の広範囲にわたり動きを正確に検知。雨天時や結露発生時でも安定動作。9~46kHzの高周波音を調整可能で、ネズミからアライグマ、イノシシなど多様な害獣に対応。日本規格に準拠した高品質設計で、耐久性も抜群。100Vコンセントに差すだけで使え、電池切れの心配がなく安心して放置運用できます。100V電源式 高精度赤外線センサー搭載 ネズミ・アライグマ対策
用途農家の納屋・米保管庫・農業用倉庫・倉庫入口・畑の倉庫などのネズミ・害獣対策に。日本製赤外線センサーによる高精度な検知と音波による撃退で、収穫物の被害を予防します。付属品卓上スタンド1個、設置用杭1セット、外蓋止めネジ4本質量(g)282(本体・杭)電源AC100V全高(mm)【本体+杭】467コード長さ(m)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×120センサー赤外線センサー(パナソニック製)周波数範囲9~46kHz(ボリューム調整)使用環境温度(℃)マイナス20~60対象ネズミ / アライグマ / イノシシ(猪) / ネコ / アナグマ / ハクビシン / キツネ使用場所屋内(倉庫、納屋、資材庫、調理場など)感知距離(m)10
ジャンタニ 福農産業ジャンタニ福農産業(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
エサを入れ、ジャンボタニシが中に入るのを待つだけ 簡単に使える 場所をとらない大きさ
用途ジャンボタニシの捕獲に仕様エサの例:野菜くず、米ぬか付属品エサ入れ用不織布巾着袋材質PP(再生プラ)
ムシクリン カメムシ用ジャンボエアゾール イカリ消毒ムシクリン カメムシ用ジャンボエアゾールイカリ消毒
1,698税込1,868
1本(550mL)
当日出荷
大容量タイプで大量発生するカメムシを駆除。
用途強力噴射のトリガーノズルを採用。飛距離アップで高所のカメムシ対策にも。(※メーカー従来品比)予防効果が最大6ヶ月間持続。(※使用環境によります)屋外専用。使用シーン:屋外のカメムシ駆除、予防。容量(mL)550寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×60×263主成分モンフルオロトリン、ペルメトリン対象動物カメムシ
撃退ハクビシン屋外用 プラスリブ撃退ハクビシン屋外用プラスリブ
999税込1,099
1袋(3個)
5日以内出荷
ニオイ、色、揺れで撃退します。一人で簡単設置:基礎工事不要で、紐や既存の柵に等間隔でつけるだけ。だれでも簡単に設置できます。大がかりな、基礎工事も不要です。さまざまな設置が可能:『本商品』を等間隔に設置すれば、どんな方法でも大丈夫。ひもや結束バンドなどですでにある柵や樹木に直接設置することもできます。メンテナンスフリー:使用期限(約1年間)メンテナンスいらずで効果を発揮します。ハクビシンの嫌いな赤色の短冊にハクビジンの嫌いな匂いをマイクロカプセルに封入。昼夜問わずハクビジンの忌避に効果を発揮。臭いの効果は驚きの1年間!短冊はポリプロピレン製なので丈夫で色落ちもしません!杭とロープがあれば誰でもどこでも簡単に設置できます。設置したその日から効果を発揮!しかもメンテナンスフリーでランニングコストもなし!わずらわしい下草刈りともサヨナラです!設置場所や天災・豪雨等の極端な気象条件化においては、十分な忌避効果が現れない場合があります。強力な激辛臭を放ちますので、屋外で開封してください。使用済の製品は燃えないゴミとして処分してください。本来の用途以外に使用しないでください。
用途ハクビシン専用の忌避材です。タイプ3m用原材料忌避剤・天然植物成分入数(個)3対象動物ハクビシン屋外用
ソーラー多機能警告式害獣撃退器 超音波 音 光 防水 イノシシ 鼠 猫 犬 鳥 蛇 寄せ付けない デジタルランドソーラー多機能警告式害獣撃退器 超音波 音 光 防水 イノシシ 鼠 猫 犬 鳥 蛇 寄せ付けないデジタルランド
6,998税込7,698
1台
5日以内出荷
『ソーラー多機能警告式害獣撃退器』は、様々な動物を寄せ付けないよう設計された製品です。超音波、音、光という3つの警告方法で動物を威嚇し、動物を傷つけずに寄せ付けません。撃退周波数を変更することで、様々な種類の動物に対応可能です。ソーラーパネルを搭載しており、晴れの日は太陽光で充電できます。そのため、電源を気にせず設置できます。防水設計なので、雨の日でも安心して使用できます。広い範囲をセンサーで感知するため、遠くから動物を寄せ付けません。コンパクトで軽量なので、持ち運びが簡単です。
用途動物を傷つけずにする撃退に。畑、庭、家庭菜園の害獣駆除に。仕様【有効範囲】217°サイズ(cm)14×7.5×17.5周波数(kHz)【超音波】13.5~45連続使用時間(時間)8充電時間(時間)【USB】5~6【ソーラー】7~9対象猫、犬、蛇など有効距離(m)1~7入力電圧5V1A
防鳥クルクルキラリンちゃん AFF WARE防鳥クルクルキラリンちゃんAFF WARE
599税込659
1個
15日以内出荷
まばゆい反射光で害鳥・害獣に対して警告を与えるスパイラル形状の防鳥用品です。風で回転するので取付けるだけでOKです。
用途カラス等の害鳥の被害にお困りの場所に。材質ポリエステル全長(mm)約400×285設置方法吊り下げ式
モグラ捕獲器 福農産業モグラ捕獲器福農産業
599税込659
1セット(2本)
当日出荷
どちらからモグラが来ても捕獲できる2本入り
用途田畑、家庭菜園、ゴルフ場、お庭など様々な場所のモグラの捕獲材質ポリエチレン(本体)、ポリプロピレン(入口弁)寸法(mm)66×230質量(g)115対象動物もぐら
防鳥糸 ハッ鳥君 イエロー 三京化成工業防鳥糸 ハッ鳥君 イエロー三京化成工業
399税込439
1個
5日以内出荷
農作物を害鳥から守ります。支柱などに糸を張って鳥の侵入を防ぎます。ラメ入りなのでラメが光に反射し害鳥対策に効果があります。
用途害鳥対策に。質量(g)150長さ(m)500
黒テグス 0.2mmx2000m コンパル黒テグス 0.2mmx2000mコンパル(1件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
ベランダ・田・畑・庭園などへの飛来防止に 角度によって「見え隠れ」の恐怖を与えます 支柱から支柱へ張るだけの簡単取付け
用途鳥害対策に。長さ(m)2000太さ(mm)0.2対象動物鳥類
ソーラー式LED防獣ライト強力発光 赤青 共福産業ソーラー式LED防獣ライト強力発光 赤青共福産業
2,098税込2,308
1個
当日出荷
電池不要のソーラー式充電LEDライト。 赤・青の超高輝度で大切な農作物を守ります。 発光度が格段に違う強力タイプ。
用途防獣対策に。寸法(mm)(約)127×71×290質量(g)約273使用時間(時間)フル充電時/約100
アースガーデン ヤブ蚊ボウフラジェット アース製薬アースガーデン ヤブ蚊ボウフラジェットアース製薬(2件のレビュー)
899税込989
1個(450mL)
当日出荷
ボウフラも駆除し、約2週間蚊がいなくなる。 地面や茂みにまいておくだけで、2週間蚊とマダニのいない空間を作るとともに、ボウフラ(蚊の幼虫)も駆除します。
用途蚊成虫、蚊幼虫(ボウフラ)、マダニの駆除成分【有効成分】エトフェンプロックス 6.8g【その他の成分】精製水、1号灯油、LPG、他1成分区分防除用医薬部外品タイプエアゾール種類防除用医薬部外品寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×230×66適合場所屋外専用使用の目安【害虫が潜んでいそうな場所に処理する場合】●蚊成虫・蚊幼虫(ボウフラ):草むら、庭木まわり、物陰、水たまり等に1mから2mの距離から1平方メートルあたり約5秒ずつ噴射する。●マダニ:草むら、庭木まわり、地面等に約1mの距離から1平方メートルあたり約5秒ずつ噴射する。【直接駆除するために処理する場合】●蚊成虫:約1秒間直接噴射する。●蚊幼虫(ボウフラ):発生源(雨水ます等)に対して、水量70Lから140Lあたり、約1秒間噴射する。●マダニ:約1秒間直接噴射する。香り無香料対象害虫蚊成虫、蚊幼虫(ボウフラ)、マダニ適合害虫蚊成虫、蚊幼虫(ボウフラ)、マダニ有効期間約2週間 ※蚊成虫・マダニに対する駆除効果。使用環境により異なります。使用場所草むら、庭木まわり、物陰、水たまり、草むら、庭木まわり、地面等剤形エアゾール効果蚊成虫、蚊幼虫(ボウフラ)、マダニの駆除
ポールガイシ アポロポールガイシアポロ(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1セット(50個)
当日出荷
強化プラスチック製の蝶ねじで締め付け、しっかり支柱に固定。設置後でも電線のたるみをピンポイントで調整できる定番の碍子。強化ブラスチック製で蝶ねじで締め付けしっかり支柱に固定できます。Φ14~25mmの支柱の太さに対応。鋼管ポールなどエリアポール用。
用途害獣対策に。適合ポール径(Φmm)14~25
ポールガイシ アポロポールガイシアポロ(2件のレビュー)
86税込95
1個
当日出荷
猪・鹿対策 電柵 電気柵専門メーカーアポロ 取付簡単 堅牢ガイシ。設置後でも電線のたるみをピンポイントで調整できる定番の碍子。強化ブラスチック製で蝶ねじで締め付けしっかり支柱に固定できます。Φ14mm~25mmの支柱の太さに対応。鋼管ポールなどエリアポール用。
用途害獣対策に。適合ポール径(Φmm)14~25
エリアポール アポロエリアポールアポロ
239税込263
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
電気柵 エリアシステム エリアポール。コストパフォーマンスの高いエリアポール。鋼管被膜エリアポール。
用途害獣対策に。
猫出てってクレヨン 立石春洋堂猫出てってクレヨン立石春洋堂
649税込714
1個(10本)
当日出荷
猫の嫌がる特殊な臭いで、花壇や芝生などに出没する猫を寄せ付けません。食用油とでんぷん質が主成分。バクテリアを分解して土に還ります。従来の忌避剤と違いクレヨンのように塗りつけることが出来ます。
用途猫用対象動物ネコ
鉄製羽根つきアンカー 近江屋ロープ鉄製羽根つきアンカー近江屋ロープ(2件のレビュー)
199税込219
1本ほか
翌日出荷から4日以内出荷
返し付き。
用途シートやフェンスの下部抑え用打ち込み杭として材質鉄製メッキ材寸法(Φ×mm)9×440
防鳥用糸 TRUSCO防鳥用糸TRUSCO(1件のレビュー)
429税込472
1巻
当日出荷
簡単に取り付け可能な防鳥用のテグスとして使える糸です。 2本ヨリの丈夫な糸に光る銀ラメを織り込んだ商品です。 鳥は羽への異物接触を嫌う為、糸を張ることで効果を発揮します。
用途防鳥用の糸として。 農作物を守る防御用の糸に。トラスコ品番207-1953材質ポリエチレン・ポリエステル材質/仕上ポリエチレン質量(g)135長さ(m)500アズワン品番64-8426-60線径(mm)0.44
通電テープ 末松電子製作所通電テープ末松電子製作所
2,998税込3,298
1個
当日出荷
さく線のつなぎ目などの補強・通電効率アップに最適なテープです。粘着面もしっかり通電するため通電効果が高いです。さらに手で簡単に切れるので剥がすときも手早く取り外せます。
1巻長さ(m)約20RoHS指令(10物質対応)対応
ソーラーチャージャー12W 末松電子製作所ソーラーチャージャー12W末松電子製作所
26,980税込29,678
1セット
翌日出荷
バッテリータイプに増設するだけでソーラー式にできるソーラーパネルのセットです。
セット内容12Wソーラーパネル(取付金具付)、バッテリー保護回路出力DC12V(10W)
Sガイシ大(鋼管支柱21~26mm用) 末松電子製作所Sガイシ大(鋼管支柱21~26mm用)末松電子製作所
9,598税込10,558
1箱(100個)
4日以内出荷
コード取付けに最適です。
高さ(mm)約50直径(mm)約45RoHS指令(10物質対応)対応
ネコ・ネズミなぜ逃げる? 長谷弘ネコ・ネズミなぜ逃げる?長谷弘
859税込945
1パック(6シート)
当日出荷
屋根裏、縁の下、物置き、車庫、倉庫、工場、天井裏などに住み着いたネズミ・猫・ハクビシン・コウモリなどの小動物追い出しに。従来の木酢タール、ニンニク臭利用の忌避剤とは比較にならないほど強力な刺激臭を放ち、侵入動物を強く撃退。殆どの家屋侵入動物に効果を発揮。臭い成分は100%食品香辛料(スパイス)で人や自然に安心。臭い効果は設置後約1~2ヶ月。スティックタイプで設置が簡単。
用途ネズミ・猫・ハクビシン・コウモリなどの小動物追い出しに。対象動物ネズミ・猫・ハクビシン・コウモリ材質(本体)不織布(PET)主材質ワサビ・ハバネロなどの食品香辛料、ゼオライト(火山灰)
パルスチェッカー 末松電子製作所パルスチェッカー末松電子製作所(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
電気さく線の通電状況を3段階で表示して、効果的な電気が出力されているのか確認ができます。
用途さく線の設置後や日常の点検に質量(g)約100電源3V電池内蔵寸法(縦×横×厚さ)(mm)約109×45×15RoHS指令(10物質対応)対応
電気柵 ゲッターACアダプターセット 末松電子製作所電気柵 ゲッターACアダプターセット末松電子製作所(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
12V専用の電気さく本器が家庭用100Vで使用でき、12V側がショートしても壊れない安全回路。 安定化回路で最適な電圧を供給し、電気代も安価で経済的です。
出力DC12V・850mA入力AC100V・25VA・50/60Hz
アポロ電気柵用外部バッテリーボックス アポロアポロ電気柵用外部バッテリーボックスアポロ(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
電源の外部バッテリーをすっきり収納!!しっかり保護!
対象動物鳥獣適合バッテリー28B19R、28B19L、38B19R、38B19L,40B19R、40B19L、44B19R、44B19L、55B19R、55B19L、60B19R、60B19L
捕獲器ジャンボ D type No.202 栄ヒルズ捕獲器ジャンボ D type No.202栄ヒルズ(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
育てる楽しみ、収穫する喜びを感じる。人間にも動物にもやさしい吊りエサタイプです。シンプルな形の中にたくさんの機能が詰め込まれています。
用途作動の調整ができる・大きな動物も逃さない・動物に安全でやさしい対象動物イタチ(オス)仕様脱出防止装置(ロック付)、後扉開閉式、エサフック脱着式付属品保護カバー、スペアバネ、エサ袋、タグ材質鉄(メッキ・塗装仕上げ)質量(kg)2.3線径(Φmm)2.0作動方式吊りエサタイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×200×610メッシュ寸法(mm)15×36フレーム高さ(mm)270
防鳥・防獣用品