卓上遠赤外線コンロ 小型 1000W 炙り調理対応 土鍋対応 切り忘れ防止機能付SunRuck予約販売
コンパクトだけどハイパワーなラジエントヒーター!卓上で楽しく、美味しく調理ができます。様々な鍋・調理に対応しているのでどんな料理・鍋もこれ一台でOK!焼く、炒める、温める、煮る、蒸す、茹でる、揚げる。様々な調理に対応!料理の幅が広がります。余熱調理・あぶり調理OK。保温性の高い鍋を使えば余熱調理もできます。足つきの網を載せればあぶり調理も可能です。遠赤外線で炭火焼きのように美味しく調理ができます!操作は簡単で、 温度過昇防止、切忘れ防止、冷却ファン内臓、電磁波の安全度が高いといった安心して使える安全機能付きです。フラットなプレートでお手入れ簡単!汚れても拭くだけですぐにきれいになります。
用途・様々な鍋にも対応。焼く炒める、温める煮る、蒸す茹でる、揚げるが一台でOK。適合(使用可能な鍋)揚げ物調理の場合:鍋底直径15cm以下/鍋物・温め調理場合:鍋底直径17.5cm以下質量(kg)1.3定格電圧50/60Hz幅(cm)23定格消費電力(W)1000電源コード(m)0.7温度調節範囲(℃)200~700(トッププレート温度)高さ(cm)7.5奥行き(cm)23
『テーブルウェア(卓上備品・食器)』には他にこんなカテゴリがあります
テーブルウェア(卓上備品・食器) の新着商品
ページ: 1/ 3