絞り込み
ブランド
  • LA-CO(5)
  • サクラクレパス(4)
  • uni(三菱鉛筆)(4)
  • パイロット(3)
  • エスコ(2)
  • 不易(2)
  • 呉竹(1)
  • シンワ測定(1)
  • 寺西化学(1)
  • TRUSCO(1)
  • トンボ鉛筆(1)
  • 日本理化学(1)
  • ステッドラー(1)
  • ニッペホームプロダクツ(1)
  • エポックケミカル(1)
  • 不易糊工業(1)
  • 日本理科学工業(1)
  • East Hill(東山)(1)
インク色
  • インク色
  • インク色その他(2)
  • インク色オレンジ(16)
  • インク色グレー(2)
  • インク色セット(10色以上)(4)
  • インク色セット(10色未満)(4)
  • インク色ピンク(36)
  • インク色ベージュ(2)
  • インク色水色(14)
  • インク色(85)
  • インク色(14)
  • インク色紺色(3)
  • インク色茶色(12)
  • インク色(97)
  • インク色金色(5)
  • インク色銀色(4)
  • インク色(52)
  • インク色黄緑(5)
  • インク色黄色(66)
  • インク色(103)
線の太さ
  • 中字(7)
  • 極太字(1)
  • 細字(1)
商品タイプ
  • 使い切り本体(16)
  • 替芯(1)
  • 詰替式本体(1)
  • 詰替用カートリッジ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工業用消えないマーカー 中字 不易工業用消えないマーカー 中字不易(28件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷
下地の色が見えにくい高隠ぺい性
用途鉄鋼材・プラスチック・ガラス・コンクリートなどに線幅(mm)2質量(g)20先芯丸芯インク不透明油性商品タイプ使い切り本体線の太さ中字
ソリッドマーカー サクラクレパスソリッドマーカーサクラクレパス(21件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
すぐ書けます。 ボタ落ちがありません。 ペンキのようにカクハンしなくてもよく、ハケや筆がいりません。 筆やとき皿の後始末の必要がありません。 上向きでも書けます。 ペンキのように飛沫で服や手を汚すことがありません。 作業性が良好です。 ケント紙、色画用紙にも書けます。 後部のネジを回転(送り出し)させ、最後まで使えます。
用途鉄、鋼材、木材、合成樹脂、ガラス、ゴム、皮革、紙へのマークチェック用 建築資材、工業資材へのマークチェック用 屋外用備品へのマーク、名前書き 塗装の剥離、キズの補修(自動車、トタン、建材、サッシ、門扉、フェンス) ボルト、タッピングマーク タイヤ、ホイールへのマーク記入線の太さ中字インク油性アルコール系顔料商品タイプ使い切り本体
鉄鋼用マーカー細字 サクラクレパス鉄鋼用マーカー細字サクラクレパス(4件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷
インキの付着力が強いため、塗料を上から塗っても剥がれにくい。マーキング跡を磨いて落とす必要がなく、安心して塗料の上塗りが可能です。 ペン先の耐久性が高い。ペン先が摩耗しにくく、交換の手間が省けます。ペン先がつぶれにくいため、目詰まりも防止できます。 ブリードしにくい。塗料を上塗りした際のインキの浮き出し(ブリード)が起こらず、塗り直しや再度の上塗りが不要です。 パイプ等への細かい文字書きに使える。油性顔料・不透明調。
用途鉄・鋼材・木材・合成樹脂・ガラス・ゴムへのマークチェック。建築資材・工業資材へのマーク。造船、橋梁、鉄骨、建設、孤児現場などに。幅(mm)142高さ(mm)15奥行(mm)15インク油性アルコール系顔料線の太さ細字
油性ダーマトグラフ uni(三菱鉛筆)油性ダーマトグラフuni(三菱鉛筆)(16件のレビュー)
99税込109
1本ほか
当日出荷
金属にもプラスチックにも書くことが出来るダーマトグラフ。 ガラス、金属、プラスチックなどに自由に描ける特殊芯を使っています。
用途金属、硝子、皮革、プラスチックなど、様々な平滑面のマーキングに。インク油性色鉛筆
水性ダーマトグラフ 単色 uni(三菱鉛筆)水性ダーマトグラフ 単色uni(三菱鉛筆)(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1ダース(12本)
当日出荷
ガラス、金属、プラスチックなどに自由に描ける特殊芯を使っています。水で消すことのできるタイプです。
インク水性
油性ダーマト uni(三菱鉛筆)油性ダーマトuni(三菱鉛筆)(4件のレビュー)
99税込109
1本
当日出荷
金属にもプラスチックにもグイグイ書ける、特殊な色芯を採用しています。ガラス・金属・プラスチックなどに自由に描けます。
用途金属・ガラス・プラスチック・木材へのマーキング。仕様油性ダーマトグラフ
鉄鋼用マーカー中字 サクラクレパス鉄鋼用マーカー中字サクラクレパス
459税込505
1本
当日出荷
インキの付着力が強いため、塗料を上から塗っても剥がれにくい。マーキング跡を磨いて落とす必要がなく、安心して塗料の上塗りが可能です。 ペン先の耐久性が高い。ペン先が摩耗しにくく、交換の手間が省けます。ペン先がつぶれにくいため、目詰まりも防止できます。 ブリードしにくい。塗料を上塗りした際のインキの浮き出し(ブリード)が起こらず、塗り直しや再度の上塗りが不要です。 インキ補充・ペン先交換できて経済的。油性顔料・不透明調。
用途鉄・鋼材・木材・合成樹脂・ガラス・ゴムへのマークチェック。建築資材・工業資材へのマーク。造船、橋梁、鉄骨、建設、孤児現場などに。幅(mm)151高さ(mm)27奥行(mm)27インク油性アルコール系顔料線の太さ中字繰り返し・詰め替え対応
ZIG ポストチョークマーカーウェットワイプ 6mm 呉竹ZIG ポストチョークマーカーウェットワイプ 6mm呉竹
259税込285
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
ブラックボードやガラスなどに書いて、水拭きで消せるマーカー。水性顔料インキ。 豊富な色数で、カフェのメニューボードやお店の装飾、ホームデコなどの世界が広がります。
商品タイプ使い切り本体
油性ダーマトグラフ 7600 uni(三菱鉛筆)油性ダーマトグラフ 7600uni(三菱鉛筆)
1,298税込1,428
1箱(12本)
当日出荷
金属にもプラスチックにも書くことが出来るダーマトグラフ。ガラス、金属、プラスチックなどに自由に描ける特殊芯を使っています。
インク油性商品タイプ使い切り本体
ストロングペイントマーカー 丸芯 2mm 不易糊工業ストロングペイントマーカー 丸芯 2mm不易糊工業(2件のレビュー)
339税込373
1本
当日出荷
水の中でも書ける、特殊撥水性インクを使用しています。鉄・鋼材・木材・合成樹脂・ガラス・ゴムなどのマーキングに最適です。摩耗しにくく、強い耐芯ペン先を使用しています。
用途工業用素材・部品へのマーキング用に。材質/仕上インク:特殊撥水性インク質量(g)22文字サイズ丸芯 2mm適合温度(℃)-20~200
ギターマーキングパス20本入り 寺西化学ギターマーキングパス20本入り寺西化学(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(20本)
当日出荷
木材、金属、プラスチック、ゴム、発泡スチロール、石など粗い表面材料へのマーキングに適します。 折れにくく、やわらかな書き味の固型マーカーです。
用途木材、金属、プラスチック、ゴム、発泡スチロール、石など粗い表面材料へのマーキングに商品タイプ使い切り本体外径×長さL(Φ×mm)11×70
消えないマーカー中字緑 袋 不易消えないマーカー中字緑 袋不易
179税込197
1本
当日出荷
はじきやすい素材、油の付着した場所にも書けます。下地色の影響を受けない鮮明な筆記線です。顔料系なので、耐光性・耐水性に優れています。書いた箇所がくっきり鮮明です。
用途木材・化粧合板・塩ビ管・鉄鋼材・ガラス・プラスチックなどへのマーキング。仕様中字・袋入材質本体:アルミタイプ【芯】丸線幅(mm)【筆記】2インク色性質不透明油性線の太さ中字
ゲルチョーク 替芯 (パック入り) パイロットゲルチョーク 替芯 (パック入り)パイロット
9,898税込10,888
1箱(3本×30パック)
当日出荷
何にでも書ける「ゲルチョーク」本体の替芯です。(1パック3本入り)
用途屋外を中心にした工事用、建築資材等の生産工程用、設備保守・検査用、生産農家・花卉市場用、消防・防災用など幅広い用途に使用できます。芯径(mm)6芯材油性顔料商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
工業用マーカー「Fine & Micro」 LA-CO工業用マーカー「Fine & Micro」LA-CO
539税込593
1本
当日出荷
先が1.5mmで細かい字が書けます。
用途金属、樹脂、ガラス配管、布地などのマーキングに、品質管理、部品検査時のマーキング等に、金属、ガラス、樹脂、配管への素材のマーキングにご利用頂けます、狭い表面に書けます寸法(mm)1.5×146質量(g)20仕様(適合温度範囲℃)-18~66インク顔料商品タイプ使い切り本体
オムニクローム 色鉛筆 ステッドラーオムニクローム 色鉛筆ステッドラー(5件のレビュー)
3,398税込3,738
1セット(12本)
当日出荷から6日以内出荷
ガラス、陶器、プラスチック、布、木材など色々な材質の表面に筆記でき、医療用X線フィルム等、様々なフィルムにも使用できます。 細書きもでき、定着性もよく、融点が高い芯の色鉛筆です。 水溶性。
寸法(mm)175×Φ7.5質量(g/本)5インク水溶性グリーン購入法適合
ゲルチョーク 本体 (パック入り) パイロットゲルチョーク 本体 (パック入り)パイロット
16,980税込18,678
1箱(50パック)
当日出荷から4日以内出荷
何にでも書ける「ゲルチョーク」は、素材を選ばず、水や雨に濡れたところにも書ける固形マーカーです。 筆跡が濃くはっきり書けて、コントラストが良好。 表面が平滑でインキが浸透しなければ、水で軽く湿らせたウエス等で簡単に消せます。 水中で書けたり、油のついた面にも書けます。 6色(白、黒、赤、黄、青、緑)ラインナップあり、用途によって使い分けできます。 携帯しやすいクリップ付きで、ペンポケットに収納できます。 替芯交換タイプなのでホルダーは再利用できます。 本体はホルダー式のため芯が折れにくく、ポケットや衣類を汚しません。
用途屋外を中心にした工事用、建築資材等の生産工程用、設備保守・検査用、生産農家・花卉市場用、消防・防災用など幅広い用途に使用できます。使用方法尾栓を矢印の方向に回転させると芯が出ます。ご使用後は尾栓を逆回転させて芯をホルダー内に収納してください。全長(mm)121タイプ回転繰り出し式(専用替芯をご使用下さい)材質(軸)樹脂芯径(mm)6最大径(Φmm)16芯材油性顔料商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
固形ペンキマーカー シンワ測定固形ペンキマーカーシンワ測定
499税込549
1本
当日出荷
耐熱、耐光、耐水に優れています。 -10~200℃までの面に使用できます。 ペンキのように撹拌は不要で手や服を汚しません。 塩ビシートや長尺シートに滲み出てきません。 濡れた面にもマーキングできます。
用途鋼材、ガラス、プラスチックなどへの書き込みに使用するマーカー材質本体・キャップ:ポリプロピレン樹脂質量(g)32本体寸法(mm)135×20×20耐熱温度(℃)-10~200インク油性(顔料)
キットパスミディアム 日本理科学工業キットパスミディアム日本理科学工業
1,098税込1,208
1セット(12色)
当日出荷
インク色白・桃・赤・橙・薄橙・黄・黄緑・緑・水・青・茶・黒繰り返し・詰め替え対応
まとめ買い 工業用メタリックマーカー 中字 TRUSCOまとめ買い 工業用メタリックマーカー 中字TRUSCO
3,998税込4,398
1箱(10本)
当日出荷
携帯に便利なクリップ付、速乾性固形ペイントペンです。
用途溶接箇所、鉄鋼材、木材、樹脂などの産業資材へのマーク・チェック。材質顔料、定着剤(樹脂)、アルコール系溶剤適合温度(℃)-20~50RoHS指令(10物質対応)対応線の太さ中字
工業用マーカー 「PROLINE HP」 LA-CO工業用マーカー 「PROLINE HP」LA-CO
539税込593
1本
当日出荷
-46℃~66℃で使用できます。
用途様々な建材のマーキングに、金属、アルミ、パイプ、配管、樹脂、ガラス、ゴム、セラミックスへの素材のマーキングにご利用頂けます寸法(mm)3×146質量(g)20仕様(適合温度範囲℃)-46~66インク顔料商品タイプ使い切り本体
ペイントマーカー(中字・極太) 極太 ニッペホームプロダクツペイントマーカー(中字・極太) 極太ニッペホームプロダクツ
1,598税込1,758
1本
当日出荷から4日以内出荷
耐光性・耐水性に優れており、鮮やかな色彩を保持します。金属面にもきれいに塗れます。
用途鉄、木材などのマーキングに。材質アクリル樹脂塗料容量(L)0.0291乾燥時間20分~40分線の太さ極太
らくやきマーカー エポックケミカルらくやきマーカーエポックケミカル(3件のレビュー)
999税込1,099
1セット
当日出荷
単品で揃えるより断然お得なマーカーのセットです。 お子様に人気のビビットカラー8色セット・淡い色が表現できるパステル8色セット・ビビットとパステルが両方楽しめる16色セットがございます。 全て、細字・太字のツインタイプです。マーカーが平置きできるパッケージなので、保管方法を間違える心配も少なくなります。
RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ使い切り本体
工業用マーカー 「PRO-LINE-XT」 LA-CO工業用マーカー 「PRO-LINE-XT」LA-CO
579税込637
1本
当日出荷
-46℃~66℃で使用できます。 キシレンを含まないので環境にも良いです。
用途様々な建材のマーキングに、錆びたラフな表面にも鮮明に書くことができます、耐候性、耐摩耗性、化学品に対する耐久性に優れています寸法(mm)3×146質量(g)20仕様(適合温度範囲℃)-46~66インク顔料商品タイプ使い切り本体
デュアルブラッシュペン トンボ鉛筆デュアルブラッシュペントンボ鉛筆
299税込329
1本
当日出荷から4日以内出荷
筆のようにしなるフレキシブルファイバー芯と、0.8mmの細芯を備えたツインタイプ。耐久性のあるフレキシブルファイバー芯は、細かい線から太い線まで描くことができる。0.8mm細芯は一定の太さで線を描くことが可能。無色のブレンダーペンは色を柔らかく混ぜることができ、グラデーションや水彩効果を作り出すことが可能。
用途イラスト、レタリング、デッサンなどインク水性・染料インクペン先フレキシブルファイバー筆芯+0.8ポリエステル芯商品タイプ使い切り本体
工業用マーカー「PRO WASH」 LA-CO工業用マーカー「PRO WASH」LA-CO
229税込252
1本
当日出荷
鉄やガラス、プラスチック、パイプチューブなどに書くことができ、水で簡単に落とすことができます。
用途様々な建材のマーキングに、品質管理、部品検査時のマーキング等に、金属、ガラス、樹脂、配管への素材のマーキングにご利用頂けます寸法(mm)3×146質量(g)20仕様(適合温度範囲℃)-18~66インク顔料商品タイプ使い切り本体
ペイントマーカー ゲージ サクラクレパスペイントマーカー ゲージサクラクレパス
259税込285
1本
当日出荷
ペン先が強く、粗い面にも長く書けます。使い終わりが見えます。上塗り塗装にブリードしにくいです。
用途金属・合成樹脂・ガラスへのマーキングに。建築資材・工業資材へのマークチェック用に。ボルト・タッピングマークに。質量(g)11適合温度(℃)5~40商品タイプ使い切り本体線の太さ中字
キットパス詰替え用(補充2本入) 日本理化学キットパス詰替え用(補充2本入)日本理化学
129税込142
1パック(2本)
当日出荷から5日以内出荷
下部にカートリッジが付いているので手を汚さず簡単に装着できます。キットパス1本入の替芯2本セットです。
線の太さ中字線幅(mm)11商品タイプ詰替用カートリッジ
工業用マーカー 「VALVE ACTION」 LA-CO工業用マーカー 「VALVE ACTION」LA-CO
529税込582
1本
当日出荷
キシレンを含まないので環境にも良いです。 速乾性に優れているため、作業時間を短縮できます。 -46℃~66℃で使用できます。
用途金属、パイプ、配管、樹脂、ガラス、ゴム、布地などのマーキングに、品質管理、部品検査時のマーキング等に、金属、パイプ、配管、樹脂、ガラス、ゴム、タイヤ、服、ファブリックへの素材のマーキングにご利用頂けます寸法(mm)3×146質量(g)20仕様(適合温度範囲℃)-46~66インク顔料商品タイプ使い切り本体
漫画ライナー East Hill(東山)漫画ライナーEast Hill(東山)(2件のレビュー)
349税込384
1本
翌日出荷から8日以内出荷
丸ペンのように細く鋭い線や、Gペンのように太く動きのある線が書けます。 発色が良く乾きが早い水性顔料インキを使用。
用途水性顔料インキなので、変色せず乾いた後は水に流れません。 紙のほか、革・陶器・ガラス・木などへも使用できます。材質本体:ポリプロピレン/キャップ:ポリプロピレン/首軸:ポリプロピレン/ペン先:ポリアセタールインク水性顔料商品タイプ使い切り本体
[緑]ペイントマーカー(10本) エスコ[緑]ペイントマーカー(10本)エスコ
2,090税込2,299
1個
翌日出荷
速乾性があり環境にも対応したアルコール溶剤を使用。 金属・ガラス・プラスチック、ゴム(黒)、木材に使用できます。
インク色仕様油性線幅(mm)2.2/2.8文字サイズ中字商品タイプ使い切り本体
メモリーラインセット パイロットメモリーラインセットパイロット
239税込263
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
インキ1色に消去液がついたタイプは、【覚えたい語句などをマーキング・カラーシートで覆うとマーキング箇所が黒く見えなくなる・暗記できたら消去ペンでマーキングを消す】までを1本で行うことができます。 赤・緑2色を搭載したタイプは、隠したい箇所を使い分けることが可能です。 例えば英単語帳の、日本語を赤色、英語を緑色でチェックし、シートを使い分けることで効率的に覚えることができます。
種類暗記用マーカーセットシートサイズ(mm)92×145×22商品タイプ使い切り本体
色鉛筆セット(12色) エスコ色鉛筆セット(12色)エスコ
1,440税込1,584
1個
翌日出荷
インク色12色(茶・赤・桃・橙・黄・白・黄緑・緑・水・藍・紫・黒)インク色鉛筆色数12

マーカー/蛍光ペン』には他にこんなカテゴリがあります

工業用マーカー/アートマーカー