4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
何にでも書ける「ゲルチョーク」本体の替芯です。(1パック3本入り)
用途屋外を中心にした工事用、建築資材等の生産工程用、設備保守・検査用、生産農家・花卉市場用、消防・防災用など幅広い用途に使用できます。 芯径(mm)6 芯材油性顔料 商品タイプ替芯
1箱(3本×30パック)
9,898 税込10,888
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ゲルチョーク 本体 (パック入り) パイロット 動画あり
何にでも書ける「ゲルチョーク」は、素材を選ばず、水や雨に濡れたところにも書ける固形マーカーです。 筆跡が濃くはっきり書けて、コントラストが良好。 表面が平滑でインキが浸透しなければ、水で軽く湿らせたウエス等で簡単に消せます。 水中で書けたり、油のついた面にも書けます。 6色(白、黒、赤、黄、青、緑)ラインナップあり、用途によって使い分けできます。 携帯しやすいクリップ付きで、ペンポケットに収納できます。 替芯交換タイプなのでホルダーは再利用できます。 本体はホルダー式のため芯が折れにくく、ポケットや衣類を汚しません。
用途屋外を中心にした工事用、建築資材等の生産工程用、設備保守・検査用、生産農家・花卉市場用、消防・防災用など幅広い用途に使用できます。 使用方法尾栓を矢印の方向に回転させると芯が出ます。ご使用後は尾栓を逆回転させて芯をホルダー内に収納してください。 全長(mm)121 タイプ回転繰り出し式(専用替芯をご使用下さい) 材質(軸)樹脂 芯径(mm)6 最大径(Φmm)16 芯材油性顔料 商品タイプ本体
1箱(50パック)
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水性顔料インキを搭載。耐水性で美しい筆跡の製図・デザイン・証券用ペン。極細サインペンとして、帳簿や手帳などの日常使いにも最適です。 筆跡は顔料インキのため、耐水性・耐光性が抜群。インキ濃度も高く、乾燥性に優れています。筆跡幅は6種、インキ色は3色です。 インキ・サーキュレーション・システム搭載 ペン先のインキを循環させるシステムがキャップ内に装備されております。この機能により、書き出しをスムーズにすることを可能にし、カスレも少なく、顔料インキでも濃淡のない筆跡を得ることができます。
全長(mm)141 種類ドローイングペン 方式キャップ式 最大径(Φmm)10.5 インク水性顔料 商品タイプ使い切り本体
1本
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

インキ1色に消去液がついたタイプは、【覚えたい語句などをマーキング・カラーシートで覆うとマーキング箇所が黒く見えなくなる・暗記できたら消去ペンでマーキングを消す】までを1本で行うことができます。 赤・緑2色を搭載したタイプは、隠したい箇所を使い分けることが可能です。 例えば英単語帳の、日本語を赤色、英語を緑色でチェックし、シートを使い分けることで効率的に覚えることができます。
種類暗記用マーカーセット シートサイズ(mm)92×145×22 商品タイプ使い切り本体
1セット
239 税込263
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『マーカー/蛍光ペン』には他にこんなカテゴリがあります