業務用レンジ/コンロ :「LPガス」の検索結果
関連キーワード
仕様圧電式ステンレスヘアライン仕上
質量(kg)6.8
品番SK-5
間口W×奥行D×高さH(mm)205×547×118
接続口径(Φmm)9.5(ゴム管)
ガス消費量(kW[kg/h])LPG:6.72(0.48)、13A:7.44(6400kcal/h)
仕様圧電式ステンレスヘアライン仕上
質量(kg)6.5
品番SK-2
間口W×奥行D×高さH(mm)542×275×118
接続口径(Φmm)9.5(ゴム管)
ガス消費量(kW[kg/h])LPG:6.72(0.48)、13A:7.44(6400kcal/h)
仕様圧電式ステンレスヘアライン仕上
質量(kg)8.9
品番SK-3
間口W×奥行D×高さH(mm)738×275×118
接続口径(Φmm)9.5(ゴム管)
ガス消費量(kW[kg/h])LPG:10.10(0.72)、13A:11.10(9,500kcal/h)
質量(kg)22
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×600×206
口数燃焼部:4
使用可能径(Φ)鍋:18~21cm
点火方式圧電点火
質量(kg)11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×600×206
口数燃焼部:2
使用可能径(Φ)鍋:18~21cm
点火方式圧電点火
接続口径(Φmm)9.5ガス用ゴム管
質量(kg)33
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×600×206
口数燃焼部:6
使用可能径(Φ)鍋:18~21cm
点火方式圧電点火
『熱調理機・加熱機器』には他にこんなカテゴリがあります
- 麺類機器
- 業務用炊飯器/保温ジャー
- 業務用フライヤー
- 業務用レンジ/コンロ
- 焼物器
- 蒸し器
厨房機器・設備・調理機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。