絞り込み
ブランド
  • タイガー魔法瓶(2)
  • エスコ(1)
容量(L)
  • 12.0
  • 3(2)
  • 4.5(6)
  • 5(2)
  • 5.0(2)
  • 6(6)
  • 6.5(2)
  • 7(3)
  • 8(6)
  • 8.0(3)
  • 9.6(2)
  • 10(4)
  • 11(1)
  • 11.3(1)
  • 12(3)
  • 13.2(1)
  • 15(1)
  • 16(3)
  • 18(2)
  • 20(2)
消費電力(W)
  • 200~300未満(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スープウォーマーとは、お味噌汁・お吸い物・スープなどの汁物を温かいまま保存することが可能な容器。本体ており、保温性が高いのが特徴です。電源をつなげて汁物を温かいままキープできるタイプと、高真空断熱構造による保温力で電源不要でも2時間程度熱いまま温度を保てるタイプがステンレスであります。電源をつなげるタイプでは、センサーによる温度管理ができるためレトルト食品を袋のままボイルしたり温泉たまごをつくることも可能です。ホテルバイキングや学校や介護施設などさまざまな場所で使用されています。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
業務用スープジャーふた タイガー魔法瓶業務用スープジャーふたタイガー魔法瓶
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
用途交換用専用ふた材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
業務用スープジャー内鍋 タイガー魔法瓶業務用スープジャー内鍋タイガー魔法瓶
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
用途交換用専用内鍋材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
[ステンレス製]マイコンスープジャー(業務用) エスコ[ステンレス製]マイコンスープジャー(業務用)エスコ
92,000税込101,200
1台
翌日出荷
業務用。マイコン搭載の乾式保温方式「ダイレクトセンサー方式」+「マイコンコントロール」による正確な設定温度で、煮詰まりを抑えます。1℃間隔で保温温度が設定できる「マイコン温度設定」。焦げつきを抑える「底ヒーター」と「側面ヒーター」のダブルヒーター。開閉時の保温温度低下を抑える「半分開口ふた」。持ち運びに便利な取っ手がついた直火、IH調理器(100・200V)対応の内なべ。90・85・80℃のダイレクトメニュースイッチ。設定簡単、温度がひと目でわかる「デジタル温度表示」。オールステンレスボディ。さびに強い「ステンレス内なべ」。
質量(kg)7.0容量(L)12.0消費電力(W)240電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)1.4サイズ(mm)460×395×355

料理保温機器/温蔵庫』には他にこんなカテゴリがあります

スープウォーマー/スープステーション