絞り込み
容量(L)
  • 10~20未満(2)
  • 20以上(3)
  • その他(1)
消費電力(W)
  • 100~200未満(2)
  • 200~300未満(2)
  • 300~400未満(1)
  • 400~500未満(1)
  • 500~600未満(2)
電源(V)
  • 100(5)
温度調節範囲(℃)
  • 70~80
  • 2~7(2)
  • 5~55(4)
  • 5~60(1)
  • 7~10(3)
  • 20~90(2)
  • 30~80(1)
  • 30~90(5)
  • 30~95(4)
  • 30~120(1)
  • 40~90(2)
  • 50~70(2)
  • 55~60(1)
  • 80~100(1)
  • -2~60(1)
  • -9~60(2)
ブランド
  • タイジ(4)
  • HORIZON(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フードウォーマーとは、スープ・シチュー・カレーなどを温かいまま保温することが可能なアイテムです。ステンレス製のものが多く、湯煎で温めるタイプやウォーマーに電気を流して温めるタイプがあります。火を使わずにお湯や電気で温めるためスープなどが煮詰まりにくく、安全に使用できるのが特徴です。バイキングやブッフェ形式のレストランで使用されているアイテム。2つ3つのものを同時に温めることが可能なタイプもあるため、使用する場所によって選ぶことが可能です。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(L)から絞り込む
10~20未満(2)
20以上(3)
その他(1)
温蔵庫 HORIZON温蔵庫HORIZON(1件のレビュー)
43,980税込48,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
お弁当などのお料理のおいしさを最適温度でキープ。
材質スチール電源(V)100 50/60Hz安全装置115℃温度ヒューズ仕様(基準弁当箱)160×118×H40
タイジ 温蔵庫 タイジタイジ 温蔵庫タイジ
42,980税込47,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
お料理をできたての状態でおいしく保存します。 間口を広く、奥行きを浅くした薄型。 庫内ボックスに抗菌性、耐久性に優れたステンレスを採用。 扉・フロント部は樹脂を使用しているのでサビの心配がありません。 横扉タイプ。
材質樹脂及びカラー鋼板電源(V)100 50/60Hz温度制御バイメタル式サーモスタット安全装置温度ヒューズ付属品ドレーン受け×1温度調節範囲(℃)標準温度70~80
タイジ フードキャビ タイジタイジ フードキャビタイジ
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
寸法(mm)基準弁当箱 167×120×H45質量(kg)14.5容量(L)50電源(V)単相100 50/60Hz間口W×奥行D×高さH(mm)450×419×616消費電力(W)500安全装置温度ヒューズ温度調節範囲(℃)70~80(室温30℃)温度調節バイメタル式サーモスタット庫内寸法(mm)350×314×H450TKG品番9-0843-0501
タイジ フードキャビ タイジタイジ フードキャビタイジ
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷
横扉で大容量50リットル。取り外し可能な4段棚タイプ。ガラス扉を採用し、ディスプレイ性の高いデザイン。従来のタイプからデザインを一新、保温能力もアップしました。取っ手、ドレーン受けなどに銀系無機抗菌剤配合の樹脂を使用しています。
材質本体:塗装鋼板、棚板:SUS304ステンレス、ドレーン受け:ABS、扉ハンドル:ABS質量(kg)15.5ホワイト/グレー容量(L)50電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)(50/60Hz)500温度調節範囲(℃)標準温度70~80アズワン品番64-1213-11TKG品番9-0843-0601
タイジ ホットキャビ タイジタイジ ホットキャビタイジ
84,980税込93,478
1個
翌々日出荷
種別Pro電源(V)単相100 50/60Hz

料理保温機器/温蔵庫』には他にこんなカテゴリがあります

フードウォーマー/クーラー