田んぼ・畔関連商品 :「畑 土留め」の検索結果
田んぼ・畔関連商品は、稲田や水田と水田の境に小さな堤をつくるのに使用します。水をためたり、水が外に漏れないようにするために田畑を区切る境界線の造設や、境界線間の雑草の除草作業などに使用します。ポリエチレン素材などを使用したガードタイプ商品では、田んぼを区切り、稲と野菜などの境をつくったり、園芸では水鉢などに仕切りとして使用して水位を変えることで高さの違う植物と浮草などのレイアウトが可能になります。また、堺に発生した雑草などを除去する機械は株を傷つけないように配慮されたりと除草剤と比較して環境にやさしく、低価格です。取水療の調節ができる機械など、環境にやさしく田んぼを守る商品です。
草刈り作業が省け、あぜ刈が不要です。あぜ幅が必要最低減で作れます。耐久性は10年以上以上あり、あぜ塗りが不要です。畔にかぶせて繋げるだけで特殊な道具は不要で取り外しも簡単です。草が生えないためカメムシの発生がほとんどなく、稲への被害減少します。上部表面に滑り止めのための細かい凹凸があり、雨の日も安心歩行できます。
用途プラスチック中に再生材料を90% 使用。エコマーク製品です。
長さ(mm)1200
幅(mm)250
色濃灰・緑系
高さ(mm)300
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
取扱説明書(1MB)
エコマーク認定番号07118049
1本
¥8,898
税込¥9,788
3日以内出荷
『農業・園芸資材』には他にこんなカテゴリがあります
農業・園芸資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。