田んぼ・畔関連商品 :「分水用水栓」の検索結果
田んぼ・畔関連商品は、稲田や水田と水田の境に小さな堤をつくるのに使用します。水をためたり、水が外に漏れないようにするために田畑を区切る境界線の造設や、境界線間の雑草の除草作業などに使用します。ポリエチレン素材などを使用したガードタイプ商品では、田んぼを区切り、稲と野菜などの境をつくったり、園芸では水鉢などに仕切りとして使用して水位を変えることで高さの違う植物と浮草などのレイアウトが可能になります。また、堺に発生した雑草などを除去する機械は株を傷つけないように配慮されたりと除草剤と比較して環境にやさしく、低価格です。取水療の調節ができる機械など、環境にやさしく田んぼを守る商品です。
用水路と水田を結ぶ栓で、流入する水量を調整する事が出来ます。
水路から用水路まで距離がある場合、別売りの塩ビパイプを連結してご使用下さい。
本体、調整板は塩ビ再生原料を使用しており、環境に配慮しています。
用途水田の水位調整に
材質(本体)PVC再生材 受口VU、(ゲート)PVC再生材、(六角ボルトM6×10)SUS
色黒
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)163×132×55
『農業・園芸資材』には他にこんなカテゴリがあります
農業・園芸資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。