絞り込み
ブランド
- マサル工業
- モノタロウ(2)
- 東栄管機(4)
- 北村製作所(2)
- アルミス(2)
- サンポリ(2)
- 三陽金属(ERBA)(2)
- 北越農事(2)
- ノーブランド(1)
- 浅野木工所(1)
- 第一ビニール(1)
- タカショー(1)
- 共福産業(1)
- スマイルキッズ(1)
- MROCAT(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)

丸形ハンドル(六角ボルト付)
マサル工業(3件のレビュー)¥959税込¥1,0551個当日出荷用途固定式開閉丸形ハンドル適合フィールドバルブ(アルファルファ形)、MH型フィールドバルブ用材質PVC質量(g)95寸法L(mm)114寸法H(mm)20寸法W(mm)114ハンドル直径(mm)114RoHS指令(10物質対応)対応
フィールドバルブ 丸ハンドル
マサル工業(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個5日以内出荷から10日以内出荷耐候性・耐食性に優れています。合成樹脂、ステンレス、合成ゴムで構成されておりますので、腐食の心配がありません。 流量特性に優れています。シンプルな構造で、適正な流量確保ができます。 施工が簡単です。TS式のため、パイプへの接合が容易で経済的です。 ゴミ処理が容易にできます。通水中でもウォールが外せる構造になっておりますので、ゴミ詰まりの状況確認、および取り出しが簡単にできます。用途水田用給水栓 流量特性に優れています。シンプルな構造で、適正な流量確保ができます。 施工が簡単です。TS式のため、パイプへの接合が容易で経済的です。 ゴミ処理が容易にできます。通水中でもウォールが外せる構造になっておりますので、ゴミ詰まりの状況確認、および取り出しが簡単にできます。材質PVCハンドル丸形取付け方法TSタイプ水圧0.49MPa(5kgf/cm2)以内RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa[kgf/cm2])1.176[12]
フィールドバルブ Tハンドル
マサル工業¥10,980~税込¥12,078~1個7日以内出荷から9日以内出荷耐候性・耐食性に優れています。合成樹脂、ステンレス、合成ゴムで構成されておりますので、腐食の心配がありません。 流量特性に優れています。シンプルな構造で、適正な流量確保ができます。 施工が簡単です。TS式のため、パイプへの接合が容易で経済的です。 ゴミ処理が容易にできます。通水中でもウォールが外せる構造になっておりますので、ゴミ詰まりの状況確認、および取り出しが簡単にできます。用途水田用給水栓材質PVCハンドルT形取付け方法TSタイプ水圧0.49MPa(5kgf/cm2)以内RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa[kgf/cm2])1.176[12]