絞り込み
ブランド
  • TOSEI(1)
  • TOSPACK(1)
消費電力(W)
  • 2300
  • 85(2)
  • 100(1)
  • 110(2)
  • 135(1)
  • 200(2)
  • 500(2)
  • 550(3)
  • 750(2)
  • 800(2)
  • 1100(5)
  • 1200(4)
  • 1250(2)
  • 1300(1)
  • 1350(1)
  • 1400(1)
  • 1420(1)
  • 2100(1)
  • 3300(2)
  • 3600(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空包装機_卓上型_スタンダード型 TOSPACK真空包装機_卓上型_スタンダード型TOSPACK
999,800税込1,099,780
1台
3日以内出荷
工業から食品まで業界実績No.1、卓上型で最大サイズの真空包装機です。液晶カラータッチパネル搭載により、プログラムが多彩です(ナノイーX搭載機)。2か国語標準装備(日本語、英語)がワンタッチで切替可能です。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できます。センサー制御で真空度を調整できます。複数のコース設定が可能で、包装物ごとに適した設定に切り替えられます。USBメモリ対応により、約30項目のパックデータが抜き出せます。クリアドームのため、様々な角度からパック作業を確認できます。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。固体・液体・粉末等様々なパックが可能です。最大包装材寸法:横400×縦600mmです。
用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。圧縮することで物流コストの削減に。研究開発から厨房まで幅広いパック作業に。食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。仕様【真空ポンプ】416/500L/min(50/60Hz)電源AC200V 3相 50/60Hzコンセント形状3P接地-20(A)ストレート消費電力(kW)2.3(50/60Hz)有効寸法(mm)【シール】420USBポートあり電動機(kW)0.9/1.1(50/60Hz)
真空包装機_卓上型_ホットパック対応型_HVP482N TOSEI真空包装機_卓上型_ホットパック対応型_HVP482NTOSEI
1,166,400税込1,283,040
1台
4日以内出荷
業界実績No.1、ホットパック対応型の真空包装機です。液晶カラータッチパネル搭載により、プログラムが多彩です(ナノイーX搭載機)。ホットパックモードは食材の温度を目視で確認しながらパックできます。食材に合わせて幅広い種類の袋が使用できます。通常モードはセンサー制御で真空度を調整できます。24個のコース設定が可能です。SDカードスロット搭載により、約30項目のパックデータが抜き出せます。クリアドームのため、様々な角度からパック作業を確認できます。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。最大包装材寸法:横400×縦500mmです。
用途食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。出来立てアツアツの調理品のパックに。仕様【真空ポンプ】416/500L/min(50/60Hz)質量(kg)75容量(L)【チャンバー】32電源AC200V3相(50/60Hz)コンセント形状3P接地-20(A)ストレート外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】540×800×865【チャンバー閉時】540×740×465内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】473×579×146消費電力(kW)2.3(50/60Hz)寸法(横×縦)(mm)【最大包装材】(ホットパックモード)400×500、(通常モード)400×600使用推奨温度範囲(℃)【パック推奨温度帯】(ホットパックモード)60~95℃、(通常モード)10℃以下傾斜角度(°)【チャンバー】0有効寸法(mm)【シール】420電動機(kW)0.9/1.1(50/60Hz)カードスロットSDカード

包装機械・シーラー・ラッパー』には他にこんなカテゴリがあります

真空パック器・真空包装機