1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SURE(石崎電機製作所)真空包装機(チャンバー式)
オイルレス真空ポンプ/オイル関係のメンテナンスが不要なドライポンプを搭載。オイル交換の手間やコストを抑えられます。オイルのにおい移りもないのでクリーンな真空パックができます。 シール失敗を減らす抜群のシール力/高性能ヒーターによる抜群のシール力でシール失敗による袋ロスを削減。ナイロンポリ袋のほかアルミラミネートも使用可能です。 金属フィルター搭載/金属フィルターにより異物の吸い込みを防ぎます。 傾斜付き真空槽/真空槽は傾斜が付いており液体が吹きこぼれにくくなっています。
付属品フッ素樹脂絶縁粘着テープ2枚 ナイロンポリ袋10枚(250mm×350mm) 材質本体 :ステンレス、真空槽:アルミニウム、フタ :透明アクリル樹脂 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)有効長1.8 定格消費電力(W)1200(50/60Hz) 本体質量(kg)25 シール時間(sec)0~6.0(0.5秒間隔) 接着部の温度(℃)約250 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)372×503×358 アズワン品番65-1694-49 真空到達度-99kPa以上 シール寸法(幅W×長さL)(mm)10×280 槽容量(L)真空:7.6 フィルム寸法(mm)最大:幅280×長さ340 脱気速度(L/min)約77
1台
419,800 税込461,780
3日以内出荷

『包装機械・シーラー・ラッパー』には他にこんなカテゴリがあります