4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空パックシーラー専用の抗菌バッグです。
仕様電子レンジ:可、オーブン:不可 材質TIE:28.5%、PA:28.5%、PE:43% 寸法(mm)一個当たり:170×250×厚み0.09 耐熱温度(℃)125 耐冷温度(℃)-15
1袋
469 税込516
4日以内出荷

真空パックシーラー専用の抗菌バッグです。
仕様電子レンジ:可、オーブン:不可 材質TIE:28.5%、PA:28.5%、PE:43% 寸法(mm)一個当たり:200×300×厚み0.09 耐熱温度(℃)125 耐冷温度(℃)-15
1袋
669 税込736
4日以内出荷

真空パックシーラー専用の抗菌バッグです。
仕様電子レンジ:可、オーブン:不可 材質TIE:28.5%、PA:28.5%、PE:43% 寸法(mm)一個当たり:250×350×厚み0.09 耐熱温度(℃)125 耐冷温度(℃)-15
1袋
929 税込1,022
4日以内出荷

ボタンを押すだけで操作は簡単、だれにでも使いやすい脱気シーラーです。。 見た目はスタイリッシュですが、強力な吸引力の真空ポンプを搭載しており、これまでにない真空パック器が登場しました。 全自動と手動の作業の切り替えが可能になり、お好みでご使用になれます。 脱気性能-80kPa実現し、従来品より30%の性能アップ(メーカー比)。 集水カップを内蔵しているので、空気と一緒に液体が内部に入っても、慌てることなく安心して使用できます。
仕様【真空ポンプ性能】-80kPa、【脱気時間】最長60秒、【使用可能袋】幅300mm総み~0.18mm平袋 材質樹脂 寸法(mm)394×266×H175.3 電圧(V)100~240(50/60Hz) 消費電力(W)200 シール時間(sec)1~9 シール幅(mm)5 有効寸法(mm)【シール】300 脱気速度(L/min)7 脱気方法ノズル式
1台(1台)
299,800 税込329,780
4日以内出荷

『包装機械・シーラー・ラッパー』には他にこんなカテゴリがあります