絞り込み
ブランド
  • YAMAZEN(山善)
  • TOSPACK(49)
  • TOSEI(20)
  • SURE(石崎電機製作所)(11)
  • フレーム・ノバ(6)
  • CCP(5)
  • エスコ(4)
  • EBM(江部松商事)(4)
  • アイリスオーヤマ(3)
  • アズワン(3)
  • 大作商事(3)
  • タカトテクニカ(3)
  • cotta(3)
  • オーム電機(2)
  • 富士インパルス(2)
  • ケニス(2)
  • ソリス(2)
  • 朝日産業(捕虫器・包装機器)(1)
  • オリオン機械(1)
消費電力(W)
  • 95(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月31日(火)は、厨房機器・キッチン/店舗用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力(W)から絞り込む
95(1)
真空パック機 YAMAZEN(山善)真空パック機YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
真空調理や料理の保存に便利な真空パック器。脱気せずに密封することも可能。スナック菓子の袋を密封することもできる。パックの状態でレンジ・ボイル・低温調理などができるので手間取らない。スリム形状でコンパクトに収納。
用途真空シーラー、フードシーラー、真空パック機として。専用袋付き 保存 真空 冷凍 冷蔵 エコ 節約 作り置き 密封 真空パック 密閉 パウチ 低温調理。仕様脱気圧(kPa):55、休止時間:30秒以上(1回使用ごとに30秒以上休止)付属品保存袋(幅200mm×長さ300mm)×10枚質量(kg)0.8消費電力(W)95電源AC100V(50/60Hz)安全装置温度ヒューズ、電流ヒューズ電源コード(m)1.4接着部の温度(℃)150シール可能幅(mm)最大280寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37.5×8×6.5定格時間15分(15分使用ごとに60分以上休止)取扱説明書(2.47MB)
真空パック機 フードシーラー コードレス USB充電式 YAMAZEN(山善)真空パック機 フードシーラー コードレス USB充電式YAMAZEN(山善)
7,298税込8,028
1台
5日以内出荷
脱気して密封、脱気途中で密封、脱気しないで密封の3パターン対応スナック菓子の袋を密封可能釣りなどのアウトドアシーンでも活躍その場でシールできるコードレスフードシーラー本体にフィルムカッター搭載で袋のカットが簡単電池の残量表示搭載
用途真空パック機 フードシーラー コードレス USB充電式 小型 スリム 専用袋10枚付属 脱気 シールカッター付きその他【脱気圧】55kPa【休止】30秒以上 ※1回使用ごとに30秒以上休止付属品USBケーブル(Type-C)、幅200mm×長さ300mmの保存袋×10枚ガンメタリック質量(g)750使用温度範囲(℃)0-40ケーブル長(m)【USBケーブル】1温度(℃)【接着部】150入力USB DC5V / 1A安全装置温度ヒューズ周囲温度【充電】常温(使用環境温度より低い温度)充電時間2.5時間 ※DC5V / 1Aで充電したときの目安シール可能幅(mm)280保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37.5×8×6定格時間15分 ※15分使用ごとに60分以上休止内蔵電池充電式リチウムイオン電池 11.1V / 1500mAh / 16.65Wh取扱説明書(1.32MB)

包装機械・シーラー・ラッパー』には他にこんなカテゴリがあります

真空パック器・真空包装機