真空パック器・真空包装機 :「包装機」の検索結果
関連キーワード
真空度、真空/シール/減圧時間を自由に設定できます。 透明チャンバーを採用しており、パック作業を確認することができます。 シール対象物の厚さに応じて調整できるシールタイマーを標準装備しています。
寸法(mm)U/C閉 /318×478×375、U/C開 /318×491×576、最大袋寸法/200×320
質量(kg)32
電源(V)AC100(50/60Hz)
使用温度(℃)接着部:180
シール幅(mm)220
排気速度真空ポンプ:133L(50Hz)/160L(60Hz)
チャンバーサイズ(mm)255×320×100
1個
¥539,800
税込¥593,780
7日以内出荷
ラップ・消耗品・食品包材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。