絞り込み
ブランド
消費電力(W)
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
134件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空包装機用 ヒーター線 2本共通 t0.2×10×945 TOSPACK真空包装機用 ヒーター線 2本共通 t0.2×10×945TOSPACK
3,198税込3,518
1本
3日以内出荷
密着真空包装機SP-4434専用トレー フラット型 TOSPACK密着真空包装機SP-4434専用トレー フラット型TOSPACK
1,598税込1,758
1セット(50枚)
3日以内出荷
SP-4434専用 トレー フラット型
用途密着真空包装機『SP-4434』専用取扱説明書取扱説明書(4.8MB)
クリッカ クリッカ専用袋14枚セット 大作商事クリッカ クリッカ専用袋14枚セット大作商事
389税込428
1セット(14枚)
4日以内出荷
厚さ(mm)0.075耐熱温度(℃)100耐冷温度(℃)-40寸法(横×縦)(mm)180×270
真空パック器Maxima2 フレーム・ノバ真空パック器Maxima2フレーム・ノバ
63,980税込70,378
1台
4日以内出荷
18L/minの強力なダブルポンプ吸引で素早く真空 パックが可能(従来機種の約1.8~2倍の速さ) 2段階 (ダブル・シングルポンプ)の吸引スピード slow:割れやすい食品などを袋で吸引する場合などに選択してください。 turbo:しっかりと吸引したい場合に選択してください。 食材(種類、硬さ、水分量等)別に使い分けが可能な3種類のシールタイミングモード 明るく見やすい(LEDライト付)付で袋のセットが簡単 圧着面のトレイの取り外しが可能でお手入れラクラク 縦置き出来るので収納場所に困らない マニュアル運転でお好みの吸引・シールが可能 別売の万能フタACJ1011、専用容器ACO1082を使用して 専用容器運転が可能です。 液状の食品や乾燥して割れやすい食品など 小さいものをたくさん脱気したい時に便利です。 別売のマリネ用容器ACJ1083を使用してマリネ作成運転が可能です。 従来品には無かった明るく見やすい窓で袋のフチがはっきり見えます カッター付ロール袋収納BOXと、取り外し可能なトレイ
付属品カッター、ホース適合ACJ1083質量(kg)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×235×110吸引圧(kPa)-82(61cm/Hg)
バキュームシーラーエコノミー アズワンバキュームシーラーエコノミーアズワン(2件のレビュー)
45,400税込49,940
1個
当日出荷
エアー吸引とヒートシールが手軽に行えます。 袋の材質・厚みの違いにも対応できるよう加熱時間調節タイマーが付いています。 吸引だけでなく袋にエアーを入れ膨らませた状態でヒートシールすることも可能です。 ヒートシール単独での使用もできます。 シール時に便利な作業テーブル付です。
消費電力100W仕様吸気性能:約~59.9kPa、接着部温度:約140℃、温度過昇防止装置:サーモスタット、シール時間:5段階設定(約5~30秒(調節可))、シール能力:~0.05mm(2枚あわせて0.1mm以下)厚・幅200mm以下のポリエチレン袋質量(kg)約2.4電源AC100V 50/60Hz本体寸法(mm)330×155×95シール寸法(mm)幅2×長200アズワン品番5-5695-41
ソリス真空パック器専用キャニスターセット ソリスソリス真空パック器専用キャニスターセットソリス(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1セット
欠品中
何度も使える、蓋付き専用容器は-20℃まで冷凍、冷蔵保存可。 700ml、1400ml、2000mlの3サイズがセットになっています。 付属のホースを接続するだけで使用可能。 液体物や圧力に弱い食材も、キャニスターなら真空保存できます。
仕様ホース付、冷凍OK、電子レンジ不可材質SAN、ABS種類700ml、1400ml、2000ml
脱気シーラー 富士インパルス脱気シーラー富士インパルス(1件のレビュー)
209,800税込230,780
1個
当日出荷
厚手、アルミフィルム用の高温シール設計(MAX230℃以上)です。 排出速度18l/minの高速脱気タイプです。 厚手ガスバリア性フィルムやガゼット袋、静電気防止フィルムには上下加熱式のV301-10Wが対応します。
本体寸法(mm)395×430×228電源コード(m)3.0 2Pタイプ到達真空度(kPa)-58.6シール長さ(mm)300
ハンディ真空パック器 専用抗菌袋 Sサイズ10枚入り CCPハンディ真空パック器 専用抗菌袋 Sサイズ10枚入りCCP
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
シーシーピー ハンディ真空パック器 セラセーブ BH-HV99専用抗菌袋。Sサイズ10枚入り。
入数(枚)10寸法(幅W×長さL)(mm)抗菌袋:220×210
ハンディ真空パック器 専用抗菌袋 Mサイズ10枚入り CCPハンディ真空パック器 専用抗菌袋 Mサイズ10枚入りCCP
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
シーシーピー ハンディ真空パック器 セラセーブ BH-HV99専用抗菌袋。Mサイズ10枚入り。
入数(枚)10寸法(幅W×長さL)(mm)抗菌袋:260×280
ハンディ真空パック器 セラセーブ CCPハンディ真空パック器 セラセーブCCP
3,500税込3,850
1個
6日以内出荷
場所を取らない片手コンパクト真空パック器。肉・魚・野菜からナッツやコーヒーまで、しっかり真空&長持ち。強力吸引で型崩れなし、しっかり空気を抜いて鮮度をキープします。引き出しにもすっきり収まるコンパクト設計。
付属品セラセーブ抗菌袋Sサイズ×5枚、密封用スライダー、セラセーブ用USBケーブル本体質量(g)約180使用温度(℃)抗菌袋:-20~70使用時間(分)約80本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×43×170(吸引バルブ装着時)電池リチウムイオン電池3.7Vバッテリー容量(Ah)0.1充電時間(時間)約3.5入力電源DC5V1A充電方式USB Type-C
コードレス密封パック器 カッター付き オーム電機コードレス密封パック器 カッター付きオーム電機
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷
コードレスだから、場所を選ばず新鮮密封 便利な開封カッター付き 小分け保存に便利です 密封で臭い移りを防止します 食品の酸化を軽減します パックのまま調理ができます ※専用袋・専用ロール袋使用の場合 衣類等の圧縮もできます
仕様脱気圧:約60kPa(450mmHg)付属品保護材、保証書付取扱説明書、USBケーブル(USB Type-A 入力端子/USB Type-C 出力端子)1m質量(g)約786電源DC5V/2A(ACアダプター別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)376×58×75シール時間(sec)脱気+シール時…約30、シール時…約10接着部の温度(℃)約140シール可能幅(mm)約300脱気+シール…専用袋/専用ロール袋、シールのみ…専用袋/専用ロール袋、ポリエチレン袋(厚さ:0.02~0.06mm)充電時間(時間)約5内蔵電池充電式リチウムイオン電池(交換不可)取扱説明書(3.37MB)
真空包装機用 ヒーター線 t0.2×14×731.5(波型) 2本セット TOSPACK真空包装機用 ヒーター線 t0.2×14×731.5(波型) 2本セットTOSPACK
7,498税込8,248
1本
3日以内出荷
トスパック専用のフィルム閉じのヒーター線です。
真空包装機用 ヒーター線 2本共通 t0.2×10×945 2本セット TOSPACK真空包装機用 ヒーター線 2本共通 t0.2×10×945 2本セットTOSPACK
6,498税込7,148
1本
3日以内出荷
トスパック専用のフィルム閉じのヒーター線です。
真空包装機用 ヒーター線 t0.1×10×320(波型) 2本セット TOSPACK真空包装機用 ヒーター線 t0.1×10×320(波型) 2本セットTOSPACK
5,298税込5,828
1本
3日以内出荷
トスパック専用のフィルム閉じのヒーター線です。
真空包装機用 ヒーター線 t0.1×10×431.5(フラット) 2本セット TOSPACK真空包装機用 ヒーター線 t0.1×10×431.5(フラット) 2本セットTOSPACK
4,698税込5,168
1本
3日以内出荷
トスパック専用のフィルム閉じのヒーター線です。
卓上型衣類圧縮包装機_スマートパック TOSPACK卓上型衣類圧縮包装機_スマートパックTOSPACK
84,980税込93,478
1台
3日以内出荷
業界No.1、衣類用の圧縮包装機スマートパックの架台です。
質量(kg)27
卓上型衣類圧縮包装機_スマートパック TOSPACK卓上型衣類圧縮包装機_スマートパックTOSPACK
979,800税込1,077,780
1台
3日以内出荷
業界No.1、衣類用の圧縮包装機です。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できますセンサー制御で真空度を調整できます。10個のコース設定が可能です。圧縮することで容積が1/3~1/10になります。付属の透明スペーサーで綺麗な仕上がりになります。クリアドームのため、様々な角度からパック作業を確認できます。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。ガス封入装置は標準装備です。最大包装材寸法:横400×縦600mmです。コインセレクター1000枚対応
用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。衣類の防湿・防カビ・防虫で長期保管に。衣類を圧縮することで物流コストの削減に。保管スペースの有効活用に。不活性ガスの封入でつぶさないパックに。外寸法・幅(mm)548外寸法・高さ(mm)980関連資料(0.03MB)外寸法・奥行(mm)751
真空包装機用 ヒーター線 t0.1×10×373 2本セット TOSPACK真空包装機用 ヒーター線 t0.1×10×373 2本セットTOSPACK
4,198税込4,618
1本
3日以内出荷
トスパック専用のフィルム閉じのヒーター線です。
真空包装機用 ヒーター線 t0.1×10×320 2本セット TOSPACK真空包装機用 ヒーター線 t0.1×10×320 2本セットTOSPACK
4,098税込4,508
1本
3日以内出荷
トスパック専用のフィルム閉じのヒーター線です。
卓上型衣類圧縮包装機_スマートパック TOSPACK卓上型衣類圧縮包装機_スマートパックTOSPACK
799,800税込879,780
1台
3日以内出荷
業界No.1、衣類用の圧縮包装機です。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できますセンサー制御で真空度を調整できます。10個のコース設定が可能です。圧縮することで容積が1/3~1/10になります。付属の透明スペーサーで綺麗な仕上がりになります。クリアドームのため、様々な角度からパック作業を確認できます。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。ガス封入装置は標準装備です。最大包装材寸法:横400×縦600mmです。コインセレクター100枚対応
用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。衣類の防湿・防カビ・防虫で長期保管に。衣類を圧縮することで物流コストの削減に。保管スペースの有効活用に。不活性ガスの封入でつぶさないパックに。外寸法・幅(mm)587外寸法・高さ(mm)980関連資料(0.14MB)外寸法・奥行(mm)697
真空包装機用 ヒーター線 t0.2×10×600 2本セット TOSPACK真空包装機用 ヒーター線 t0.2×10×600 2本セットTOSPACK
6,598税込7,258
1本
3日以内出荷
トスパック専用のフィルム閉じのヒーター線です。
真空包装機用 ヒーター線 縦2本共通 t0.2×10×695 2本セット TOSPACK真空包装機用 ヒーター線 縦2本共通 t0.2×10×695 2本セットTOSPACK
5,098税込5,608
1本
3日以内出荷
トスパック専用のフィルム閉じのヒーター線です。
真空パック器 AS-V-320 真空パックロボHIPPO cotta真空パック器 AS-V-320 真空パックロボHIPPOcotta
299,800税込329,780
1台(1台)
4日以内出荷
ボタンを押すだけで操作は簡単、だれにでも使いやすい脱気シーラーです。。 見た目はスタイリッシュですが、強力な吸引力の真空ポンプを搭載しており、これまでにない真空パック器が登場しました。 全自動と手動の作業の切り替えが可能になり、お好みでご使用になれます。 脱気性能-80kPa実現し、従来品より30%の性能アップ(メーカー比)。 集水カップを内蔵しているので、空気と一緒に液体が内部に入っても、慌てることなく安心して使用できます。
仕様【真空ポンプ性能】-80kPa、【脱気時間】最長60秒、【使用可能袋】幅300mm総み~0.18mm平袋材質樹脂寸法(mm)394×266×H175.3電圧(V)100~240(50/60Hz)消費電力(W)200シール時間(sec)1~9シール幅(mm)5有効寸法(mm)【シール】300脱気速度(L/min)7脱気方法ノズル式
ウィリアム・モリス フードストレージ3個セット cottaウィリアム・モリス フードストレージ3個セットcotta
4,498税込4,948
1セット(1セット)
4日以内出荷
手洗い推奨。
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可材質バンブーファイバー寸法(mm)175×175×110容量(mL)S:360、M:550、L:1000レンジ不可食器洗浄機
真空パック機 ハンディタイプ SURE(石崎電機製作所)真空パック機 ハンディタイプSURE(石崎電機製作所)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
手軽に本格真空パックが可能。到達真空度はノズル式脱気シーラー並みの-60kPa。手軽に真空パックができます。使い方はとても簡単。吸引ノズルを袋バルブに当ててスタートボタンを押すだけ。低温調理前の真空パックや食材の保存、金属製品の酸化防止など様々な用途でご使用できます。コードレスだからどこでも使える。充電式のリチウムイオンバッテリー搭載。コードレスで使用場所を選びません。専用袋は食品衛生法適合で安心です。(最終改正令和2年厚生労働省告示第380号)
仕様【真空ポンプ】ダイヤフラム式質量(kg)約0.5材質(本体)ABS樹脂質量(g)約210(本体のみ)定格【リチウム電池】AC100V 50/60Hz定格電圧【リチウム電池】3.7V-7.4Wh寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×148×80定格容量【リチウム電池】2000mAh使用時間最長2分/回、約3時間充電時間約5時間入数(個)20使用真空圧力(kPa)-60アラーム-50kPa到達時入力電圧DC5V-2AUSB規格USB-C
真空パック機 ハンディタイプ 専用袋 SURE(石崎電機製作所)真空パック機 ハンディタイプ 専用袋SURE(石崎電機製作所)
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
型式 NL-UH5V2AWの専用袋
材質フィルムPE+PA/バルブPET+TPU厚さ(mm)0.075入数(枚)50寸法(幅W×長さL)(mm)200×300
ハンディタイプ真空パック器専用袋 SURE(石崎電機製作所)ハンディタイプ真空パック器専用袋SURE(石崎電機製作所)
3,998税込4,398
1セット(50枚)
9日以内出荷
真空パック機 専用袋 (NL-UH5V2AWに対応)※専用袋は洗って繰り返し使うことができます。食品衛生法適合で安心。(最終改定令和2年厚生労働省告示第380号)
材質フィルムPE+PA/バルブPET+TPU厚さ(mm)0.075寸法(幅W×長さL)(mm)200×300
ハンディタイプ真空パック器 SURE(石崎電機製作所)ハンディタイプ真空パック器SURE(石崎電機製作所)
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
手軽に本格真空パックが可能。到達真空度はノズル式脱気シーラー並みの-60KPa。手軽に真空パックができます。使い方はとても簡単。吸引ノズルを袋バルブに充ててスタートボタンを押すだけ。低温調理前の真空パックや食材の保存、金属製品の酸化防止など様々な用途でご使用できます。コードレスだからどこでも使える。充電式のリチウムイオンバッテリー搭載。コードレスで使用場所を選びません。専用袋は食品衛生法適合で安心です。(最終改正令和2年厚生労働省告示第380号)※専用袋は別売りとなります。
用途食材の保存から金属製品の酸化防止まで、様々な用途にご使用できます。適合充電回数:最大5000回質量(g)210タイプ真空ポンプ:ダイヤフラム式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×148×80対応使用可能袋:(専用袋)PAP-UH5V2A時間使用可能:最長2分/回、約3時間バッテリー内臓:リチウムイオン電池 3.7V 2500mAh充電時間約5時間入力電源DC5V-2A使用真空圧力(kPa)マイナス60アラーム音:マイナス50kPa到達時USB規格USB-C
真空パック器「バキュームパッカー」 ファミリー・ライフ真空パック器「バキュームパッカー」ファミリー・ライフ
5,398税込5,938
1個
12日以内出荷
まとめ買いした食材を真空パックして長期保存!食材の美味しさをそのまま真空パック!調味料と一緒にパックすれば味の染みこみも早くなって便利。酸化を防いで食材長持ち!あっという間に真空&密封!操作は簡単!吸引ボタンを2回押すと袋内の空気を吸引後に袋を密封します。柔らかいものは空気を抜かずに密封のみも可能野菜も・魚もカステラ等の柔らかいものは密封のみでもOKスグ使えて便利!専用袋15枚付き6ヶ月間保証書付き
真空包装機用 ヒーター線 t0.2×10×565 TOSPACK真空包装機用 ヒーター線 t0.2×10×565TOSPACK
2,698税込2,968
1本
3日以内出荷
真空包装機用 ヒーター線 t0.1×10×320(波型) TOSPACK真空包装機用 ヒーター線 t0.1×10×320(波型)TOSPACK
2,598税込2,858
1本
3日以内出荷
真空包装機用 ヒーター線 t0.2×10×540 TOSPACK真空包装機用 ヒーター線 t0.2×10×540TOSPACK
2,798税込3,078
1本
3日以内出荷
【テストパック】TOSEI真空包装機(TOSPACK) 無料テストパック 機種V-930用 TOSEI【テストパック】TOSEI真空包装機(TOSPACK) 無料テストパック 機種V-930用TOSEI
0税込0
1式
9日以内出荷
お客様の用途に合わせた無料テストパックを致します! どのようなものをどのくらい真空包装したいか? 真空包装機の設置スペースは? 真空包装の事例を知りたい…など ご要望に沿ったご提案をいたします。
関連資料TOSEI(TOSPACK)無料真空包装テストパックの概要について(9.52MB)サービス分類その他
【テストパック】TOSEI真空包装機(TOSPACK) 無料テストパック 機種V-393用 TOSEI【テストパック】TOSEI真空包装機(TOSPACK) 無料テストパック 機種V-393用TOSEI
0税込0
1式
9日以内出荷
お客様の用途に合わせた無料テストパックを致します! どのようなものをどのくらい真空包装したいか? 真空包装機の設置スペースは? 真空包装の事例を知りたい…など ご要望に沿ったご提案をいたします。
関連資料TOSEI(TOSPACK)無料真空包装テストパックの概要について(9.52MB)サービス分類その他
【テストパック】TOSEI真空包装機(TOSPACK) 無料テストパック 機種HVP-382N用 TOSEI【テストパック】TOSEI真空包装機(TOSPACK) 無料テストパック 機種HVP-382N用TOSEI
0税込0
1式
9日以内出荷
お客様の用途に合わせた無料テストパックを致します! どのようなものをどのくらい真空包装したいか? 真空包装機の設置スペースは? 真空包装の事例を知りたい…など ご要望に沿ったご提案をいたします。
関連資料TOSEI(TOSPACK)無料真空包装テストパックの概要について(9.52MB)サービス分類その他
密着真空包装機 TOSPACK密着真空包装機TOSPACK
2,698,000税込2,967,800
1台
3日以内出荷
据置 大型 真空包装機の中でも省スペース設計でバックヤードにも設置しやすく食品ロス削減をお手伝いします。密着真空包装にすることで食材も見た目も美しく維持することも可能!コンパクトでインストア化インストアパックすることでロス率をコントロール導入しやすい低価格2パック仕様&自動フィルムカット食品セット~パック完了まで約60秒USBでデータ取得可能(HACCP対応)※SP-4434(機械本体)のほかに、「型」(フラット型or深型)のご購入が必須となります。※専用のフィルムとトレーをご使用ください。
用途食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。容量(kW)電動機:0.9/1.1(50/60Hz)質量(kg)170電源(V)AC200 3相(50/60Hz)コンセント形状3P-20 (A) ストレート排気速度(50/60Hz)(L/min)ポンプ:416/500外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×626×1395サイズ(mm)対応トレイ:170×280 (2ケ取り)取扱説明書取扱説明書(4.8MB)消費電力(kW)(50/60Hz)定格:1.8
据置型真空包装機 TOSPACK据置型真空包装機TOSPACK
1,698,000税込1,867,800
1台
3日以内出荷
業界No.1、ガス封入装置付で大きいサイズの包装に適した真空包装機です。
用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。容量(kW)電動機:2.0/2.4(50/60Hz)質量(kg)製品:223電源(V)AC200 3相 50/60Hz排気速度(50/60Hz)(L/min)真空ポンプ:1050/1260シール寸法(mm)有効寸法:550外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(チャンバー開時)792×930×1405、(チャンバー閉時)792×890×970取扱説明書取扱説明書(8.59MB)消費電力(kW)(50/60Hz)定格:1.5チャンバーサイズ(mm)内寸法:幅696×奥行664×高さ220
据置型真空包装機 TOSPACK据置型真空包装機TOSPACK
1,698,000税込1,867,800
1台
3日以内出荷
業界No.1、ダブルサイドシールで多量生産に適した真空包装機です。
用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。容量(kW)電動機:2.0/2.4(50/60Hz)質量(kg)製品:224電源(V)AC200 3相 50/60Hz排気速度(50/60Hz)(L/min)真空ポンプ:1050/1260シール寸法(mm)有効寸法:550×2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(チャンバー開時)792×930×1405、(チャンバー閉時)792×890×970取扱説明書取扱説明書(8.59MB)消費電力(kW)(50/60Hz)定格:2.9チャンバーサイズ(mm)内寸法:幅696×奥行664×高さ220
密着真空包装機SP-4434専用トレー台ユニット フラット型 TOSPACK密着真空包装機SP-4434専用トレー台ユニット フラット型TOSPACK
449,800税込494,780
1組(2個)
3日以内出荷
トレー台ユニット 「ヒバ手板」用
用途密着真空包装機『SP-4434』専用取扱説明書取扱説明書(4.8MB)

包装機械・シーラー・ラッパー』には他にこんなカテゴリがあります

真空パック器・真空包装機