「幅(mm)」から絞り込む
広幅マグネットホワイトボードシート 12420MagX(マグエックス)8日以内出荷
鉄製の壁面をホワイトボードとして使うことができます。スチール面にも着きやすい異方性マグネットシート(W1200×H4200mm)。ハサミやカッターなどでカットすることも可能。未使用時についてはシートを丸めて収納が可能。スチール面に貼るときは、本体が折れ曲がらないようにご注意ください。
用途スチール壁に貼ってホワイトボードとして使用可能仕様ホワイトボードシート、マグネット式付属品ボードマーカー(黒・赤)・マグネット付トレイ・マグネット付イレーザー材質板面:PET、等方性マグネットシート幅(mm)1200厚さ(mm)0.4色白高さ(mm)4200質量(g)5435タイプマグネット式タイプ吸着力(N)0.31 N(1cm2あたり)板面(縦×横)(mm)4200×1200アズワン品番64-8613-71磁束密度(表面)280G繰り返し・詰め替え対応
『ホワイトボード』には他にこんなカテゴリがあります