ホワイトボードシート :「ホワイトボードシート 透明」の検索結果
「幅(mm)」から絞り込む
アウトガス対応粘着剤を使用している為、ポリカーボネートやアクリルなどの樹脂板にも安心してご使用できます。ガラスや樹脂板に貼ることで、ホワイトボードとして活用することができます。無色透明なので光や視界を遮らず、圧迫感を与えません。無色透明なのでカッティングシートと組み合わせることにより、空間に合わせた色に変更できます。また、
ガラス面に貼って、ホワイトボードマーカーで表面に筆記消去することができます。限られた空間をコミュニケーションスペースへ手軽に変えることができます。限られた空間をコミュニケーションスペースに手軽に変えることができます。
用途ガラスに貼るホワイトボード。
仕様内貼り
材質ポリエステルフィルム
色白
2018年トラスコ掲載ページ10 0602
こんなお得な商品も!

ホワイトボードシート マグネットタイプ
モノタロウ
¥789~
税込¥868~
ホワイトボードシート 環境対応。
キャビネットなどに貼れる小サイズから古くなって汚れたキャスター付きホワイトボードの上からも貼れる特大サイズまで選べる5サイズ展開。
不必要な機能を省いたシンプルで使いやすいホワイトボードシート
シート厚を薄くする事で廃棄時の環境負荷を削減できます。
シートの素材自体も再生材を使用
ペン・イレイザーなど従来の付属品を別売りにし、資源を節約。
ホワイトボードシートって...緊急・災害 緊急・災害時時に大活躍する に大活躍するアイテムなんです!!
緊急事故などの急な現場でのミーティングに!
限られたスペースで復興作業等の打ち合わせに!
災害・事故状況などの情報伝達手段・誘導に
材質ポリオレフィン、塩素化ポリエチレン、マグネットシート
厚さ(mm)0.5
スチール面がホワイトボードに大変身!
裏面が全面マグネットなのでスチール面に簡単着脱できます。
使わないときはササっと外して、クルッと巻いておけば場所もとりません。
用途ホワイトボードとして
材質PET+ゴムマグネット
厚さ(mm)0.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ガラスやアルミなど、平滑な面であれば貼り付けられます。マグネット使用可能です。吸着面の汚れを濡れ雑巾で拭き取ると、吸着力が復活し、繰り返し使用できます。
厚さ(mm)1
材質ホワイトボード面:PET、中芯:鉄粉シート、吸着面:アクリル発泡体
付属品ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、マグネット式ペントレー1個
種類壁掛け・無地
不慣れな方でも貼りやすい特殊な粘着剤を使用しています。カッターやハサミなどで加工ができます。糊残りがしにくい粘着剤を使用しています。
用途オフィスや工場の即席ホワイトボードに。
トラスコ品番149-4375
材質基材:PET、粘着剤:アクリル系
幅(mm)1010
厚さ(mm)0.1
質量(kg)0.3
色板面:白
長さ(m)1
1巻(1m)
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
簡単・手軽に、ディスカッションスペースが出来上がります。
はく離フィルムをはがして貼るだけで設置が完了します。
特別な施工を必要としないため、オフィスの空きスペースが、簡単にディスカッションスペースになります。
チョーク・ホワイトボードマーカー・水性クレヨン・水性ペン(蛍光ペン)で書けて消せるフィルムです。
壁紙及びガラス面に貼ってきれいに剥がせます。
仕様(使用可能ペン)チョーク、ホワイトボードマーカー、水性クレヨン、水性ペン、(拭取)水拭き、黒板消し、ホワイトボードイレーザー
材質PETフィルム
金属層があるためマグネットを使用できます。カッターやハサミなどで加工が可能です。
用途オフィスや工場の即席ホワイトボードに。
トラスコ品番149-4303
材質表面層:PET、基材:スチール、粘着剤:アクリル系強粘着剤
幅(mm)900
厚さ(mm)0.2
質量(kg)0.7
色板面:白
長さ(m)1
1巻(1m)
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
静電気で貼り付き、ホワイトボード用マーカーで書き消しが出来ます。裏写りもしません!
ホワイトボードのようなシートフィルムなので場所を取らず、ガラスや壁、木などの平滑面に簡単に貼れます。
両面使用が可能!また、のりを使用していないので、繰り返し貼りはがしOK!当然、のり残りもありません。
画鋲やセロハンテープが不要です。ドットタイプ25mm四方の方眼入りなので、字がまっすぐに書けます!
用途打ち合わせ・会議に。掲示板に。子供の落書きに。
仕様800mmごとにミシン目が入っておりカットできます
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)0.05
質量(g)800
寸法(幅Wmm×長さLm)600×20
1パック(9個)
¥31,980
税込¥35,178
8日以内出荷
『ホワイトボード』には他にこんなカテゴリがあります
事務用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。