アルミ箔/フィルム :「水素 実験」の検索結果
関連キーワード
耐熱性、断熱性、電気絶縁性に優れたテープです。柔軟で使いやすく加工にも優れています。耐薬品性に優れています(リン酸、フッ化水素酸、強アルカリを除く)。成分:SiO2 ≧93.5%、Al2O3 40%、Na2O3 ≦0.8%。耐熱温度:1000℃
厚さ(mm)2
長さ(m)50
『実験研究用素材』には他にこんなカテゴリがあります
実験研究用素材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。