タオルバー :「鏡面仕上げ」の検索結果

タオルバーは、洗面所やトイレ、キッチンなどに設置するタオルを掛けておくための器具。形状は真っ直ぐな棒状のものを壁面に固定するタイプのもの主流です。バー部分が細いものや、固定方法が小型のネジを使うものはタオルをかける用途にしか利用できませんが、手すりとして利用できるものも作られています。賃貸住宅など、壁面の加工ができない場所に設置するために、吸盤で壁面に固定できるタイプのものもありますが、やや固定力が弱いのが難点です。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。
付属品十字穴付丸皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SUS303) 形状シングル・両端固定 材質/仕上ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨 寸法t(mm)4 寸法B(mm)50 寸法L2(mm)48 仕上鏡面研磨 寸法M(mm)13 寸法P2(mm)35
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『タオル掛け』には他にこんなカテゴリがあります