乾燥・加熱・熱処理・熱風送風に最適なバーナー完成!。燃焼ファン周波数操作制御搭載。コンパクトなバーナー本体で場所をとらない。高性能ターボファン搭載で力強い燃焼を発揮。ダイレクト着火方式で確実に点火。燃焼の調整範囲が広く色々な装置で使用可能。通信機能やIoT管理で生産の計画を支援。最新・高性能の安全装置で安全を確保。
用途塗装・水切り乾燥。食品・繊維・印刷・建材乾燥。フライヤー・温水・脱脂槽加熱。その他局部加熱・熱処理
容量(kW)232..6(200000kcal/h)
電源(V)200(60Hz/50Hz)
供給方式LPG2.8kPa、LNG2.0kPa対応
制御比例制御方式(燃焼エア周波数操作/均圧弁制御)
点火方式自動高圧スパーク点火
操作端子BOX止まり
検知方式フレームロッド検知
関連資料(20.5MB)
1台
¥1,113,980
税込¥1,225,378
45日以内出荷
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。