ヒーター・熱風発生機 :「比例弁」の検索結果

ヒーター・熱風発生機の熱風発生器は、ガスや電気を利用して熱風を送ったり赤外線を照射する機械部品です。調理や食品加工、塗装した工業製品の乾燥やはんだ付けなど、幅広い分野で使用されています。特に工業用のヒーターはパワーに優れ、数百度の熱風を吹きつけられることが特徴です。赤外線を利用したヒーターは対象を直接加熱するためエネルギーロスが少なく効率的です。ステンレス製の製品が主で、濡れに強く軽量です。さびに強く衛生的なため、食品加工分野での利用にも適しています。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
乾燥・加熱・熱処理・熱風送風に最適なバーナー完成!。燃焼ファン周波数操作制御搭載。コンパクトなバーナー本体で場所をとらない。高性能ターボファン搭載で力強い燃焼を発揮。ダイレクト着火方式で確実に点火。燃焼の調整範囲が広く色々な装置で使用可能。通信機能やIoT管理で生産の計画を支援。最新・高性能の安全装置で安全を確保。
用途塗装・水切り乾燥。食品・繊維・印刷・建材乾燥。フライヤー・温水・脱脂槽加熱。その他局部加熱・熱処理 容量(kW)232..6(200000kcal/h) 電源(V)200(60Hz/50Hz) 供給方式LPG2.8kPa、LNG2.0kPa対応 制御比例制御方式(燃焼エア周波数操作/均圧弁制御) 点火方式自動高圧スパーク点火 操作端子BOX止まり 検知方式フレームロッド検知 関連資料(20.5MB)
1台
1,113,980 税込1,225,378
45日以内出荷

おすすめ人気ランキング