ヒーター・熱風発生機 :「測定器」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁シート上に、熱電対を形成したもので、表面温度の測定に適しており、被測定物の表面に貼り付けて表面温度を速く正確に測定するシート状の熱電対です。絶縁シートの材質は、グラスファイバー(上部)、ポリイミド(下部)です。※どちらの面を取付けても測温可能です。 市販の温度調節器(K熱電対対応品)にも対応可能です。
用途温度調節器につけて使用します。 常用温度(℃)200 許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(被膜)テフロン
1本
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防水タイプ(IP67) 先端が樹脂でモールドされており、液体の中などの測定におススメです。 市販の温度調節器(K熱電対対応品)にも対応可能です。
用途温度調節器につけて使用します。 耐熱温度(℃)200 許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%) アズワン品番64-3426-30 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP67 線径(mm)0.32 材質(被膜)フッ素樹脂(PTFE) 寸法L(m)3
1本
9,998 税込10,998
当日出荷