ヒーター・熱風発生機 :「測定器」の検索結果

ヒーター・熱風発生機の熱風発生器は、ガスや電気を利用して熱風を送ったり赤外線を照射する機械部品です。調理や食品加工、塗装した工業製品の乾燥やはんだ付けなど、幅広い分野で使用されています。特に工業用のヒーターはパワーに優れ、数百度の熱風を吹きつけられることが特徴です。赤外線を利用したヒーターは対象を直接加熱するためエネルギーロスが少なく効率的です。ステンレス製の製品が主で、濡れに強く軽量です。さびに強く衛生的なため、食品加工分野での利用にも適しています。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁シート上に、熱電対を形成したもので、表面温度の測定に適しており、被測定物の表面に貼り付けて表面温度を速く正確に測定するシート状の熱電対です。絶縁シートの材質は、グラスファイバー(上部)、ポリイミド(下部)です。※どちらの面を取付けても測温可能です。 市販の温度調節器(K熱電対対応品)にも対応可能です。
用途温度調節器につけて使用します。 常用温度(℃)200 許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(被膜)テフロン
1本
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防水タイプ(IP67) 先端が樹脂でモールドされており、液体の中などの測定におススメです。 市販の温度調節器(K熱電対対応品)にも対応可能です。
用途温度調節器につけて使用します。 耐熱温度(℃)200 許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%) アズワン品番64-3426-30 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP67 線径(mm)0.32 材質(被膜)フッ素樹脂(PTFE) 寸法L(m)3
1本
9,998 税込10,998
当日出荷