店舗運営用品 :「印刷機」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Zebra Technologiesモバイルプリンタ用感熱ロール紙
エコ商品
感熱ロール紙 Z-Perform 1000D
用途モバイルプリンタ用レシート 種別感熱 色(柄)白無地 コーティング表面:無 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.29MB) コア径(Φmm)内径:19 (0.75inch)
1箱(36巻)
14,980 税込16,478
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋内外での使用を想定した堅牢設計。落下、転倒、事故や過酷な環境での使用を想定しております。耐落下・耐衝撃性能:MIL-STD 810G規格準拠。転倒試験:IEC68-2-32規格適合。IEC規格IP54準拠の防塵・防滴仕様。シンプルなユーザーインターフェース。ボタンが大きいため手袋をしたままでの操作も容易です。シンプルなユーザーインターフェースにより、不慮の設定変更を防止します。大容量2600mAh リチウムイオンバッテリを搭載。長時間の運用にも耐える大容量バッテリーを搭載。未使用時には自動スリープによりバッテリーを節約いたします。用紙。メディアロール幅:51mm (2inch) ~ 113mm (4.45inch) + 1mm。最大メディアロール外径:Φ57mm(2.24inch)。メディアコア内径:Φ19mm (0.75inch)。※メディアアダプタを使用すると、メディアコア内径を 12.5mm (0.5inch) に変更できます。セット内容。1. プリンタ本体 ZQ52-BJW000J-00。2. ACアダプター P1031365-094。3. USBケーブル P1063406-045。4. メディアアダプタ P1063406-025。5. ソフトキャリングケース P1063406-037。6. 感熱ロール紙(サンプル1巻)10023348。7. 3年保証 Z1AE-ZQ5X1-3C0
用途・小売り店舗の値札ラベル、値下げラベル、交換タグ。・製造業での仕分けラベル、梱包ラベル。・物流でのフィールドサービス 寸法(mm)【印刷長】最大:990(39インチ) 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)158×155×67 電源3250mAh(公称) 温度(℃)充電:0~40 センサーメディア:中央位置固定センサーによるブラックマークおよびギャップメディアの検出 通信方式有線:USB 2.0フルスピードオンザゴーインターフェース(12Mbps)、無線:同時Bluetooth 5.2/802.11acマルチポート無線 解像度203dpi(8ドット/mm) 最大印刷幅4.09インチ/104mm 印刷速度最大5インチ(127mm)/秒(ドラフトモード有効時) フォント標準:25ビットマップ、1スムーススケーラブル(CG Triumvirate太字長体、Agfa Monotype CorporationのUFST(R)を含む) 動作温度(℃)-20~55 動作湿度(%)10~90(結露なきこと) 保存湿度(%)10~90(結露なきこと) OSLink-OS(R) 保管温度(℃)-30~66 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.49MB) プログラミング言語CPCLおよびZPL(R)プログラミング言語
1台
231,600 税込254,760
91日以内出荷

屋内外での使用を想定した堅牢設計。落下、転倒、事故や過酷な環境での使用を想定しております。耐落下・耐衝撃性能:MIL-STD 810G規格準拠。転倒試験:IEC68-2-32規格適合。IEC規格IP54準拠の防塵・防滴仕様。シンプルなユーザーインターフェース。ボタンが大きいため手袋をしたままでの操作も容易です。シンプルなユーザーインターフェースにより、不慮の設定変更を防止します。大容量2600mAh リチウムイオンバッテリを搭載。長時間の運用にも耐える大容量バッテリーを搭載。未使用時には自動スリープによりバッテリーを節約いたします。用紙。メディアロール幅:35mm (1.37inch) ~ 80mm (3.15inch) + 1mm。最大メディアロール外径:Φ51mm(2.0inch)。メディアコア内径:Φ19mm (0.75inch)。※メディアアダプタを使用すると、メディアコア内径を 12.5mm (0.5inch) に変更できます。セット内容。1. プリンタ本体 ZQ51-BJW000J-00。2. ACアダプター P1031365-094。3. USBケーブル P1063406-045。4. メディアアダプタ P1063406-025。5. ソフトキャリングケース P1063406-038。6. 感熱ロール紙(サンプル1巻)10023348。7. 3年保証 Z1AE-ZQ5X1-3C0
用途・小売り店舗の値札ラベル、値下げラベル、交換タグ。・製造業での仕分けラベル、梱包ラベル。・物流での荷受ラベル、出荷ラベル 寸法(mm)【印刷長】最大:990(39インチ) 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)150×155×67 電源3250mAh(公称) 温度(℃)充電:0~40 センサーメディア:中央位置固定センサーによるブラックマークおよびギャップメディアの検出 通信方式有線:USB 2.0フルスピードオンザゴーインターフェース(12Mbps)、無線:同時Bluetooth 5.2/802.11acマルチポート無線 解像度203dpi(8ドット/mm) 最大印刷幅2.83インチ/72mm 印刷速度最大5インチ(127mm)/秒(ドラフトモード有効時) フォント標準:25ビットマップ、1スムーススケーラブル(CG Triumvirate太字長体、Agfa Monotype CorporationのUFST(R)を含む) 動作温度(℃)-20~55 動作湿度(%)10~90(結露なきこと) 保存湿度(%)10~90(結露なきこと) OSLink-OS(R) 保管温度(℃)-30~66 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.49MB) プログラミング言語CPCLおよびZPL(R)プログラミング言語
1台
198,700 税込218,570
91日以内出荷

宛名ラベル・バーコードラベル印刷に最適な感熱ラベルプリンター。 難しい設定不要で、幅広いラベルの作成に最適です。 1色(モノクロ)です。
用途ラベルプリンター 色数モノクロ(1色) 最大印字幅(mm)104 用紙サイズ用紙幅 25.4mm ~ 112 mm / 用紙外径 最大127 mm (コア内径 標準12.7mm, 25.4mm オプションアダプタ使用時 38.1mm、50.8mm、76.2mm) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)197×267×191 インターフェースUSB 2.0(標準) 質量(kg)1.1 内径(Φmm)12.7(インクリボン) 長さ(m)最大74(インクリボン) 幅(mm)33.8~109.2(インクリボン) 仕様【出力スピード】最大102mm/秒
1台
90,980 税込100,078
6日以内出荷

宛名ラベル・バーコードラベル印刷に最適な感熱ラベルプリンター。 難しい設定不要で、幅広いラベルの作成に最適です。 1色(モノクロ)です。
用途ラベルプリンター 色数モノクロ(1色) 最大印字幅(mm)104 用紙サイズ用紙幅 25.4mm ~ 112 mm / 用紙外径 最大127 mm (コア内径 標準12.7mm, 25.4mm オプションアダプタ使用時 38.1mm、50.8mm、76.2mm) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)176×220×151 インターフェースUSB 2.0(標準) 質量(kg)1.1 仕様【出力スピード】最大102mm/秒
1台
79,980 税込87,978
6日以内出荷