店舗運営用品 :「同一キー南京錠」の検索結果

特価
本日7月29日(火)は、厨房機器・キッチン/店舗用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Master Lock Excell R No。M1KALF 積層南京錠は、同じキーで開錠した同一鍵の鍵式 Alike マルチロックです。ボディが 48 mm 幅のラミネート加工スチール製で、強度と信頼性を最大限に高め、周囲をステンレススチールと亜鉛製の外被保護部品で天候に耐えます。直径 8mm の八角シャックルは長さ 38mm で、硬鋼より 50% 硬質の Tough-Cut ボロンカーバイド製で、切断や切断に最大限の耐性を発揮します。この 4 ピンシリンダはピッキングを防止し、デュアルロックボールベアリングがてこやハンマーに対する最大の耐性を実現します。同一鍵で複数のロックを開ける形状 タフカット八角形のボロンカーバイドシャックルは、硬化鋼よりも 50% 硬い シャックル長は 38 mm で、さまざまな用途に使用できます Dual-Armor 保護: 48mm ラミネート加工スチールコア。ステンレススチールと亜鉛のアウターコンポーネントに囲まれて強度を高め、耐候性を実現 デュアルボールベアリングロックで、てこ比を最大限に高めています 強化ボディバンパーで傷に強い 4 ピンシリンダにより、ピック抵抗が向上しています 制限付き永久保証
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:8mm●シャックル長さ:38mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:ステンレススチール●色:銀●ボディ幅:48mm●内容量:4●コード番号:187-9831 アズワン品番65-7920-18
1箱(6個)
31,980 税込35,178
7日以内出荷