店舗運営用品 :「ペーパー 仕切り」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
58mmロール紙に対応(センター寄せ)
もちろん80mm幅ロール紙にも対応
最大200mm/秒の高速かつ静音印刷を実現
オートカッター機能搭載(パーシャルカット)
USB/RS232C/Ethernetに対応したマルチインターフェイス
ESC/POSコマンド/OPOSコマンド対応
仕様オートカッター:パーシャルカット、紙切れサイン:LED&ブザー、オーバーヒート防止サイン :LED、キャッシュドロア:ドロワーキックタイプ(DKD) RJ-11モジュラー
付属品USBプリンターケーブル、ACアダプター
色ホワイト&ブラック
質量(g)1400(ケーブル除く)
規格FCC / CE / WEEE
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)183.5×140×126
インターフェースUSB/RS-232C/有線LAN、コマンド:ESC/POSコマンド
最大印字幅(mm)72
解像度576dots/line または 512dots/line
印刷速度200mm/sec
紙厚(mm)0.06~0.08
保存温度範囲(℃)-10~60
フォントANK Font、Font A:12×24 dotsFont B:9×17 dots
入力電源24VDC/2.0A
電源供給ACアダプター
動作湿度(%)10~80(結露なきこと)
保存湿度(%)10~90(結露なきこと)
印刷方式サーマルライン
ロール直径(mm)83
デバイスドライバWindows 2000 / XP / 2003 / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10
動作温度範囲(℃)0~45
用紙寸法(mm)幅:58/80(仕切り板にて切り替え可能)
組込式サーマルレシートプリンターの中でも群を抜いた ロープライス
無人受付機 / 精算機の組込に最適
最大 170mm/ 秒の高速かつ静音印刷を実現
幅 58 ~ 80mm、外径 80mm ロール紙対応
オートカッター機能搭載(パーシャルカット)
ESC/POS コマンド対応
AC アダプター / USB ケーブルを標準で付属
ロール紙 簡単交換 & セキュアなカバーロック機能付き
インターフェースUSB 2.0準拠(12Mbps)(TypeB)
印刷方式サーマルライン
紙幅(mm)58/ 80・ロール紙
解像度印字:203dpi
印字幅(mm)有効:48~72
直径(Φmm)ロール紙:79.5±0.5
厚さ(mm)用紙:0.05~0.06
印刷速度最大170mm/秒
フォント(ANK) Font A:12×24dots / Font B:9×17dots、 (漢字) 24×24dot
コマンドインターフェース:ESC/POSコマンド
カッターオート:パーシャルカット/フルカット
入力電源24VDC/2.5A
動作温度範囲(℃)0~45
動作湿度(%)10~90(結露なきこと)
保存温度範囲(℃)-20~65
保存湿度(%)10~90(結露なきこと)
質量(g)712(ケーブル除く)
耐久性印字ヘッド:100km/カッター:70万カット
各種認証FCC/CE
付属品テスト印刷用ロール紙、58mmロール紙用仕切り板、USBケーブル、ACアダプター/電源ケーブル、ロール紙フォルダオープンキー(3本)
仕様受信バッファー:4Kbytes / SRAM:128Kbytes / Flash:512Kbytes、ドライバー:Windows、 Android、 Linux、 JavaPOS、 OPOS、紙切れサイン:LED&ブザー
長さ(mm)138.5
幅(mm)124.4
高さ(mm)137.9
対応コードUPC-A、 EAN13、 EAN8、 CODE39、 CODE128 など
『店舗什器・備品』には他にこんなカテゴリがあります
店舗運営用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。