店舗運営用品 :「仕切り紙」の検索結果

特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
58mmロール紙に対応(センター寄せ) もちろん80mm幅ロール紙にも対応 最大200mm/秒の高速かつ静音印刷を実現 オートカッター機能搭載(パーシャルカット) USB/RS232C/Ethernetに対応したマルチインターフェイス ESC/POSコマンド/OPOSコマンド対応
仕様オートカッター:パーシャルカット、紙切れサイン:LED&ブザー、オーバーヒート防止サイン :LED、キャッシュドロア:ドロワーキックタイプ(DKD) RJ-11モジュラー 付属品USBプリンターケーブル、ACアダプター ホワイト&ブラック 質量(g)1400(ケーブル除く) 規格FCC / CE / WEEE 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)183.5×140×126 インターフェースUSB/RS-232C/有線LAN、コマンド:ESC/POSコマンド 最大印字幅(mm)72 解像度576dots/line または 512dots/line 印刷速度200mm/sec 紙厚(mm)0.06~0.08 保存温度範囲(℃)-10~60 フォントANK Font、Font A:12×24 dotsFont B:9×17 dots 入力電源24VDC/2.0A 電源供給ACアダプター 動作湿度(%)10~80(結露なきこと) 保存湿度(%)10~90(結露なきこと) 印刷方式サーマルライン ロール直径(mm)83 デバイスドライバWindows 2000 / XP / 2003 / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 動作温度範囲(℃)0~45 用紙寸法(mm)幅:58/80(仕切り板にて切り替え可能)
1個
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組込式サーマルレシートプリンターの中でも群を抜いた ロープライス 無人受付機 / 精算機の組込に最適 最大 170mm/ 秒の高速かつ静音印刷を実現 幅 58 ~ 80mm、外径 80mm ロール紙対応 オートカッター機能搭載(パーシャルカット) ESC/POS コマンド対応 AC アダプター / USB ケーブルを標準で付属 ロール紙 簡単交換 & セキュアなカバーロック機能付き
インターフェースUSB 2.0準拠(12Mbps)(TypeB) 印刷方式サーマルライン 紙幅(mm)58/ 80・ロール紙 解像度印字:203dpi 印字幅(mm)有効:48~72 直径(Φmm)ロール紙:79.5±0.5 厚さ(mm)用紙:0.05~0.06 印刷速度最大170mm/秒 フォント(ANK) Font A:12×24dots / Font B:9×17dots、 (漢字) 24×24dot コマンドインターフェース:ESC/POSコマンド カッターオート:パーシャルカット/フルカット 入力電源24VDC/2.5A 動作温度範囲(℃)0~45 動作湿度(%)10~90(結露なきこと) 保存温度範囲(℃)-20~65 保存湿度(%)10~90(結露なきこと) 質量(g)712(ケーブル除く) 耐久性印字ヘッド:100km/カッター:70万カット 各種認証FCC/CE 付属品テスト印刷用ロール紙、58mmロール紙用仕切り板、USBケーブル、ACアダプター/電源ケーブル、ロール紙フォルダオープンキー(3本) 仕様受信バッファー:4Kbytes / SRAM:128Kbytes / Flash:512Kbytes、ドライバー:Windows、 Android、 Linux、 JavaPOS、 OPOS、紙切れサイン:LED&ブザー 長さ(mm)138.5 幅(mm)124.4 高さ(mm)137.9 対応コードUPC-A、 EAN13、 EAN8、 CODE39、 CODE128 など
1個
42,980 税込47,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)