プリンターにもキャッシュドロアーにも見えない外観
サーマルプリンターとキャッシュドロアーの一体型製品として最小の設置面積を実現。
360度の外観の美しさと、高級感を表現したスノーホワイトとピアノブラックの2色を用意。
オールインワンパッケージ
mPOP本体に加え、タブレットスタンド、サンプル感熱ロール紙、電源ケーブル、ボトムブラケット(製品固定ツール)、バーコードリーダー(バーコードリーダー同梱モデルのみ)を同梱。
スマートケーブリング
各種ケーブルの配線ルートを製品底面に確保し、底面に隠されたケーブルフックにてスマートな配線が可能。
周辺機器への給電やタブレット充電をmPOP本体で行うことができ、コンセント周りの配線がmPOPの電源1本に集約可能。
優れた接続性
BluetoothもしくはUSBインターフェースでホスト端末と接続が可能(デュアルインターフェース)。
4つのAタイプUSBポート(0.5A×2 / 1.5A× 2)を持ち、タブレット端末や周辺機器の給電およびメーカー指定の外部周辺機器との接続が可能。
コンパクト・高機能2インチサーマルプリンター
デカール機能搭載(用紙カール矯正)。
mPOP専用1D USBバーコードリーダー
mPOPとデザインがマッチするUSB 1Dバーコードリーダーをご用意(バーコードリーダー同梱モデルのみ)。mPOPを介してBluetoothによりタブレットと通信可能。
革新的キャッシュドロアー
5Vモーター駆動の静音ドロアー。
電子ロックキー対応セキュリティー。
4紙幣6貨幣を収納可能。コイントレイ下に追加収納スペースあり。貨幣収納数調整、 紙幣の出し入れを容易にする特殊構造。
用紙交換が容易な高品質2インチサーマルプリンター。
仕様デカール機構:対応、信頼性 MCBF:1800万行、エミュレーション:StarPRNT、トレイレイアウト:4紙幣×6貨幣(追加収納スペースあり)
インターフェイスBluetooth 2.1、USB 2.0 (Full speed)
付属品電源ケーブル、タブレットスタンド、固定用ブラケット、ネジ2ケ、位置決めボード、サンプルロール紙
質量(kg)約3.9
タイプオートカッター:ギロチン式
電源本体内蔵ACアダプター
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)308×300×100
用紙セット:フロントローディング、形態:感熱ロール紙
印字方式ダイレクトラインサーマル印字
寿命30万回カット(推奨紙)
印字速度最大100mm/秒
紙厚(μm)53~75
バーコード【1次元バーコード印字】UPC-A、UPC-E、JAN/EAN8、JAN/EAN13、ITF、CODE39、CODE93、CODE128、CODABAR(NW-7)、GS1-128、 GS1 Omnidirectional、GS1、Truncated、GS1 Limited、GS1 Expanded、【2次元バーコード印字】PDF417、QR Code、GS1 Stacked、GS1 Stacked Omnidirectional、GS1 Expanded Stacked、GS1 Composite Symbols
開閉寿命(回)30万
駆動方式DCモーター 5V駆動
用紙サイズ57.5mm±0.5mm
セキュリティKensingtoon 互換スロット対応
巻き径(cm)最大0.5
USBポートタブレット、周辺機器用:0.5A×2、1.5A×2
施錠方法ソフトウェアロック
カット形状フルカット、パーシャルカット(中央一点残し)
印字部(mm)54、50.8、48
『店舗什器・備品』には他にこんなカテゴリがあります
店舗運営用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。