Cadenas standard KD orange anse P638Sibille7日以内出荷
Sibille ロックアウト南京錠は、独自のキーを持つ交換可能シャックルを備え、キーは 1 つの南京錠のみを開けることができ、他の南京錠は非金属製のボディを備えていません。交換可能なシャックル x 9 取り付け済みシャックル 非金属製のボディ
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:6mm●シャックル長さ:38mm●Bluetooth:なし●屋内/屋外:インドア、アウトドア●ボディ幅:46mm●コード番号:218-6205アズワン品番65-7963-75
ANSE CABLE FILIN DIAMETRE 1 4 mmSibille7日以内出荷
Sibelle F1 は、高さ 38 mm、直径 1.4 mm のケーブルワイヤ素材を備えたロックアウト南京錠用の追加シャックルです。ケーブルワイヤ材質
仕様●シャックル径:1.4mm●シャックル長さ:38mm●コード番号:218-6206アズワン品番65-7906-06
『店舗什器・備品』には他にこんなカテゴリがあります