セキュリティ アラームSibille7日以内出荷
Aladin は、業務用ヘッドランプと組み合わせた個人用電界検出器です。 高い AC 電圧レベルが発生した場合、着用者に可聴安全アラームが提供されます。これにより、オペレータに危険を警告することで、施設の稼動状態に意図しない近接を管理できます。 検出された電界が増加すると、可聴アラームの周波数が増加します。 Aladin は、インテリジェントアラームである独自のスマートミュート機能を備えています。 可聴アラームは、電圧源に近い状態になるとすぐにオペレータに警告します。 ライブ・インストールの近くの職場に到着したら、スマート・ミュート・ボタンを押すことで、スマート・アラームの再起動をトリガーする電圧をパーソナライズして定義できます。このアラームは、測定値がこのレベルを下回ると警告され、測定電圧が定義されたレベルを超えると、直ちに警告されます。一方が電圧源に近いほど、再有効化距離は短くなります。 Aladin は屋内外の電気機器に適しています。
仕様●電源:電池●コード番号:194-6335アズワン品番65-7980-05
Cadenas standard KD orange anse P638Sibille7日以内出荷
Sibille ロックアウト南京錠は、独自のキーを持つ交換可能シャックルを備え、キーは 1 つの南京錠のみを開けることができ、他の南京錠は非金属製のボディを備えていません。交換可能なシャックル x 9 取り付け済みシャックル 非金属製のボディ
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:6mm●シャックル長さ:38mm●Bluetooth:なし●屋内/屋外:インドア、アウトドア●ボディ幅:46mm●コード番号:218-6205アズワン品番65-7963-75
CADENAS ARTILLERIE TRIANGULAIRESibille7日以内出荷
Brass padlockTriangular openingPadlocks delivered without key.
仕様●シャックル径:8mm●風雨耐性:あり●材質:真鍮●色:銀●内容量:1●コード番号:188-7006アズワン品番65-7890-89
ロックアウトタグSibille7日以内出荷
仕様●タグメッセージ:使用禁止デバイス●材質:PVC●コード番号:188-7004アズワン品番65-8039-21
ANSE CABLE FILIN DIAMETRE 1 4 mmSibille7日以内出荷
Sibelle F1 は、高さ 38 mm、直径 1.4 mm のケーブルワイヤ素材を備えたロックアウト南京錠用の追加シャックルです。ケーブルワイヤ材質
仕様●シャックル径:1.4mm●シャックル長さ:38mm●コード番号:218-6206アズワン品番65-7906-06
『店舗什器・備品』には他にこんなカテゴリがあります