自動ラベル剥離機labelmoto by ECT Inc.4日以内出荷
最大幅57mmのロールラベル用の自動ラベル剥離機です。
ラベルを1枚取るごとに数を加算表示する”アップカウンター”を搭載しています。
用途シールラベルの手貼り作業仕様操作時ジェスチャー:上へ向かってつまみとる動作付属品取扱説明書、AC アダプタ、ロールガイド、リール、 L 型六角レンチ質量(g)1650 ※付属品を含む外径(Φmm)用紙:152まで、ロール紙:表巻き機能アップカウント表示(加算機能)、7セグLCD デジタル8桁まで表示(0~99999999)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)190×180×235 ※設置時の最大寸法(ロールガイドを含まない)使用環境温度(℃)5~40巻芯径(Φmm)直径25以上対応テープ送り速度(mm/s)ラベル搬送:56[ ふつう ]使用環境湿度(%)RH80以下電源仕様ACアダプタ100V~240VRoHS指令(10物質対応)対応適合ラベルキャストコート紙、上質紙、クラフト紙、ホイル紙、ネーマ紙、合成紙、 PET 等に対応ラベル幅:6~57mm、長:6~76mm
『店舗什器・備品』には他にこんなカテゴリがあります