呼び出しを逃さず、業務効率の改善をしっかりサポート!。コンパクト&高性能を実現。見やすく、設置しやすい、先進の受信表示機。携帯受信表示機の活用で業務効率がさらにアップ
寸法(mm)166×82×H42
質量(g)225
使用温度範囲(℃)0~40
電源DC9V専用アダプター
チャンネル数1~15
音量回転式ボリューム(無段階)
受信可能距離約100m(使用環境により変わります)
受信周波数426.025MHz~(特定小電力)
スピーカー出力(mW)300mW
受信方式単信方式
設定回数鳴動:ディップスイッチにて8種類
EBM品番3047440
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
『店舗什器・備品』には他にこんなカテゴリがあります
店舗運営用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。