店舗運営用品 :「店舗用品」の検索結果
仕様アルミカップ
寸法(mm)Φ38×H15
燃焼時間(時間)約4
EBM品番3840710
1セット(125個)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
材質18-8ステンレス
色シルバー
1セット(24個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
剥がれにくくなったローに吹き付ければ簡単にローを取り除けます。
寸法(mm)Φ35×H130
EBM品番6222900
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
シンプルな1枚ものの伝票です。お客様のオーダーが一度で決まるお店向きの伝票です。
用途喫茶店・うどん・蕎麦屋など
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
材質アクリル
色ブルー
仕様シール付
外寸(mm)80×140×H120
EBM品番3857390
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
使用前に燭台にひと吹きすれば、ツヤがでてローが付きにくくなります。
寸法(mm)Φ35×H130
EBM品番6222800
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
呼び出しを逃さず、業務効率の改善をしっかりサポート!。コンパクト&高性能を実現。見やすく、設置しやすい、先進の受信表示機。携帯受信表示機の活用で業務効率がさらにアップ
寸法(mm)51×129×H21
質量(g)110(電池パック含む)
使用温度範囲(℃)-10~50
電源リチウムイオンポリマー
方式送受信:単信方式
チャンネル数1~15
表示方式2桁2窓/着信順3色表示
メモリー50件
送信出力1mW(消去時)
充電時間(時間)約6
動作送信時:5kHzの電子音(ピッ)
送信周波数(MHz)426.025~(特定小電力)
待ち受け時間(時間)約9(使用環境によって変わります)
EBM品番3047410
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
バッグや雑誌などのちょっと置きに便利なトレー型。デスク周りやホテルのフロントなどに最適!
外寸(mm)430×250×H510
内寸(mm)H40
材質本体=PVC(塩ビ)、フレーム=スチール(表面黒ツヤ消し塗装)、底板=プラダン(ポリプロピレン)
呼び出しを逃さず、業務効率の改善をしっかりサポート!。コンパクト&高性能を実現。見やすく、設置しやすい、先進の受信表示機。携帯受信表示機の活用で業務効率がさらにアップ
電源(V)DC6専用アダプター
寸法(mm)85×61×H29
質量(g)77
使用温度範囲(℃)0~40
番号0~99まで内蔵メモリに登録/変更可能
電源電圧(V)3(単4アルカリ乾電池×2本)
送信周波数(MHz)426帯(特定小電力型)
呼び出しを逃さず、業務効率の改善をしっかりサポート!。コンパクト&高性能を実現。見やすく、設置しやすい、先進の受信表示機。携帯受信表示機の活用で業務効率がさらにアップ
寸法(mm)55×93×H11(ホルダー装着時は60×98×H15)
質量(g)35(アルカリボタン電池×2個含むホルダー装着時は約55g)
電源アルカリボタン電池LR44×2個
表示は大きく見やすく壁掛けも可能です。自動消去時間は10秒~120秒まで選択可能。オプションのカード型消し機で任意消去も可能。番号は0~99まで表示可能、メモリーは50。サブ受信機としても重宝です。
質量(g)約270
電源(V)AC100(5VA) ACアダプター付属
外寸(mm)218×90×H29
EBM品番6476810
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
寸法(mm)85×61×H29
質量(g)77
番号0~99まで内蔵メモリに登録/変更可能
使用温度(℃)0~40
電源電圧(V)3(単4アルカリ乾電池×2本)
送信周波数(MHz)426帯(特定小電力型)
材質SPCC
キャスター(mm)Φ50ゴム車4輪自在
外寸(mm)460×340×H310
EBM品番6551000
1個
¥8,398
税込¥9,238
翌々日出荷
待ち時間を有効に活用できます。自分の順番が来たことがハッキリと分かります。うるさい場所でも確実に呼ばれたことが分かります。受信LED・チャイム音・バイブレーション・番号表示の4スタイルで、呼び出しを分かりやすくお知らせ。受信機が「圏外」になった場合には、異常音とバイブレーション、圏外表示でしっかりお知らせします。連続待受時間・24時間を実現。安心してご利用いただけます。
寸法(mm)51×116×H19
質量(g)100(電池パック含む)
電源リチウムイオンポリマー
チャンネル数20
EBM品番5204600
1個
¥20,980
税込¥23,078
翌々日出荷
呼び出しを逃さず、業務効率の改善をしっかりサポート!。コンパクト&高性能を実現。見やすく、設置しやすい、先進の受信表示機。携帯受信表示機の活用で業務効率がさらにアップ
寸法(mm)170×85×H40(アンテナ部含まず)
質量(g)160
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)DC6専用アダプター
方式送受信:単信方式
チャンネル数1~15
送信出力1mW
番号設定中継機:1~15
送信周波数(MHz)426.025~(特定小電力)
EBM品番3047430
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
呼び出しを逃さず、業務効率の改善をしっかりサポート!。コンパクト&高性能を実現。見やすく、設置しやすい、先進の受信表示機。携帯受信表示機の活用で業務効率がさらにアップ
寸法(mm)245×80×H25
質量(g)230(単三アルカリ電池×2本含む)
使用温度範囲(℃)-10~50
電源単三アルカリ電池×2本
方式送信:単信方式
チャンネル数1~15
モード設定音量・表示輝度・自動消去時間・音色
送信出力1mW
動作送信時:5kHzの電子音(ピッ)
送信周波数(MHz)426.025~(特定小電力)
EBM品番3047420
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
呼び出しを逃さず、業務効率の改善をしっかりサポート!。コンパクト&高性能を実現。見やすく、設置しやすい、先進の受信表示機。携帯受信表示機の活用で業務効率がさらにアップ
寸法(mm)85×78×H71
質量(g)150(単三アルカリ電池×2本含む)
電源単三アルカリ電池×2本
呼び出しを逃さず、業務効率の改善をしっかりサポート!。コンパクト&高性能を実現。見やすく、設置しやすい、先進の受信表示機。携帯受信表示機の活用で業務効率がさらにアップ
寸法(mm)166×82×H42
質量(g)225
使用温度範囲(℃)0~40
電源DC9V専用アダプター
チャンネル数1~15
音量回転式ボリューム(無段階)
受信可能距離約100m(使用環境により変わります)
受信周波数426.025MHz~(特定小電力)
スピーカー出力(mW)300mW
受信方式単信方式
設定回数鳴動:ディップスイッチにて8種類
EBM品番3047440
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
寸法(mm)220×93×29
質量(g)215
使用温度範囲(℃)0~40
消費電力(W)5/1A
表示方式赤色LED
音量3段階
電源電圧(V)DC61A
ブザー音4種類
受信周波数426MHz帯5ch(特定小電力型)/10バンク
EBM品番3083711
1個
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
水に浮くキャンドルです。
寸法(mm)Φ40×H27
色ホワイト
燃焼時間(時間)約4
EBM品番8284310
1セット(125個)
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
1個
¥699
税込¥769
翌々日出荷
1
2
3
次へ
『店舗什器・備品』には他にこんなカテゴリがあります
店舗運営用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。