店舗運営用品 :「枠」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表示は大きく見やすく壁掛けも可能です。自動消去時間は10秒~120秒まで選択可能。オプションのカード型消し機で任意消去も可能。番号は0~99まで表示可能、メモリーは50。サブ受信機としても重宝です。
質量(g)約270 電源(V)AC100(5VA) ACアダプター付属 外寸(mm)218×90×H29 EBM品番6476810
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷

付属品取扱説明書、壁掛け用取付けネジ3.5×16(2ケ) 寸法(mm)465×112×H42(突起部を除く) 質量(g)925 出力(W)スピーカー:2 使用温度範囲(℃)-10~50 表示保留:全枠点灯時内部メモリに50個まで記憶、消去:消し機によるランダム消去、タイマー自動消去 表示方式5枠、2桁、着信順に表示(文字高さ55赤色LED) 音量6段階 電源電圧(V)AC100(15A) 受信可能距離約100m(周囲の電波環境により変化します) 受信周波数426MHz 音色チャイム:9種類 EBM品番3083400
1個
199,800 税込219,780
翌々日出荷