特価
本日12月16日(火)は、厨房機器・キッチン/店舗用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
71件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本(5巻)
929 税込1,022
当日出荷

【B-FP2Dシリーズ/オプション】バッテリー(B-FP2D用)B-FP803-BTH-QM-R
用途B-FP2Dシリーズ/オプション、バッテリー、B-FP2D用
1台
13,980 税込15,378
6日以内出荷

【B-FP2Dシリーズ/オプション】ACアダプタ(B-FP2D用) B-FP800-AC-S
用途B-FP2Dシリーズ/オプション、ACアダプタ、B-FP2D用
1台
16,980 税込18,678
6日以内出荷

4つのインターフェース装備とSDカードスロット内蔵 USBポートとパラレルポート(セントロニクス準拠)、シリアルポート(RS-232C準拠)に加え、LANポートも標準装備しています。 より多くのパソコンと接続できる4種類のインターフェースを選べるため、環境に応じた最適なシステムを構築できます。 またSDカードスロットを内蔵しフォントの受け渡しも手軽にできます。 置き場を選ばない、スクエア&コンパクト設計 外形は幅198mm×奥行き262mm以内(※1)と、ほぼB5サイズのスペースに置けるコンパクトなフォルムです。 また、高さはいずれのモデルも173mm以内で、上部もすっきりスクエア。 置き場所を選ばず、どこでも手軽に使えます。※1 剥離付きモデルのサイズ 用紙の交換もラクラク 用紙交換もカバーを開けてガイドを外すだけの手軽さ。 用紙の残量がひとめで確認できる小窓も付いています。 大きなラベルでも余裕で印刷 対応用紙寸法は幅112mm、最大印刷範囲は幅108mm×長さ995mm(※1)。 大きなラベルもラクラク印刷できます。※1:203dpiタイプのサイズ 豊富なフォント&バーコード、二次元コードに対応 搭載するフォントは、ビットマップフォント英数字20種類+漢字3サイズとアウトラインフォント2種。 さらに23種類のバーコードやQRコードなど5種類の二次元コードもサポートいたしました。
用途感熱タイプ
1枚
169,800 税込186,780
8日以内出荷

キー入力音、エラー音の音量切り替え可能 飲食店に便利な割勘機能 (お客様人数の入力により、一人当たりの金額を表示) 同一商品の再登録に便利なリピート機能、乗算機能 専用キーによる信計、掛計、入金、支払い処理機能 10人までの責任者別に売上管理ができる責任者登録機能 合計後の返品や訂正に対応するレジマイナス機能(警告音付) レシートの発行を選択できるレシート発行停止機能 万券キーのワンタッチ登録、枚数管理ができる万券登録機能 来客者数の集計ができる人数登録機能 誤登録を軽減する置数桁制限機能 電子時計内蔵による日付自動更新機能 USドルやユーロなど計4種類の外貨支払にも対応
種別20 ホワイト 桁数登録7桁/合計10桁 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)347×425×236※ポップアップ時284(ゴム脚含む) 質量(kg)約7.8 使用温度範囲(℃)0~40 使用環境湿度(%)10~90(但し、結露不可) 消費電力(W)7.5(待機時)、38(動作時) ケーブル長(mm)2 タイプマニュアルカッター/一般小売店向けのノーマルキーボードタイプレジスター 仕様【ドロワ】紙幣4/硬貨6※ミニコインケースの下に紙幣が収納可能、【レシート・記録紙ともに58mmサーマル】 58R-80TRZC(芯あり/標準)/58R-80TRHC(芯あり/高保存)/58R-80TRZ(芯なし/標準)/58R-80TRH(芯なし/高保存)
1台
129,800 税込142,780
9日以内出荷

【BV410Dシリーズ/オプション】用紙ホルダー 外置き8インチロールホルダ BV904-PH-QM-S
用途BV410Dシリーズ/オプション、用紙ホルダー、外置き8インチロールホルダ
1台
4,498 税込4,948
6日以内出荷

【EP4Dシリーズ/オプション】バッテリー充電器 B-EP800-CHG
用途EP4Dシリーズ/オプション、バッテリー充電器
1台
27,980 税込30,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【BA410T/BA420T兼用オプション】RS-232C I/Fボード BA700-RSK-S
用途BA410T/BA420T兼用オプション、RS-232CI/Fボード
1台
14,980 税込16,478
6日以内出荷

【BA410T/BA420T兼用オプション】無線LANボード BA700-WLAN-QM-S
用途BA410T/BA420T兼用オプション、無線LANボード
1台
43,980 税込48,378
6日以内出荷

堅牢さ・速さ・持ちやすさ。現場の課題に「強さ」で応える。あらゆる現場環境で強い:持ちやすく、頑丈。持ち運び時のフォローいろいろ。長時間作業に強い:稼働時間が長いリチウムイオン充電池。ヘッド、プラテンの交換時期をお知らせ。速さを求められる現場に強い:最大152mm/秒の高速印字。連携でさらに強い:スマホやタブレットと接続。備えに強い:いろいろ選べる充電方式。
用途Bluetooth&無線LANモデル バッテリーハイレートリチウムイオンバッテリー 7.4V 2500mAh(公称値) 印字方式感熱方式(熱直接発色) 印字速度152.4mm(6インチ) /秒(使用環境条件、バッテリー状態、印字パターン、設定パラメータ等によって変化します) 密度8ドット/mm(203dpi) モード連続発行/剥離発行/ライナレス(オプション)
1台
229,800 税込252,780
6日以内出荷

キー入力音、エラー音の音量切り替え可能 飲食店に便利な割勘機能(お客様人数の入力により、一人当たりの金額を表示) 同一商品の再登録に便利なリピート機能、乗算機能 専用キーによる信計、掛計、入金、支払い処理機能 10人までの責任者別に売上管理ができる責任者登録機能 合計後の返品や訂正に対応するレジマイナス機能(警告音付) レシートの発行を選択できるレシート発行停止機能 万券キーのワンタッチ登録、枚数管理ができる万券登録機能 来客者数の集計ができる人数登録機能 誤登録を軽減する置数桁制限機能 電子時計内蔵による日付自動更新機能 ドロワを開けなくても伝票などが収納できるメディアスリット USドルやユーロなど計4種類の外貨支払にも対応
種別20 桁数登録7桁/合計10桁 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×430×249※ポップアップ時297(ゴム脚含む) 質量(kg)約11.1 使用温度範囲(℃)0~40 使用環境湿度(%)10~90(但し、結露不可) 消費電力(W)7.5(待機時)、38(動作時) ケーブル長(mm)2 タイプオートカッター/一般小売店向けのノーマルキーボードタイプレジスター 仕様【ドロワ】紙幣4/硬貨6※ミニコインケースの下に紙幣が収納可能、【レシート・記録紙ともに58mmサーマル】 58R-80TRZC(芯あり/標準)/58R-80TRHC(芯あり/高保存)/58R-80TRZ(芯なし/標準)/58R-80TRH(芯なし/高保存)
1台
139,800 税込153,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【BV410Dシリーズ/オプション】下駄式 ACアダプタカバー BV914-ACD-QM-S
用途BV410Dシリーズ/オプション、ACアダプタカバー、下駄式
1台
9,998 税込10,998
6日以内出荷

【BV410Dシリーズ/オプション】IFオプション RS-232Cモジュール BV700-RS-QM-S
用途BV410Dシリーズ/オプション、IFオプション、RS-232Cモジュール
1台
12,980 税込14,278
6日以内出荷

【BV410Dシリーズ/オプション】IFオプション Bluetoothモジュール BV700-BLTH-QM-S
用途BV410Dシリーズ/オプション、IFオプション、Bluetoothモジュール
1台
25,980 税込28,578
6日以内出荷

【BV410Dシリーズ/オプション】IFオプション 無線LANモジュール BV700-WLAN-QM-S
用途BV410Dシリーズ/オプション、IFオプション、無線LANモジュール
1台
43,980 税込48,378
6日以内出荷

【BV410Dシリーズ/オプション】剥離オプション 剥離モジュール BV914-H-QM-S
用途BV410Dシリーズ/オプション、剥離オプション、剥離モジュール
1台
5,698 税込6,268
6日以内出荷

【BV410Dシリーズ/オプション】カッターオプション ラベルカッターモジュール BV214-LC-QM-S
用途BV410Dシリーズ/オプション、カッターオプション、ラベルカッターモジュール
1台
38,980 税込42,878
6日以内出荷

【BV410Dシリーズ/オプション】カッターオプション パーシャルカッターモジュール BV214-P-QM-S
用途BV410Dシリーズ/オプション、カッターオプション、パーシャルカッターモジュール
1台
26,980 税込29,678
6日以内出荷

【BV410Dシリーズ/オプション】カッターオプション フルカッターモジュール BV214-F-QM-S
用途BV410Dシリーズ/オプション、カッターオプション、フルカッターモジュール
1台
26,980 税込29,678
6日以内出荷

現場で選ばれるコンパクトさと強さ。見やすいLCD表示で、作業が快適、スピーディ。多様なニーズに応える、豊富なモデルバリエーション。洗練されたデザイン、設置面積B5サイズ以下の小型設計。・ムダのないシンプルで機能的なフォルム。・見やすいLCD表示で操作簡単。・スムーズな用紙交換。・コネクタが外に出ないコンパクト設計。・印字性能と安全性に優れた高コストパフォーマンス。・作業する人の安全性を配慮。・小さくてもインターフェースは充実。・スマホやタブレットとも連携できて、使い方の幅が大きく拡がる。・剥離モジュール(オプション)の装着で作業の多様化に対応可能
用途4インチ幅 仕様203dpi 感熱専用 I/F:USB+LANライナレスモデル 電源交流100V±10% 50/60Hz(ACアダプター使用) 印字方式感熱方式(直接発色) 印字速度連続:50.8、76.2、101.6、127、152.4、177.8mm/秒(オプション装着時) 密度203dpi(8ドット/mm) モード連続発行/カット発行
1台
249,800 税込274,780
6日以内出荷

現場で選ばれるコンパクトさと強さ。見やすいLCD表示で、作業が快適、スピーディ。多様なニーズに応える、豊富なモデルバリエーション。洗練されたデザイン、設置面積B5サイズ以下の小型設計。・ムダのないシンプルで機能的なフォルム。・見やすいLCD表示で操作簡単。・スムーズな用紙交換。・コネクタが外に出ないコンパクト設計。・印字性能と安全性に優れた高コストパフォーマンス。・作業する人の安全性を配慮。・小さくてもインターフェースは充実。・スマホやタブレットとも連携できて、使い方の幅が大きく拡がる。・剥離モジュール(オプション)の装着で作業の多様化に対応可能
用途4インチ幅 仕様203dpi 感熱専用 I/F:USB+LANカッター付き 電源交流100V±10% 50/60Hz(ACアダプター使用) 印字方式感熱方式(直接発色) 印字速度連続:50.8、76.2、101.6、127、152.4、177.8mm/秒(オプション装着時) 密度203dpi(8ドット/mm) モード連続発行/カット発行
1台
159,800 税込175,780
6日以内出荷

【B-858シリーズ/オプション】 拡張I/O B-SA4T共用オプション B-SA704-IO-QM-R
用途B-858シリーズ/オプション、拡張I/O(B-SA4T共用オプション)
1台
19,980 税込21,978
6日以内出荷

【B-858シリーズ/オプション】カッターモジュール B-7208-QM-R
用途B-858シリーズ/オプション、カッターモジュール
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷

大きなラベル発行。なのに、小さなボディ設計。高精度なプリンタ性能を充実。・[小型]コンパクトボディでワイドラベルを発行。・[敏速]スループットの向上で、スピーディにラベル発行。・[簡単]用紙・リボン交換やメンテナンスが簡単なシンプル構造。・[豊富]バラエティー豊かに、フォント、各種バーコード・二次元コードを内蔵。・[鮮明]300dpi でクッキリ鮮明に大型ラベルを高精細印字。・[環境]環境への配慮。・[用途いろいろ]大型ラベルのニーズに幅広く対応。LANポートを標準搭載:ネットワーク対応で新たな可能性も拡がる。・プリンタの状態監視。・プリンタ設定。・スタンドアロンLAN接続
電源AC100V±10% 50/60Hz 2.6A 印字方式熱転写方式(リボン回転)/ 感熱方式(直接発色) 印字速度50.8mm/秒、101.6mm/秒(切り替え可能) 密度11.8ドット/mm(300dpi) モード連続発行/カット発行(オプション)
1台
599,800 税込659,780
6日以内出荷

【EP4Dシリーズ/オプション】ライナレスラベル専用機 KP-20-LC-R
用途EP4Dシリーズ/オプション、ライナレスラベル専用機
1台
189,800 税込208,780
6日以内出荷

【EP4Dシリーズ/オプション】ライナレスラベル用キット(EP4DL用) B-EP904-LL-QM-R
用途EP4Dシリーズ/オプション、ライナレスラベル用キット(EP4DL用)
1台
18,980 税込20,878
6日以内出荷

【EP4Dシリーズ/オプション】ショルダーストラップ B-EP900-SS-QM-R
用途EP4Dシリーズ/オプション、ショルダーストラップ
1台
4,098 税込4,508
6日以内出荷

【EP4Dシリーズ/オプション】キャリーケース(EP4DL用) B-EP904-CC-R
用途EP4Dシリーズ/オプション、キャリーケース(EP4DL用)
1台
16,980 税込18,678
6日以内出荷

【EP4Dシリーズ/オプション】DCアダプタ B-EP800-DC48-R
用途EP4Dシリーズ/オプション、DCアダプタ
1台
32,980 税込36,278
6日以内出荷

用紙交換はワンアクション。バッテリー交換も簡単。落下に強い頑丈なボディ。わかりやすいLCDメッセージ。便利な剥離発行の連続化。接続性を強化。迅速で確実な仕事が自慢の4インチ幅ポータブルプリンタ。その場でラベル発行できる モバイルなプリンタ。
用途IrDA搭載/新Bluetooth バッテリーリチウムイオンバッテリー14.8V 2600mAh(公称値) 印字方式感熱方式(熱直接発色) 印字速度最大105mm/秒(使用環境条件、バッテリー状態、印字パターン、設定パラメータ等によって変化します) 密度11.8ドット/mm(300dpi) モード連続発行、剥離発行
1台
179,800 税込197,780
6日以内出荷

用紙交換はワンアクション。バッテリー交換も簡単。落下に強い頑丈なボディ。わかりやすいLCDメッセージ。便利な剥離発行の連続化。接続性を強化。迅速で確実な仕事が自慢の4インチ幅ポータブルプリンタ。その場でラベル発行できる モバイルなプリンタ。
用途IrDA搭載/無線LAN バッテリーリチウムイオンバッテリー14.8V 2600mAh(公称値) 印字方式感熱方式(熱直接発色) 印字速度最大105mm/秒(使用環境条件、バッテリー状態、印字パターン、設定パラメータ等によって変化します) 密度11.8ドット/mm(300dpi) モード連続発行、剥離発行
1台
229,800 税込252,780
6日以内出荷

【B-EX4T1シリーズ/オプション】外置きリワインダー B-9105-R
用途B-EX4T1シリーズ/オプション、外置きリワインダー
1台
169,800 税込186,780
6日以内出荷

【B-EX4T1シリーズ/オプション】RFIDキット(920MHz UHF帯) B-EX700-RFID-U4-R
用途B-EX4T1シリーズ/オプション、RFIDキット(920MHz UHF帯)
1台
339,800 税込373,780
6日以内出荷

【B-EX4T1シリーズ/オプション】RFIDキット(13.56MHz) B-EX700-RFID-H2-R
用途B-EX4T1シリーズ/オプション、RFIDキット(13.56MHz)
1台
159,800 税込175,780
6日以内出荷

【B-EX4T1シリーズ/オプション】無線LANインターフェースボード B-EX700-WLAN-QM-R
用途B-EX4T1シリーズ/オプション、無線LANインターフェースボード
1台
32,980 税込36,278
6日以内出荷

【B-EX4T1シリーズ/オプション】小幅用紙対応幅狭プラテンキット B-EX904-PK-QM-R
用途B-EX4T1シリーズ/オプション、幅狭プラテンキット、小幅用紙対応
1台
7,698 税込8,468
6日以内出荷

【B-EX4T1シリーズ/オプション】剥離モジュール B-EX904-H-QM-R
用途B-EX4T1シリーズ/オプション、剥離モジュール
1台
特価
25,980 税込28,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【B-EX4T1シリーズ/オプション】カッターユニット(ロータリーカット式) B-EX204-R-QM-R
用途B-EX4T1シリーズ/オプション、カッターユニット(ロータリーカット式)
1台
189,800 税込208,780
6日以内出荷

【B-EX4T1シリーズ/オプション】カッターユニット(ディスクカット式) B-EX204-QM-R
用途B-EX4T1シリーズ/オプション、カッターユニット(ディスクカット式)
1台
57,980 税込63,778
3日以内出荷

【B-EX4T3シリーズ/オプション】高精細剥離モジュール B-EX904-HH-R
用途B-EX4T3シリーズ/オプション、高精細剥離モジュール
1台
89,980 税込98,978
6日以内出荷