店舗運営用品 :「軽減税率対応レジ」の検索結果

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本(5巻)
929 税込1,022
当日出荷

キー入力音、エラー音の音量切り替え可能 飲食店に便利な割勘機能(お客様人数の入力により、一人当たりの金額を表示) 同一商品の再登録に便利なリピート機能、乗算機能 専用キーによる信計、掛計、入金、支払い処理機能 10人までの責任者別に売上管理ができる責任者登録機能 合計後の返品や訂正に対応するレジマイナス機能(警告音付) レシートの発行を選択できるレシート発行停止機能 万券キーのワンタッチ登録、枚数管理ができる万券登録機能 来客者数の集計ができる人数登録機能 誤登録を軽減する置数桁制限機能 電子時計内蔵による日付自動更新機能 ドロワを開けなくても伝票などが収納できるメディアスリット USドルやユーロなど計4種類の外貨支払にも対応
種別20 桁数登録7桁/合計10桁 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×430×249※ポップアップ時297(ゴム脚含む) 質量(kg)約11.1 使用温度範囲(℃)0~40 使用環境湿度(%)10~90(但し、結露不可) 消費電力(W)7.5(待機時)、38(動作時) ケーブル長(mm)2 タイプオートカッター/一般小売店向けのノーマルキーボードタイプレジスター 仕様【ドロワ】紙幣4/硬貨6※ミニコインケースの下に紙幣が収納可能、【レシート・記録紙ともに58mmサーマル】 58R-80TRZC(芯あり/標準)/58R-80TRHC(芯あり/高保存)/58R-80TRZ(芯なし/標準)/58R-80TRH(芯なし/高保存)
1台
139,800 税込153,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)