情報量が多くても大きく見やすい印字。
軽量 ・ コンパクトボディー
2段印字が可能
水漏れに強い合成紙ラベルも常温環境で使用可能
用途スーパー、小売店の価格表示、食品の期限表示用として幅広く活躍します。
使用可能ラベル縦16×横26mm
質量(g)300
ラベル枚数(1巻当り)1000
無駄を省いた超シンプルな不要レシート入れが新登場。
使いやすいシンプルなデザイン。
様々なレシートに対応する絶妙なサイズ設計。
幅広のレシートもOK。
長尺のレシートもOK、170mmの奥行き。
わかりやすくアピールできるシール付。
材質アクリル
色スモークブラウン
仕様シール付
質量(g)約150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×170×55
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
R-204 領収書 小切手判(さくら柄)5冊P
タイプ複写
寸法(mm)185×85
サイズ小切手判
柄さくら柄
1パック(50組×5冊)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
厚みのあるデリケートな製品に最適
用途シートなどの仮止めに。衣類・繊維品などの値札付けに。
仕様細長針
付属品針1本
トラスコ品番390-5616
材質ガラス繊維入ナイロン
質量(g)110
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×25×125
1台
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
サイズさえ合えば、様々なメーカーのラベルプリンタでご利用いただける、汎用のサーマル(感熱)ロールラベルです。調剤薬局様や病院様にてご利用されているお薬手帳の処方内容印刷や、薬袋の用法印刷などに適したサイズを展開しています。お試し用として1巻単位でも販売しております。
仕様糊質:強粘着
色白無地
内径(Φmm)紙芯:約40
加工台紙ミシン目あり
ラベルサイズ(mm)縦:46、幅:78
ラベル数1巻:1000枚
巻外径(Φmm)約108
天然木を使用した持ち手付で、持ち運びにも便利なスクエアバスケット。本体は水に濡れても大丈夫なプラスチック製。メッシュ仕様なので通気性も抜群!現場小物やコスメや飲料、キッチン・バスルーム・銭湯用品入れなどなど、どこでも使える便利なバスケットです。
材質本体:PP、持ち手:天然木成形合板、留め具:ステンレス鋼
色ホワイト
質量(g)330
耐荷重(kg)3
外寸(mm)バスケット部:40×240×180
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×255×180
1個
¥799
税込¥879
翌々日出荷
アンティーク調で趣のあるオールドな雰囲気の切文字です。
ビス穴があいていますので壁面や木製ボード等の設置も簡単です。
材質キャストアイアン
厚さ(mm)約5
質量(g)50
外形寸法(幅W×高さH)(mm)25~50×80
ねじ穴(Φmm)4
仕様ダイヤルロック:000~999の間でロックキーの設定が可能
種別専用鍵
寸法(mm)吊り軸:3
内高(mm)20
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×11×55
内幅(mm)9
1個
¥879
税込¥967
4日以内出荷
「High Grade Hotel Leather」シリーズにレザー調トレイが新登場!
デザインや質感にこだわったハイエンドなホテル用客室備品。
落ち着いたフラットデザインで高級感のあるレザー調のトレイです。
ハイブランド店、高級レストランなど落ち着いた雰囲気のお店におすすめです。
材質合皮、PVC
質量(g)約150
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×130×13
厚物製品の結束、札取付け等に最適です。
用途シートなどの仮止めに。衣類・繊維品などの値札付けに。
付属品針1本
トラスコ品番390-5586
セット内容専用針付
材質ガラス繊維入ナイロン
本体寸法(mm)長さ140×高さ125×幅25
本体寸法(mm)奥行25
本体寸法(mm)高さ125
本体寸法(mm)幅140
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TD-2320D/TD-2350D用オプション品 カッターユニット
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
印字速度最高152mm/秒に加えて、 スループット性能を大幅改善。 従来機種と比較して約15%UPしました。透過・反射センサー搭載、ホルダーカセット式の本体設計で、さまざまな感熱ロール紙に対応可能。 外径127mmの大ロールラベルが内装可能なので、ロールの交換頻度も低く、ロールコストも抑えられます。 プリンターを開けるとファンフォールド用紙にも対応。初心者の方にもパソコンで簡単にラベル作成ができる、ラベル作成ソフトウェア「P-touch Editor」。日時自動作成、バーコード作成、表作成、図の挿入など、実用的な機能を搭載しています。あらかじめパソコン(Windows(R) のみ対応)からラベルテンプレートをプリンターに転送しておき、バーコードリーダーなどの入力機器とTD-2320D/TD-2350DをUSBで接続してバーコードを読み取ることで、パソコンを介さずにラベル印刷を行うことができます。 バーコードリーダーなどの接続機器より入力されたデータを、ラベルプリンターに保存しているレイアウトオブジェクト(テキスト、バーコード)に反映させることができる便利な機能です。 多様なラベル発行ソリューションを安価でシンプルに構築することができます。特定のパソコンだけでなく、店舗ネットワーク環境など現場の共有ラベルプリンターとして使用できます。TD-2350Dは無線LAN/Bluetoothのワイヤレスのインターフェイスを標準搭載。無線LAN対応のパソコンならLAN/USBケーブルの接続が不要。ブラザーが無償提供するラベルプリンター用SDK「b-pac」(Windows OS用)を使用すれば、お客様が日頃お使いのシステム(Microsoft Visual Basic、Microsoft Excel、VB Script 等)にラベル発行機能を付加することが可能です。P-touch Editorで作成したラベルレイアウトファイルと連動し、バーコード生成、日付や時間の挿入もb-pacで制御することが可能です。十数行のプログラミングでお客様のシステムからボタン一つでラベル発行することができ、作業効率の向上を実現します。スマートデバイスを利用してラベルを発行する場合は、ブラザーが無償提供するBrother Print SDK(Android用、ios用)を使用すれば、スマートデバイス上でお使いの業務アプリケーションに発行機能を付加することが可能です。アプリケーション開発の知識がある方であれば、プリンターとの通信確立(bluetooth、無線LAN)や印刷機能を短時間で開発することができます。
付属品USBケーブル(1.0m)、ACアダプター、電源コード、保証書、製品安全ガイド、クイックセットアップガイド、ロールホルダー(12.7/19/25.4/38.1mm対応)
長さ(mm)用紙:連続(ティアオフ)モード:12.7 - 3000 /、ハクリモード:17 - 3000 、カッターモード:20 - 3000
質量(kg)本体:1.53
直径(Φmm)最小12.7
電源100-240V 50/60Hz(最大消費電力125W以下)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×224×158
センサー用紙センサー位置:透過式(固定)、反射式(可動)
用紙プレカット紙ラベル、ファンフォールド紙、レシート用紙、リストバンド
最大印字幅(mm)59
ディスプレイモノクロ液晶
解像度印字:300dpi
印字速度最高 152mm/秒
動作温度(℃)5~40
動作湿度(%)20~80(結露なきこと)
印刷方式感熱方式
RoHS指令(10物質対応)対応
特性シリアル:RS-232C(D-sub 9ピン)
BluetoothBluetooth Ver.5.2、クラシック:SPP、OPP、iAP、Low Energy:GATT
最小印字長さ(mm)6.4
用紙寸法(mm)(厚さ)0.058 - 0.279、(幅)15 - 63 、(直径)最大127
有線LAN10/100BASE-TX
無線LAN(Wi-Fi(R)):インフラストラクチャーモード 5GHz IEEE802.11a/n、2.4GHz IEEE802.11b/g/n認証方式(暗号化方式):インフラストラクチャーモード時/オープンシステム(なし/WEP)、共有キー認証(WEP)WPA-PSK/WPA2-PSK/、WPA3-SAE(TKIP+AES)WPA3-SAE(AES)、EAP-FAST (TKIP/AES) PEAP (TKIP/AES)、EAP-TTLS (TKIP/AES)EAP-TLS (TKIP/AES)wireless Directモード 2.4GHz IEEE802.11g/n
USBUSB Ver.2.0 Full Speed(Type C)、USBホスト(TypeA)
1台
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
高速印字(90mm/sec)によりスピーディーな業務処理をサポートします。小型・軽量の実現で、持ち運ぶのにもストレスを感じさせません。ロール紙ドロップインにより、素早い交換が可能です。スタイリッシュ&シンプルなデザインによりあらゆる設置場所、使用場面にフィットします。レシート、ラベル、単票紙に対応。幅広い利用シーンで活用できます。オプション:のキャリングケースの装着で、耐落下機能を強化します。
すべての種類のカードを電磁波と磁気から守る3層構造のスキミング防止カードです、パスケースやカードケースの一番外側のポケットに挿入、磁性フィルムと導電フィルムを積層させることにより広帯域をシールド、※静磁界、低周波磁界の遮蔽性能が高い素材です、ラミネート加工をしているので耐久性が高い
値札に通して両端を差し込めば簡単に商品のプライスタグとして使えます。
用途簡単操作で誰でも取り付け可能です。
材質ポリプロピレン
長さ(mm)130
1袋(1000本)
¥559
税込¥615
4日以内出荷
USBからパラレルポートへの変換を行うケーブル、2m。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令(2023年9月時点):対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等)非対象●電気用品安全法(備考):特定電気用品、特定電気用品以外の電気用品の対象外であるため
アズワン品番67-7230-02
1個
¥10,980
税込¥12,078
13日以内出荷
TM-P80シリーズ用サーマルレシートロール紙。高保存タイプ。紙幅80mm/紙厚0.075mm/紙長約23.5m/5巻入り。
仕様J-Moss:対象外、アスベスト:非含有
厚さ(mm)0.075
サイズ(規格):ロール紙、(規格外)紙幅80mm、紙長約23.5m
タイプロール紙
アズワン品番68-4217-84
1箱(5巻)
¥1,998
税込¥2,198
13日以内出荷
TM-P80シリーズ用サーマルレシートロール紙。ノーマルタイプ。紙幅80mm/紙厚0.065mm/紙長約29m/5巻入り。
仕様J-Moss:対象外、アスベスト:非含有
厚さ(mm)0.065
サイズ(規格):ロール紙、(規格外)紙幅80mm、紙長約29m
タイプロール紙
アズワン品番68-4217-83
1箱(5巻)
¥1,998
税込¥2,198
13日以内出荷
2024年度発行予定新紙幣併用対応。簡単操作でスピード計算。選挙投票用紙もカウントできる。オートスタートとマニュアルスタートの切り替え対応機種。計測した枚数を累積加算する加算機能付き。持ち運びに便利なハンドル付き。バッチ機能:枚数を任意に指定して計数できます。指定枚数に達すると自動的に停止します。50枚、100枚など一定の枚数を束にする際に便利な機能です。加算機能:計数する度に計数枚数を累積加算し、結果を表示します。小売店などで売上金を計算する際に、手間がかからずに合計金額を計数できます。
仕様【計数対象】日本銀行券4金種、投票用紙(※)、商品券、ビール券等(※)Pコート紙(128×80mm・厚さ0.1mm・薄色)に適します
質量(kg)6
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)45
枚数スタッカー:220枚
寸法(縦×横)(mm)(計数可能)50~90×110~175
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)287×243×248
機能加算機能、バッチ機能:1~999の任意設定
使用環境屋内専用(結露なきこと)※推奨
計数速度1500枚・1200枚・800枚/分 (3段階切替)
ホッパー容量(枚)300
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
シンプルなデザインの大容量エコバッグです。毎日のお買いものに最適で使い勝手が良いです。アルミ蒸着加工が施されています。シンプルなデザインで日常のお買い物やレジャーに最適です。使い勝手が抜群で、レジカゴにもぴったり収まります。巾着仕様の口で中身を見せず、こぼれる心配もありません。エコな素材と機能性を兼ね備えたバッグは、忙しい現代生活にぴったりです。
用途毎日のお買いものに。レジャーの際のバッグに。
仕様(内側)アルミ蒸着加工
色ホワイト
タイプ(口部)巾着仕様
本体寸法(mm)約340×240×225
1個
¥1,198
税込¥1,318
9日以内出荷
使い込むほどに味が出るツヤ消しゴールド。テーブルの上でも場所を取らない、コンパクトサイズのキャンドルランタン。「トゥルム」とはドイツ語で「塔」という意味。シンプルかつインダストリアルなデザインでアウトドアシーンを盛り上げます。
材質鉄、ガラス
寸法(mm)本体サイズ:Φ98×H185(ハンドル含む) ホヤサイズ:Φ58×H84
色ゴールド
質量(g)280
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
ミドルサイズでも機能満載。
上段は商品出し入れが楽な浅型バスケット、下段は大型商品を載せるのに便利な
フラット構造。
仕様スムーズな動きを持続する耐久性に優れたウレタンキャスターを装備。ミドルサイズでも機能満載。上段は商品の出し入れがラクな浅型、下段は大型商材が載せられるフラット構造。
トラスコ品番460-3222
材質TPE樹脂(コーナーバンパー)
質量(kg)16.5
材質(本体)スチール
容量(L)68(バスケット)
耐荷重(kg)上段 /58、下段 /33
材質(キャスター)ウレタン
表面処理PPコーティング
材質(グリップ)PVC樹脂
材質(シート)ABS樹脂
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×875×980
キャスター径(Φmm)100
ネスティング高さ(mm)205
1台
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
季節やお店の雰囲気に合わせて選べる紙製ボール。シンプルで展開しやすく、置いても吊っても使えます!
上部ひも付
ぐるっと開いて付属のクリップ2ヶでとめるだけ!収納時はコンパクト。
材質紙
直径(Φcm)30
お家の中でも外でも楽しめるウォールグリーン。高級感のある「プロ」シリーズ。リアルさを追求した完成度の高いリーフ形状。人工造花のためお手入れ不要で虫の心配もありません。フェイクリーフなので育てる手間要らず。設置はS字フックや結束バンドで固定するだけ。複数並べてジョイント接続可能。
用途フェイクグリーン、観葉植物、インテリアとして。緑、リアル、水やり不要、オフィス、飲食店、玄関、門、リビング、おしゃれ、枯れない、グリーン。
材質ポリエチレン
質量(kg)4.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)100×100×15
高さ(cm)15
環境対応の感熱タイプのレジロール。
材質感熱紙(FSC認証サーマル紙)
色ホワイト
グレード【感熱紙】中保存
街頭募金、レジ横の募金箱、投票箱や応募箱など多目的に使える便利なBOX。
材質紙(白E段1.5mm厚)
サイズ小
耐荷重(kg)約1
寸法(cm)募金箱用投入口1.3×8
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)16×15×9.5
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
季節やお店の雰囲気に合わせて選べる全8色。シンプルで展開しやすく、置いても吊っても使えます!。上部ひも付。ぐるっと開いて付属のクリップ2ヶでとめるだけ!収納時はコンパクト。
材質紙
寸法(Φcm)30
ホテルの客室用に作られた天然木を使用したバゲージラック。
簡単に持ち運べるので、リビング、寝室、玄関など、どこでも使用可能です。
モダンなデザインなので、小物を置いてインテリアラックとしてもお使いいただけます。
用途木製バゲージラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×395×435
材質(フレーム)ラバーウッド(ラッカー塗装、ベルト/ポリエステル)
裏に粘着テープがついているので、固定できます。太目のホワイトボードマーカーからボールペンまで入れることができます。手帳やホワイトボードの枠に取り付けておくことでスマートにペンを収納することができます。
トラスコ品番207-6786
材質軟質塩化ビニール
幅(mm)45
色ブラウン
高さ(mm)150
タイプ粘着シート
収納本数(本)1~2
アズワン品番64-8692-39
1個
¥459
税込¥505
翌日出荷
天然石の美しさと心地よい香りを楽しむフレグランス。
付属の火山石にフレグランスオイルを垂らすと、香りを吸収・蓄積し芳香するタイプのアロマディフューザーです。
材質天然石・火山石・フレグランスオイル・スチール缶
容量(mL)20
寸法(Φ×高さH)(mm)セット時:90×80
時間香りの持続期間:約3~6ヶ月間
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)小箱サイズ:120×120×107
プレートと組み合わせることで、料理がより引き立ちます。
香りやスモークを楽しむメニューにもご使用いただけます。
材質硬質ガラス
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
分類ラナンキュラス
材質ポリエステル
持ち運びしやすい、軽量でコンパクトなサイズが好評です。
容量(L)18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40(下部32.5)×30.5(下部22)×21.5
『店舗什器・備品』には他にこんなカテゴリがあります
店舗運営用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。