6,571件中 1,081~1,120件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
袋詰めが不要!時短で快適!レジカゴの底にピッタリ入る保冷バッグ。内面アルミ加工で保冷効果GOOD!冷凍食品・生鮮食品・アイスのお買い物に。巾着タイプで冷気を逃さない。たっぷり入る大容量サイズ。
用途レジかごバック ショッピングバッグ 保冷バッグ エコバッグ 材質外側生地/ポリエステル、内側生地/アルミ、中芯/発泡ポリエチレン、持ち手&ヒモ/ポリプロピレン 寸法(mm)約270×390×230 質量(g)約196
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

バッグや手荷物を直接床に置かず簡単収納。横からも入れやすくたっぷり収納。持ち運びしやすい持ち手つき。裏地はPVC生地でお手入れ簡単。インテリアに合わせやすい無地デザイン。
材質フレーム/スチール(粉体塗装)、本体生地/表地:ポリエステル、裏地:PVC 質量(g)(約)860 寸法(cm)(ハンドル収納時)47×26×38
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

陳列什器、底上げ台としてご使用できます。
寸法(mm)310×230×90(外寸、高さ)
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷

めくるんmini連結タイプ 明和産業 動画あり
バラバラにならない!両面テープを剥がして、一回で貼れる! 台紙が繋がっているので、個別PETタイプよりきれいにまっすぐ貼り付けることができます。付属のマグネットシートを本体に貼り付ければブラックボードやホワイトボードにくっつけてご使用いただけます。
用途マグネット対応のホワイトボードやパネル、壁等 仕様クリアペット裏には両面テープ付 付属品数字カード(0~9の数字)、マグネットシート2枚
1セット
1,898 税込2,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TD-4520TNのカッターユニット搭載モデル
インターフェースUSB、USBホスト、シリアル、有線LAN ディスプレイディスプレイなし 解像度300dpi 印字速度最高127mm/秒(5ips) ロール直径(mm)127 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
139,800 税込153,780
47日以内出荷

SG Wonder zone完成リース
クリスマスだけでなくオールシーズンに使いやすいリース。ご自宅のお部屋や玄関先、飲食店やショップに飾っていただくだけで華かになり雰囲気を盛り上げます。ボックス付きなのでギフトにもおすすめです。
用途装飾 フラワーリース 材質ドライフラワー・スライスウッド・アーティフィシャルフラワー・プラスチック・発砲スチロールなど
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

質量(g)168 内容6種類 1円・5円・10円・50円・100円・500円硬貨対応 ※硬貨の新旧を問わずに使用できます。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×154×62 収納枚数(枚)各硬貨最大50 入数1台 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,598 税込1,758
翌々日出荷

材質帯電防止剤配合樹脂 容量(L)6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×242×132
1個
759 税込835
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

商品見本やモックを売り場に展示する際に役立つ盗難防止コードです。防犯用のひもやボールチェーン、マテリアルコードよりも売場をスッキリみせることができます。また、引張る力は弱く設定してあり、ワイヤーも800mmと長めなので、メガネなど身に着けるものの見本にもお使いいただけます。 35g~40gの荷重をかけるとワイヤーが出てきます。
材質本体:ABS、ワイヤー:コートタイプ ワイヤー長さ(m)800 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×46×10
1個
539 税込593
4日以内出荷

1袋
879 税込967
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

手荷物をスマートに収納するグッズで、客席スッキリ!
種別ミドル 材質袋部分:ナイロン、フレーム:スチール(クロームメッキ)、底板:低発泡ポリエチレンt2.5mm 耐荷重(kg)約4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×200×410、収納袋:430×200×330
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本革のような上品な合皮を使用したハンモック型。 本革のようなシボ加工が施された上品な合皮と、厚手で目が大きいメッシュ組み合わせ。 フォーマルな雰囲気によく合います。
材質本体:ナイロン、見返し:合皮(PVC・ポリエステル)、フレーム:スチール(黒ツヤ消し塗装) 質量(g)1080 耐荷重(kg)約5(1人分の手荷物を収納) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×250×510(本体300)
1個
6,198 税込6,818
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

かがまないで荷物の出し入れができる底上げタイプ。 メッシュとナイロン生地の組み合わせ。荷物を入れる部分はすべてメッシュを使用しているので、中が一目で分かり置き忘れに効果的。
材質袋部分:ナイロン、フレーム:スチール(表面クロームメッキ)、底板:3.0mm厚低圧発泡ポリエチレン 質量(g)1140 耐荷重(kg)約5(1~2人分の手荷物を収納) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×250×510(本体250)
1個
6,098 税込6,708
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「ニューペーパークロークチケット」は上下番号に簡単に切り離せる紙製のクロークチケットです。イベント会場や物品の分類・品種管理に最適です。針金付きなのでしっかりと預かり品に取り付けることができます。ホテルクロークやイベント会場などでの預かり物の整理に。ミシン目が入っており、簡単に切り離せます。1番~100番×10色となっていますので規模の大きいイベントでも安心。
寸法(幅W×高さH)(mm)47×130
1箱
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非常に精巧に作られており本物と見間違えるほどです。お手入れ不要。光触媒人工植物の4つのチカラ:消臭・抗菌・防汚・ホルムアルデヒドの分解
仕様光触媒加工 材質ポリエステル、ポリエチレン、スチール、ポリプロピレン、他 質量(g)(約)1,950 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)50×35×64
1個
8,998 税込9,898
12日以内出荷

MAGIQ(東京堂)盆栽松ミニ
花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 材質ポリエチレン グリーン タイプ観葉樹木 長さ(cm)W30×H20 鉢W16×H5×D13.5
1鉢
2,898 税込3,188
4日以内出荷

大人気ナンバーキャンドルがスリムなミニサイズになって新登場! 黒を基調としたスマートなディスプレイが可能です!
セット内容各数字10本、ディスプレイBOX 寸法(幅W×高さH)(mm)163×L163×127
1セット(1セット)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

2枚複写・50組 1枚目:ミシン10本、2枚目:ミシンなし 刷色:1枚目:アイ、2枚目:スミ
寸法(幅W×長さL)(mm)78×210
1パック(1パック)
2,598 税込2,858
4日以内出荷

シチズンシステムズサーマルパネルプリンター
計測・自動機器等あらゆる組込ニーズに対応する24V駆動のパネルプリンター。
消費電力1.9A(ピーク電流 約9.0A、待機時電流 約80mA) 電源電圧(V)DC24±10% インターフェースパラレルIEEE 1284準拠、シリアルRS-232C準拠、USB 印字方式ラインサーマルドット方式
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シチズンシステムズドットレシートプリンター
一体型小型ドットプリンター。省スペース設計。用紙の残りが少なくなると用紙切れをお知らせ
仕様●データバッファー:2kバイト●用紙厚(mm):総厚 0.13以下 付属品ロール紙(普通紙)、インクリボンカセット、ACアダプタ 質量(g)470 電源電圧定格入力/AC100V 定格出力/DC7V、1.6A 印字速度(行/秒(s))最大:約2.5 印字方式シリアルインパクトドット方式 サイズ(mm)106×180×88 用紙寸法(mm)ロールペーパー/57.5±0.5(W)×60(Dia) 、芯内径/Φ12±1
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

お手入れ簡単なパキラのフェイクグリーンMサイズ150cm!。ジョイント式で上下分割で梱包されているので、実際のサイズより梱包はコンパクトで搬入もしやすくなっています。枝葉はリアルさを追求し高品質なPE素材を使用しています。鉢付なので別で鉢カバーを買う必要もありません。
用途事務所の応接室、休憩室、待合室などの観葉植物、植物、フェイクグリーンとして 質量(kg)(約)11.9 寸法(cm)(約)80×180※葉の広げ方によってサイズは変わります。 素材ポリエチレン・発泡ウレタン・天然石・セメント(鉢:HDPE高密度ポリエチレン)
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

めくるん連結タイプ 明和産業 動画あり
台紙が繋がっているので、個別PETタイプよりきれいにまっすぐ貼り付けることができます。付属のマグネットシートを本体に貼り付ければブラックボードやホワイトボードにくっつけてご使用いただけます。
用途マグネット対応のホワイトボードやパネル、壁等 枚数マグネットシート:4
1セット
1,798 税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途Lotti 乾電池式LEDキャンドルライト(S・M・L・LL)専用リモートコントローラー 使用乾電池CR2025
1個
359 税込395
翌々日出荷

ラスティック仕上げホワイトワックス 。タイマー(6時間点灯→18時間消灯)タイマーを入れると点灯し、6時間後に消灯。18時間消灯した後に自動点灯 。電源OFF 。リモコンモード
電池単4形乾電池(市販品)3本使用 連続点灯時間約48時間 直径×高さ(cm)7.5×12.5
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

ラスティック仕上げホワイトワックス 。タイマー(6時間点灯→18時間消灯)タイマーを入れると点灯し、6時間後に消灯。18時間消灯した後に自動点灯 。電源OFF 。リモコンモード
電池単4形乾電池(市販品)3本使用 連続点灯時間約48時間 直径×高さ(cm)7.5×15
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

古き良き空気が詰まったブリキのバスケット。ノスタルジックなタータン柄をあしらった円柱型のブリキバスケット。お菓子やおもちゃ、ドッグフードなど室内での収納に使いやすい形状です。形状を生かしてポットカバーとして使えば、植物との相乗効果でよりインテリア性が増します。懐かしいブリキ製なので、経年使用で付く傷やプリントの剥がれも味わいとして楽しみたい。【本製品の仕上げについて】小さなキズやへこみ、プリントの剥がれが見られる場合がございます。ブリキの特性としてご理解下さい。【蓋の仕様について】使用前は蓋が開けづらい場合がございますが、一度開きましたらその後は通常通り開閉可能です。
用途お菓子やおもちゃなど室内での収納や、アウトドアにも 材質ブリキ タイプROUND 容量(L)約12 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×250×230
1個
3,000 税込3,300
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハードな現場での用途にも耐える堅牢性。対落下衝撃性能は、業界最強クラス*1である2.1m*2を実現しました。さらに防塵防滴性能はIP54に準拠しています。屋内・屋外のハードな現場環境での利用を可能にし、現場作業を力強く支えます。※1 4インチ用紙幅 モバイルプリンター国内市場において。2018年9月現在 ブラザー調べ。※2 6つの面、4つの稜線を1台1箇所にて2.1mから2回落下させ動作機能及び印刷品質に異常のないこと。但し、外観上のキズ等が発生する場合がございます。持ち運びに適したコンパクト性。RJ-4250WB/RJ-4230Bは、従来機(RJ-4000シリーズ)と比較して体積で約24%削減、ボディの小型化を実現しました。省スペースでの据え置き用途はもちろん、ベルトクリップ(同梱品)やショルダーストラップを身につけてご利用頂けます。長時間稼働に適した大容量。3,000mAhの大容量リチウムイオン充電池を採用。印刷待機時の稼働時間*1は従来機(RJ-4000シリーズ+PA-BT-4000LI)と比較して約20%長い約31時間を実現。屋内での運用にも安心してご利用いただけます。また最高127mm/秒*2の高速印刷なので、大量印刷にも適しており、業務の効率化に役立ちます。※1 メーカーの印刷データ(102mm×1200mm 印字率4%)を使用し、温度23℃環境下にて満充電状態の新品リチウムイオン充電池を用いてBluetooth接続で30分おきに2枚印刷した場合。稼働時間は、接続端末の種類やプリンターの本体設定、ならびにお客様の運用方法によって変化します。※2 メーカーの印刷テストデータ(102mm×29mm 印字率7%)を使用し、温度23度環境下にて満充電状態の新品リチウムイオン充電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。なお、ACアダプター・カーアダプターから給電した場合の印刷速度は異なります。スマートIC機能内蔵。リチウムイオン充電池にスマートIC機能を内蔵、バッテリーの劣化状態を液晶画面に表示します。今まで分かりにくかったリチウムイオン充電池の交換時期目安を把握することができます。情報端末との繋がりやすさ。Bluetooth4.2やWi-Fiの5GHz帯(802.11a/n)、NFC通信*1にも対応。お客様の情報端末や使用環境に適した通信手段でご利用頂けます。※1 NFCを搭載したAndroid端末とのペアリング用途のみ。一目でわかるインターフェイス。2.4インチモノクロ液晶とLEDランプを搭載。用紙切れなどのプリンター状態を一目で把握でき、また本体の設定も簡単になりました。用紙交換も簡単。バネによって拡縮する用紙ガイドを新たに採用。片手で手間なく簡単に用紙の交換が可能です。
付属品「安全上のご注意」、「セットアップガイド」(以上、2点印刷物)、ベルトクリップ(製品本体、保証書除く) 質量(g)製品本体:約720、リチウムイオン充電池[PA-BT-006]装着時:約850 センサータイプ用紙センサー:透過式、反射式 ラベル幅最大111mm、最小45mm 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約153×159×68 最大消費電力(W)(ACアダプター使用時)約29 解像度印字:203dpi×203dpi 動作環境-20℃~55℃ / 10%~90% (最大湿球温度27℃ 結露なきこと) 保管温湿度範囲-20℃~60℃ / 10%~90%(最大湿球温度45℃ 結露なきこと) 印字速度最高127mm/秒(※メーカーの印刷テストデータ<102mm×29mm 印字率7%>を使用し、温度23℃環境下にて満充電状態の新品リチウムイオン充電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。) 防塵・防滴IP54準拠 連続印刷可能枚数リチウムイオン充電池:約10000枚(※メーカーの印刷テストデータ<102mm×29mm 印字率7%>を使用し、温度23℃環境下にて満充電状態の新品リチウムイオン充電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。) 充電池タイプリチウムイオン充電池:(別売品)3000mAh 印刷方式感熱方式 ロール直径(mm)外径:最大58 RoHS指令(10物質対応)対応 最小印字長さ(mm)12.7 落下衝撃(m)2.1(※6つの面、4つの稜線を1台1箇所にて、2.1mから2回落下させ動作機能及び印刷品質に異常のないこと。但し、外観上のキズ等が発生する場合があります。) 用紙寸法(mm)幅:最大114、最小45 アダプタタイプ(別売品)オプション品のACアダプターと電源コードのセット[PA-AD-600]を使用 15V、(別売品)オプション品のカーアダプター[PA-CD-600CG]を使用(12V車両のみ対応) ハードディスク700MB以上の空き容量 印字幅(mm)最大104
1台
55,980 税込61,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

brother(ブラザー)感熱ラベルプリンタ
RoHS
印字速度最高152mm/秒に加えて、 スループット性能を大幅改善。 従来機種と比較して約15%UPしました。透過・反射センサー搭載、ホルダーカセット式の本体設計で、さまざまな感熱ロール紙に対応可能。 外径127mmの大ロールラベルが内装可能なので、ロールの交換頻度も低く、ロールコストも抑えられます。 プリンターを開けるとファンフォールド用紙にも対応。初心者の方にもパソコンで簡単にラベル作成ができる、ラベル作成ソフトウェア「P-touch Editor」。日時自動作成、バーコード作成、表作成、図の挿入など、実用的な機能を搭載しています。あらかじめパソコン(Windows(R) のみ対応)からラベルテンプレートをプリンターに転送しておき、バーコードリーダーなどの入力機器とTD-2320D/TD-2350DをUSBで接続してバーコードを読み取ることで、パソコンを介さずにラベル印刷を行うことができます。 バーコードリーダーなどの接続機器より入力されたデータを、ラベルプリンターに保存しているレイアウトオブジェクト(テキスト、バーコード)に反映させることができる便利な機能です。 多様なラベル発行ソリューションを安価でシンプルに構築することができます。特定のパソコンだけでなく、店舗ネットワーク環境など現場の共有ラベルプリンターとして使用できます。ブラザーが無償提供するラベルプリンター用SDK「b-pac」(Windows OS用)を使用すれば、お客様が日頃お使いのシステム(Microsoft Visual Basic、Microsoft Excel、VB Script 等)にラベル発行機能を付加することが可能です。P-touch Editorで作成したラベルレイアウトファイルと連動し、バーコード生成、日付や時間の挿入もb-pacで制御することが可能です。十数行のプログラミングでお客様のシステムからボタン一つでラベル発行することができ、作業効率の向上を実現します。スマートデバイスを利用してラベルを発行する場合は、ブラザーが無償提供するBrother Print SDK(Android用、ios用)を使用すれば、スマートデバイス上でお使いの業務アプリケーションに発行機能を付加することが可能です。アプリケーション開発の知識がある方であれば、プリンターとの通信確立(bluetooth、無線LAN)や印刷機能を短時間で開発することができます。
付属品USBケーブル(1.0m)、ACアダプター、電源コード、保証書、製品安全ガイド、クイックセットアップガイド、ロールホルダー(12.7/19/25.4/38.1mm対応) 長さ(mm)用紙: 連続(ティアオフ)モード:12.7 - 3000 /、ハクリモード:17 - 3000 、カッターモード:20 - 3000 質量(kg)本体:1.50 直径(Φmm)最小12.7 電源100-240V 50/60Hz(最大消費電力125W以下) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×224×158 センサー用紙センサー位置:透過式(固定)、反射式(可動) 用紙プレカット紙ラベル、ファンフォールド紙、レシート用紙、リストバンド 最大印字幅(mm)59 解像度印字:300dpi 印字速度最高 152mm/秒 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)20~80(結露なきこと) 印刷方式感熱方式 RoHS指令(10物質対応)対応 特性シリアル:RS-232C(D-sub 9ピン) 最小印字長さ(mm)6.4 用紙寸法(mm)(厚さ)0.058 - 0.279 、(幅)15 - 63 、(直径)最大127 有線LAN10/100BASE-TX USBUSB Ver.2.0 Full Speed(Type C)、USBホスト(TypeA)
1台
45,980 税込50,578
10日以内出荷


DPU-Sシリーズ用USBケーブルです。
仕様●適応機種:DPU-S245、DPU-S445 アズワン品番67-9284-09
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷

<OEM>サンワダイレクトオリジナル商品</OEM>。バッグや手荷物を床に直接置かずにちょい置きできるボックスです。2個、3個上に積み上げて収納することができるスタッキング機能付きです。フレームはメッキ仕上げで高級感があります。使用しない時は折りたたんで収納も可能です。材質:ポリエステル オックス600D フレーム:鉄管(メッキ加工)
仕様組立出荷 材質布、スチール(メッキ処理)
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

幅188mm×奥行245mmとほぼB5サイズのコンパクトな本体サイズで、医療や店舗・受付のカウンターや、製造現場など限られたスペースでもラベルの発行作業を行えます。、様々な素材に対し、文字情報や各種バーコード/二次元コードなどを印刷可能です。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令(2023年9月時点):対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:あり●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等)適合:適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプタ、ACコード(同梱品) 本体:特定電気用品、特定電気用品以外の電気用品の対象外であるため
1台
219,800 税込241,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

すべての種類のカードを電磁波と磁気から守る3層構造のスキミング防止カードです、パスケースやカードケースの一番外側のポケットに挿入、磁性フィルムと導電フィルムを積層させることにより広帯域をシールド、※静磁界、低周波磁界の遮蔽性能が高い素材です、ラミネート加工をしているので耐久性が高い
1個(2枚組)ほか
2,698 税込2,968
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(10巻)
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジャストコーポレーションサーマルロール 58mm幅 2年保存 80巻入
エアレジ対応。コスト削減に最適なロール紙です。印字後の保存期間が2年となります。
用途サイズが合えば使用できます。コンビニ、ガソリンスタンド、飲食業、5000店舗へ導入実績あり! 幅(mm)58 直径(Φmm)80 長さ(m)58 内径(Φmm)12 包装5巻ずつ黒ポリにて包装 紙厚(μm)80μ±2 保存期間(年)2
1箱(80巻)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

パンジャパン・トレーディングアメランプ用交換球 ハロゲン球 100V 500w
アメランプ2灯式(トランク収納タイプ)用交換球 ハロゲン球の交換は必ず電源を切った状態かコンセントを抜いてから実施してください
仕様●100V、500w●色温度 3,000ケルビン アズワン品番68-1423-36
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷

RICOH PJ WX4141シリーズ、WX4152シリーズ用交換用ランプ。交換はお客様作業となります。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:非対象(電波を発信しない)●電気通信事業法備考:非対象(公共回線に接続しないため)●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20131001●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):対象外品目のため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4229-98
1本
30,980 税込34,078
6日以内出荷

テスターなどに最適。ひっぱるとカールがのびて最大5~7倍の長さになります。
材質マテリアル:EVA樹脂+アルミニウム/H-1S(両面テープ付フック):アルミニウム/二重リング:ステンレス
1セット(5個)
839 税込923
5日以内出荷

アートクリエーションベンジャミンスリム
新築祝い・開店祝い・誕生日などのギフトに。玄関やリビングのインテリアにお手入れいらずの光触媒人工植物。
材質(花器)ポリプロピレン 材質(本体)ポリエステル+ポリエチレン+天然木 関連資料カタログ画像(117.25MB)
1個
28,980 税込31,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)