1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動パワーアシストで重い荷物もラクラク!さらに、坂道では傾斜に応じてさらに強力アシスト 使用している状況に合わせて、自動的にアシストが切り換わります。(最大10kg) 電源ボタンを押すだけの簡単操作 コンパクトに折畳み可能 手のひらサイズのコンパクトなバッテリー 荷物無しの時には荷台はイスとして利用可能(体重:約100kgまで)
用途お買い物に、荷物運びに、レジャーに 付属品バッテリーパック、専用充電器、ACアダプタ、取扱説明書、荷物用バンド(試供品) 性能実用登降坂性能:縦断勾配12%(傾斜7度)、横断勾配5%(傾斜3度) 最大積載量(kg)10(カゴ内5) 機能アシスト機能(荷物の重さに応じて3段階で切換可能) バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)2.5 バッテリー電圧(V)14.4 使用環境温度(℃)0~40 充電器電圧(V)AC100(50/60Hz) 充電時間(時間)約3 連続動作時間4時間(標準歩行パターン) 最高速度(km/h)約6
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります