介護用品 :「RT.ワークス」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
用途疲れた時は座って休憩。ワンタッチ折りたたみ機能。かるがる持ち運び 重さ10kg。ハンドル高さ調節 7段。コンパクトバッテリー。買い物した荷物もたっぷり収納
性能縦断勾配 12%(傾斜 7度) / 横断勾配 5%(傾斜 3度)
質量(kg)10
積載荷重(kg)最大5
電源リチウムイオンバッテリー(専用充電器付属)
連続使用時間(時間)4(※上り / 平坦 / 下りの標準歩行パターンにて歩行時)
コード【TAIS】01560-000005
充電時間(時間)3
高さ調節74.5 / 77.8 / 81 / 84.3 / 87.5 / 90.8 / 94(cm)
防水性防雨型(IPX3規格準拠)
使用者体重(kg)最大100
1台
¥139,900
税込¥153,890
6日以内出荷
電動アシストで坂道でも安心・快適な歩行
上り坂ではパワーアシスト
下り坂では自動ブレーキ
片流れ防止制御
最大64通りの設定で使用者に合わせて調整可能
声でもアシストおしゃべり機能付き
材質アルミニウム
質量(kg)9
寸法(cm)折りたたみ時:26
座幅×座奥×座高(mm)前:410、後320×210×520
電動パワーアシストで重い荷物もラクラク!さらに、坂道では傾斜に応じてさらに強力アシスト
使用している状況に合わせて、自動的にアシストが切り換わります。(最大10kg)
電源ボタンを押すだけの簡単操作
コンパクトに折畳み可能
手のひらサイズのコンパクトなバッテリー
荷物無しの時には荷台はイスとして利用可能(体重:約100kgまで)
用途お買い物に、荷物運びに、レジャーに
付属品バッテリーパック、専用充電器、ACアダプタ、取扱説明書、荷物用バンド(試供品)
性能実用登降坂性能:縦断勾配12%(傾斜7度)、横断勾配5%(傾斜3度)
最大積載量(kg)10(カゴ内5)
機能アシスト機能(荷物の重さに応じて3段階で切換可能)
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリー電圧(V)14.4
使用環境温度(℃)0~40
充電器電圧(V)AC100(50/60Hz)
充電時間(時間)約3
連続動作時間4時間(標準歩行パターン)
最高速度(km/h)約6
介護用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。