温冷両用で繰り返し使用できます。電子レンジで加熱できます。中性洗剤で手洗いできます(カバー取り外し不可)。
材質蓄熱蓄冷剤/天然セルロース・水、内袋/ナイロン100%、カバー/ポリエステル・TPU、裏地/天然ゴム
加熱方法500Wで2分以内(再加熱は15秒以内)
洗濯方法手洗い
抗菌防臭加工済みです。拘縮予防や手指の可動域を広げることを目的としたリハビリ用具です。親指を通し、手の甲でマジックテープ固定しますので、安定して掌に収まります。中に大きめのビーズが入っていますので、握った時に反発力があり、刺激になります。
仕様左右兼用
材質ポリエステル100%(抗菌防臭加工)
洗濯方法手洗い/乾燥機不可
体位変換・除圧のためのスライディンググローブです。
薄くて滑りが良く、防水加工で汚れに強い素材を使用しています。
ストレスなく除圧できます。
仕様グローブタイプ
材質ポリエステル100%
サイズ(mm)170×470
アズワン品番7-3449-01
洗濯方法洗濯可(手洗い)/乾燥機不可
1枚
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
体位変換・身体移動の際に便利です。少しの力でスライドし、縦・横・斜め自在に移動できます。介護する人・される人、ともに負担を軽減します。リフトいらずで腰痛予防!
滑りやすい生地が筒状に縫製されているため、少しの力で移動・移乗を行えます。
ボードタイプ(全身用・半身用) は折りたためるので、コンパクトに収納できます。
ボードタイプ(全身用ワイド)タイプは滑りやすい生地が筒状に縫製されているので、
ノーリフトで簡単に移動・移乗を行えます。
幅広タイプなので、移乗する際に多少の隙間があっても安心して移乗する事ができます。
ボード本体に持ち運び用の取っ手がついています。折りたたみめるのでコンパクトに収納できます(6ツ折)。
フットレストから足が落下したり、膝が開いて壁などにぶつかることを防止するベルトです。装着部は面ファスナーで調節可能なため、利用者の体型に合わせた調節が可能です。柔らかくサラッとしたメッシュ素材で、足を優しく快適にサポートします。固定ベルトが左右で分かれているため、片足ずつ固定できます。
ビーズが移動することでパッドが変形し、体重圧を分散させます。優れた通気性により、使用部を乾燥状態に保ち、保護します。棒型は中身のビーズをいっぱいに詰めており、主に背部の固定用としてご使用ください。
洗濯方法手洗い(充分に水気を切って干す)
通気性に優れ、丸洗い可能な枕です。片面はクッション性、通気性に優れるフュージョンメッシュ素材を使用しています。
材質外カバー/綿+フュージョン(PET+合繊+化繊複合素材)、中身/ポリエステル綿
洗濯方法手洗い可/自然乾燥
ビーズが移動することでパッドが変形し、体重圧を分散させます。優れた通気性により、使用部を乾燥状態に保ち、保護します。
混率(%)表地/ポリエステル60・綿40、中身/発泡PS(ポリスチレン)100カバー/綿65・ポリエステル35、パイルカバー/綿80・ポリエステル20
洗濯方法手洗い(充分に水気を切って干す)
台形型で下肢をしっかりホールドします。
中材は耐次亜で、3次元スプリングを使用していますので通気性抜群です。
カバーはダブルラッセルですので、通気性・クッション性に優れています。
中材は日本アトピー協会推薦品です。
長時間使用しても蒸れにくい!
材質中材/3次元スプリング構造ポリエチレン、カバー/ポリエステル
質量(g)790
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250(100)×400×125
耐熱温度(℃)60
アズワン品番8-8940-21
洗濯方法カバー:手洗い可/脱水機不可/乾燥機不可
1個
¥17,400
税込¥19,140
翌々日出荷
ソフトで弾力性が高く、体位固定を優しくサポートします。通気性が高く、季節を問わず快適に使用可能です。中材もシャワー等での水洗いが可能です。
通気性が高く、季節を問わず快適に使用可能です。裏面には滑り止めがついており、ずれにくくなっています。中材もシャワー等での水洗いが可能です。
体位固定や抱きマクラに適したロングクッションです。
材質中身/ポリスチレンビーズ、外カバー/綿75%・ポリエステル25%、中袋/ポリエステル100%
洗濯方法外カバー/洗濯可(40℃以下)、中袋(中身)/手洗い(乾燥機不可)
やわらかくストレッチ性のあるウェットスーツの生地を使用しています。
保温性があり肌触りもよく、使用中も冷たさを感じません。
仕様●サイズ:フリー●幅×丈:650×1150mm●材質:クロロプレンゴム・ナイロンジャージ(両面ジャージ)●洗濯方法:手洗い●防水加工
アズワン品番8-689-01
1枚
¥8,298
税込¥9,128
翌々日出荷
ウエスト部はワンタッチで付け外しができるホルダーが入っており、容易に着脱できます。撥水加工を施した生地のため、入浴や水周りでの作業に適しています。
付属品巾着袋付き
材質ナイロン100%(撥水アクリルコーティング)
幅(cm)120
ウエスト(cm)90まで
丈(cm)90
洗濯方法手洗い(30℃)/乾燥機不可
介護用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。