3層構造で底付きを防ぎ、体圧分散にも優れています。中央のハート型クッションは取り外して体位保持のために使用することも可能です。カバーは次亜塩素酸ナトリウムでの消毒が可能です。
材質クッション/ウレタン3層構造(高反発ウレタン+ウレタンチップ+高反発ウレタン)、カバー/レザー
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)400×400×50
ネスティングが可能ですので、保管場所を取りません。
両側にフックが付いているのでドレーンバッグなどが掛けられます。
奥行き1mで約3台分収納できます。
材質(本体)スチール(ポリエステル塗装仕上げ)、マット部/ウレタン・合皮レザー巻
仕様ドレーンバック用フック付き、耐次亜塩素酸、耐アルコール、抵抗器:無し、4輪自在(ストッパー無し)
種別歩行器
寸法(mm)(手摺内)480×300
質量(kg)10
耐荷重(kg)80
材質(キャスター)ウレタン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)前幅(後幅)428(638)×625×820~1060
ハンドル高さ(mm)820~1060(無段階)
キャスター径(Φmm)110
ネスティング可
介護用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。