車いす車体カバーナビス(アズワン)当日出荷
車いすの車体に被せるカバーです。防水仕様で、保管時に車いすを雨やホコリから守ります。※生地の性質上、製造時にシワができますが、使用上問題ございません。
材質ポリエステルタフタ色グレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×1200×820アズワン品番8-794-01
自走式車いす 標準 介助ブレーキ無 NVO-0シリーズナビス(アズワン)翌々日出荷
病院施設等での一時利用に適した車いすです。清拭し易くソフトな質感のPUレザー仕様です。メンテナンスフリーのノーパンクタイヤを採用しています。
材質本体/アルミニウム、シート/PUレザー、主輪/ノーパンタイヤ(ハイポリマー)、前輪/PU(ポリウレタン)質量(kg)11耐荷重100kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×1000×900座面高さ(mm)前/430、後/410アズワン品番8-900-01座面寸法(幅W×奥行D)(mm)400×400折りたたみ寸法(mm)300×1000×900車輪サイズ(inch)主輪/Φ22、前輪/Φ6
自走式車いす 多機能タイプ 介助ブレーキ付ナビス(アズワン)翌々日出荷
清拭し易くソフトな質感のPUレザー仕様です。移乗しやすい跳ね上げ式アームサポートスイング式フットサポート(着脱式)は標準装備です。メンテナンスフリーのノーパンクタイヤを採用しています。フットサポートは3段階の高さ調節可能です。
材質本体/アルミニウム、シート/PUレザー、主輪/ノーパンクタイヤ(ハイポリマータイヤ)、前輪/PU(ポリウレタン)質量(kg)13.8耐荷重100kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×1000×920座面高さ(mm)前/430、後/410アズワン品番8-901-01座面寸法(幅W×奥行D)(mm)400×400折りたたみ寸法(mm)300×1000×690車輪サイズ(inch)キャスター/Φ6、主輪/Φ22
自走式車いす 標準 介助ブレーキ無 NVO-0シリーズナビス(アズワン)翌々日出荷
病院施設等での一時利用に適した車いすです。清拭し易くソフトな質感のPUレザーレザー仕様です。メンテナンスフリーのノーパンクタイヤを採用しています。
仕様ガートル金具付材質本体/アルミニウム、シート/PUレザー、主輪/ノーパンタイヤ(ハイポリマー)、前輪/PU(ポリウレタン)質量(kg)11耐荷重100kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×1000×900座面高さ(mm)前/430、後/410アズワン品番8-900-02座面寸法(幅W×奥行D)(mm)400×400折りたたみ寸法(mm)300×1000×900車輪サイズ(inch)主輪/Φ22、前輪/Φ6
自走式車いす 標準・背折れ 介助ブレーキ付ナビス(アズワン)翌々日出荷
清拭し易くソフトな質感のPUレザー仕様です。保管しやすい背折れ式安全に配慮した介助ブレーキ(バンド式)付。フットサポートは3段階の高さ調節が可能です。メンテナンスフリーのノーパンクタイヤを採用しています。
材質本体/アルミニウム、シート/PUレザー、主輪/ノーパンクタイヤ(ハイポリマータイヤ)、前輪/PU(ポリウレタン)質量(kg)12.7耐荷重100kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×1000×900座面高さ(mm)前/430、後/410アズワン品番8-902-01座面寸法(幅W×奥行D)(mm)400×400折りたたみ寸法(mm)300×1000×660車輪サイズ(inch)キャスタ/Φ6、主輪/Φ22
車いすフットサポートベルト FSBシリーズナビス(アズワン)翌々日出荷から12日以内出荷
フットレストから足が落下したり、膝が開いて壁などにぶつかることを防止するベルトです。装着部は面ファスナーで調節可能なため、利用者の体型に合わせた調節が可能です。柔らかくサラッとしたメッシュ素材で、足を優しく快適にサポートします。固定ベルトが左右で分かれているため、片足ずつ固定できます。
すっきりさわやか車いすベルト IKDシリーズナビス(アズワン)翌々日出荷
蒸れにくいよう、通気性の良い素材を使用しています。腹部に沿う形状で下半身を優しくホールドしますので、締めつけ感が少なく快適にご使用いただけます。
仕様●適応腹囲サイズ(cm):70~105●色:ブラック●材質:ポリエステル100%●洗濯方法:洗濯可/乾燥機可(80℃以下)●※バックルベルトがサイドに付いていますので、車いす利用者ご自身での脱着が可能です。アズワン品番8-7001-02
車いすレインコートナビス(アズワン)翌々日出荷
軽量で着脱が容易です。
足元もしっかり覆うことができるゴム付きです。
背面には夜間に便利な反射シートがついています。
仕様●色:ブラック●材質:ポリエステル(PUコーティング)●フリーサイズ●男女兼用アズワン品番8-668-01
シャワー用車いすナビス(アズワン)翌々日出荷
後輪が座面より後ろに配置されており、後方に転倒しにくい構造です。座面は排水性が良く、冷たさを感じない発泡PEフォームです。アームレストと介助用ハンドルは高さ調整が可能です。フットレストは跳ね上げることができますので乗降する際に邪魔になりません。
防水車いすクッション 400×400×60mmナビス(アズワン)翌々日出荷
体圧を分散しやすい凹凸加工(プロファイル加工)を施しています。
カバーは防水加工が施されているので、中を清潔に保ちます。
カバーの座面裏側は滑り止め加工をしています。
材質中身/PU(ポリウレタン)フォーム、カバー/ポリエステル(PU(ポリウレタン)加工)、PMMA(アクリル)寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)400×400×60アズワン品番7-625-01
丸ごと洗える車いすクッション 400×400×60mmナビス(アズワン)翌々日出荷
体圧を分散しやすい凹凸加工(プロファイル加工)を施しています。
クッションもカバーも洗濯が可能です。
カバーの座面裏側は滑り止め加工をしています。
丸ごと洗えていつも清潔。
材質中身/PU(ポリウレタン)フォーム、カバー/ポリエステル(PU(ポリウレタン)加工)、PMMA(アクリル)寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)400×400×60アズワン品番7-624-01洗濯方法洗濯可/脱水機可/乾燥機可
車いすシート防水カバー(デニムタイプ)ナビス(アズワン)翌々日出荷
車いすシートが汚れるのを防ぐカバーです。裏面はすべりにくい素材を使用しており、使用時にずれにくくなっています。
材質表地/ポリエステル100%、裏地/PU(ポリウレタンフィルム防水加工)
車椅子車輪カバー(ノンスリップ&防水)ナビス(アズワン)翌々日出荷
車いすの汚れを室内に持ち込まないための車輪カバーです。
畳などの傷つきやすい床面の傷みを和らげます。
伸縮性のある生地ですので、1人でも簡単に装着可能です。
車いす用ウロバッグホルダーナビス(アズワン)翌々日出荷
ウロバッグを収めるのに適したバッグです。
人目に触れることなく、ウロバッグを積載できます。
車いすのハンドルに取り付けて通常のバッグとしても使用できます。
バックルベルトで容易に脱着が可能です。
材質ナイロン100%(防水加工)寸法(幅W×高さH)(mm)420×350アズワン品番7-3565-01
すっきりさわやか車いすベルト(フルサポートタイプ)ナビス(アズワン)翌々日出荷
肩から股下まで体に沿う形状で安定感があります。
リバーシブルで使用できます。
材質本体、ベルト/ポリエステル100%、バックル/ポリアセタール寸法(cm)約140~180洗濯方法洗濯可(ネット洗い)/乾燥機不可
洗髪用チェアー (搬送タイプ)ナビス(アズワン)当日出荷
背板の動きに連動し傾斜しますので洗髪の際に邪魔になりません。シートのリクライニング(水平角25~80°)に連動しフットレスト・足置き台が動きます。転落予防にシートベルトを装備しています。左右のアームレストは後ろに倒すことができます。
仕様肘掛可動材質脚部/スチール(メッキ仕上げ)、シート/ポリウレタン(抗菌防汚加工ビニールレザー張り)、ヘッドレスト/発泡PU(ポリウレタン)質量(kg)49.5キャスターΦ125mmゴム製(後2輪ストッパー付き)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)615×1190(1430)×965(1105)座面高さ(mm)585~725アズワン品番0-7895-02リクライニングガスシリンダー式(無段階)
洗髪用チェアーナビス(アズワン)当日出荷
シートのリクライニング(水平角25~80°)にあわせて、フットレスト、足置台が動きます。左右のアームレストを後ろに倒すことができます。ヘッドレストは発泡ウレタンの一体成形で、水に濡れても安心です。
仕様肘掛可動材質脚部/スチール塗装仕上げ、シート/ポリウレタン(抗菌防汚加工ビニールレザー張り)、ヘッドレスト/発泡PU(ポリウレタン)質量(kg)42.5キャスターΦ75mmゴム製(後2輪ストッパー付き)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×1030×920~1060座面高さ(mm)520~660アズワン品番0-7895-01リクライニングガスシリンダー式(無段階)
すっきりさわやか車いすベルトナビス(アズワン)翌々日出荷
材質ポリエステル100%適応腹囲(cm)70~105アズワン品番8-7001-01洗濯方法洗濯可/乾燥機不可
車いすハートクッションナビス(アズワン)翌々日出荷から12日以内出荷
3層構造で底付きを防ぎ、体圧分散にも優れています。中央のハート型クッションは取り外して体位保持のために使用することも可能です。カバーは次亜塩素酸ナトリウムでの消毒が可能です。
材質クッション/ウレタン3層構造(高反発ウレタン+ウレタンチップ+高反発ウレタン)、カバー/レザー寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)400×400×50
車椅子用シートクッションナビス(アズワン)翌々日出荷
材質中身アズワン品番8-2239-01洗濯方法表面を中性洗剤で清拭/乾燥機不可
座位保持用クッションナビス(アズワン)翌々日出荷
腰や臀部の痛みを和らげ、座り疲れを減少させます。特殊ウレタンフォームにより、心地よい安定感を持続します。帯電防止、撥水性、防汚性、伸縮性に優れています。角型は主に車椅子用クッションとして使用できます。便座型ある程度座部の大きさを調節できます。
材質本体/特殊低反発ウレタン、カバー/ポリエステル100%洗濯方法洗濯可/乾燥機不可
『医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります